KYOWAのおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
1,430件の「KYOWA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「共和電業 ロードセル」、「ロータリー式 コンプレッサー」、「共和電業 ひずみゲージ」などの商品も取り扱っております。
クラフトメッセージシールサンキュー白黒 協和紙工ランキング1位
クラフト素材に白と黒でデザインされたシンプルなサンキュー白黒シールです。
入数72片入り(12片×6シート入り)
1パック
109税込120
4日以内出荷


オーバンド100g箱 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ランキング3位
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1アメ色切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1箱
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ルーズリーフ A罫 協和紙工ランキング4位
定番の丸穴タイプのルーズリーフです。日本製。
用途さまざまな作業の記録やメモに。罫幅(mm)7
1パック(60枚)ほか
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF93シリーズ(出幅300mmタイプ) アルフィン(旧:共和)ランキング5位
出幅300mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。
用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー/ブラック取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF93シリーズ質量(kg/m)3表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)300サービス分類オーダー・加工
1台
10,180税込11,198
6日以内出荷

弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22ストローク(mm)35吸水量(cc/1回)13吐出口径R1/4
1台
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

屋内では、床にタイヤ痕が付きにくいです。
用途車いす用のタイヤです。グレー
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい! テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。 水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。 テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。 ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。 輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。 コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。 ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUP
テープ幅(mm)18テープ長さ(m)50テープ厚さ(μm)40基材PET#25粘着剤ゴム系糊RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1巻
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻(100m)
8,998税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

硬化時間が短く、接着の作業性が良好。接着後、約1時間で測定が可能です。
用途常温環境下における一般応力測定用接着剤です。使用温度範囲-196~120(常用温度範囲は20~80)。硬化条件:指圧(100~300kPa)で15~60秒(硬化後1時間以上放置) 分類:シアノアクリレート系1液タイプ内容量(g)2(1本当たり)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
759税込835
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

仕様データメモリ(記録内容):測定モード・チャンネルナンバ・測定データ・時刻データ・データナンバ、カード規格:コンパクトフラッシュカード、カード容量:32M~2GB(FAT16)、プログラム設定:各点ごとに設定可能、ヒステリシス:±0.05%RO以内セット内容【TC-32K】本体(単3電池×4)、CFカード(本体内蔵)、カードリーダー、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書【LC-10TV】本体(LC-10TV ケーブル付き)、収納ケース、試験成績書(コピー)、台座(上下各1(ネジ4本付き))、六角レンチ、取扱説明書質量(g)約800、1300電源単3形アルカリ乾電池4個、専用ACアダプタ CR-1867、または外部電源入力 DC9~ 18V温度範囲(℃)(許容)-20~80、(補償)-10~70測定項目ひずみ測定・直流電圧測定・熱電対温度測定・白金測温抵抗体定格容量100kN外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×223×49定格出力2.5mV/V(5000×10-6ひずみ)±0.2%保護等級IP67(JIS C 0920 防浸形)連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約10保存温度(℃)-20~60機能データメモリ:測定データの記録・再生、自己診断機能、TEDS機能、インターバルタイマーインターフェースUSB、RS-232C繰返し性0.03%RO以下表示器バックライト付き液晶表示データ容量最大約80000データ解像度255×160ドット使用温湿度範囲-10~50度、85%RH以下測定モードイニシャル、ダイレクト、メジャー、各点設定可(温度測定はダイレクトのみ )表示内容測定データ、設定リスト、Y-Tモニタ耐衝撃性49m/s2防滴構造IP-54 (コネクタキャップを装着した状態)非直線性±0.05%RO以内耐振性29.4m/s2(50Hz 0.5mmp-p)保持期間データメモリ:約20日間(満充電時)
1台
5,198税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90形状長形
1個
1,998税込2,198
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(144種類の商品があります)

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
579税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
1巻ほか
579税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(165種類の商品があります)

1個
529税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
1本
5,198税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

オイルフリーでメンテナンスが容易です。低振動・低騒音です。
付属品端子付き電源ケーブル500mm・防振ゴム×4個・サイレンサー接続口径1/4Rc電源(V)AC100 50/60Hz
1個
75,980税込83,578
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)