- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- L型吊り具のおすすめ人気ランキング
L型吊り具のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新118件の「L型吊り具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「側溝蓋吊り金具」、「楽々棒」、「吊り具」などの商品も取り扱っております。
U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。
クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。
道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。
トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質
高抗張力鋼
仕上
紫色焼付塗装
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。
トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。
ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。
本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。
手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
型打鍛造されていますので、軽量です。
トラスコ品番
158-0585
質量(kg)
13.5
全幅(mm)
S1:162
寸法(Φmm)
吊環:70
寸法L2(mm)
80
全高H(mm)
360
爪長さ(mm)
L1:90
寸法Tmax(mm)
75
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。
寸法L(mm)
440
寸法H(mm)
76
トラスコ品番
433-3187
質量(kg)
7
寸法L(mm)
427
寸法H(mm)
295~390
基本使用荷重(t)
0.2~1
使用荷重(kg)
25~250
寸法D(mm)
30
寸法H2(mm)
90.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。
仕様
ハンド・マシン両用タイプ
爪交換が可能で経済的!
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用
質量(kg)
7.8
寸法H(mm)
70
寸法d(mm)
Φ16
使用荷重(kg)
(最小~最大)20~200
寸法t(mm)
8
寸法F(mm)
52
寸法D(mm)
80~350
寸法E(mm)
104
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
60
寸法I(mm)
150
寸法G(mm)
10
寸法W1(mm)
22
寸法W2(mm)
32
適合部材
歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等
寸法d'(mm)
18
有効開口寸法A(mm)
500・600
鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ
種別
立吊
エスコ品番
EA984EB-3
全長(mm)
540
質量(kg)
7
使用荷重(kg)
300
1個
¥47,800
税込¥52,580
当日出荷
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質
S-50Cスチール
仕上
ニッケルメッキ
用途マンホールのフタを外す時に使用します。
トラスコ品番
416-2579
幅(mm)
(持ち手)110
全長(mm)
310
質量(g)
640
1セット(2本組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エスコ品番
EA987NE-0.5
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
0.7
種類
フック
寸法L(mm)
158
使用荷重(t)
0.5
寸法d(mm)
16
寸法L1(mm)
35
寸法S(mm)
75
寸法B(mm)
52
寸法S1(mm)
107
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。
基本使用荷重(t)
3.2
チェーン線径(Φmm)
10
有効長l(mm)
1500
質量(kg)
8.7
仕様
安全率5倍以上
トラスコ品番
377-0818
材質
スチール
マスターリンク寸法a(mm)
80
マスターリンク寸法b(mm)
16
フック寸法c(mm)
76
フック寸法d(mm)
78
フック寸法e(mm)
27
フック寸法f(mm)
29
フック寸法g(mm)
155
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
全長(mm)
430
質量(kg)
4.4
アズワン品番
64-2296-55
1台
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
L型ブロック吊りです。
有効寸法(mm)
180~190
完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。
トラスコ品番
451-4815
材質
一般構造用圧延鋼材
質量(kg)
27
寸法L(mm)
560
寸法H(mm)
731~973
基本使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
210~250・250~290・290~330
寸法D(mm)
75
寸法H2(mm)
198
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。Ⅰ形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊あげ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
溝長(mm)
2000以内(U字溝)
適合サイズ(mm)
呼径:JIS240・250・300(300A迄)、深さ:300(max)
自重(kg)
10(セーフティーホルダー1本付)
定格容量(kg)
500
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷