- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- L字スパナのおすすめ人気ランキング
L字スパナのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,679件の「L字スパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「変形スパナ」、「曲がりスパナ」、「八角 レンチ」などの商品も取り扱っております。
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様
丸形 強力級
種別
片口スパナ
商品構成
単品
正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
材質
特殊鋼
表面処理
クロムメッキ
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに
先端形状
六角
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度施工でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもった強靭なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用
材質
特殊鋼
材質
S45C
質量(g)
610
対辺(mm)
27
軸長(mm)
275
1本
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
正逆は切り替え爪式です。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします
用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換
先端形状
六角
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
短辺(mm)
60
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成
単品
材質
S45C
質量(g)
370
対辺(mm)
21
軸長(mm)
250
1本
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度施工でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもった強靭なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用
材質
特殊鋼
180°首振りが可能。
用途ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適。
用途ナット等の締付け取外しに
材質/仕上
S53C/カチオン電着塗装
商品構成
単品
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途四角穴付きボルトに対応
材質
Cr-V
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
質量(g)
900
対辺(mm)
30
軸長(mm)
280
1本
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
差込角(mm)
12.7
仕様
JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
JIS (H級)強力級
材質
特殊鋼
商品構成
単品
材質
S45C
質量(g)
610
対辺(mm)
26
軸長(mm)
270
1本
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷