- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- L字チャンネルのおすすめ人気ランキング
L字チャンネルのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新121件の「L字チャンネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Lチャンネル」、「L型バー」、「Lアングル 2m」などの商品も取り扱っております。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。アルミチャンネルです。
用途構造材に。下地などに。見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。
材質
アルミ、A6063S T5、B1アルマイト
全長(mm)
1000
色
艶消しシルバー
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
セーフティブラケット
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
仕様
セーフティブラケット。プレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
厚さ(mm)
3.0
サイズ(mm)
40×20×20×3.2t
長穴(mm)
10×25
釘穴(mm)
Φ4.5
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチブラケット
材質/仕上
スチール
仕様
横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40×3.2t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質
A6063-T5
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工
片面穴(釘穴付)タイプ。
材質/仕上
ユニクロめっき
ボルト穴径(Φmm)
10×25
釘穴(mm)
Φ4.5
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)
2000
板厚(mm)
1.5
穴ピッチ(mm)
380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ADチャンネル・ダクター保護カバー。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
現場でカットして長さを調節できます。
用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。
トラスコ品番
224-6060
材質
スチール
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
17×44.4×3.2
全長H(mm)
400
1箱(5本)
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
寸法L(mm)
3000
寸法H(mm)
15.6
寸法T(mm)
0.8
寸法W(mm)
30.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
30
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
材質
鋼板 t=3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
ステンレスメッキ
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ(A6063S T5)
表面処理
B1アルマイト
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合
防塵丸のこ、切断機
トラスコ品番
123-8922
使用チップ
サーメット
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
現場でカットして長さを調節できます。
用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。
材質
スチール
全長H(mm)
400
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
寸法t(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応