LAN サージプロテクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
155件の「LAN サージプロテクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lan雷サージ」、「LAN用SPD」、「lan用 避雷器」などの商品も取り扱っております。
絶縁タイプの雷ガードです。 信頼性の高い絶縁トランス(パルストランス)を搭載。小型で設置場所を選ばず、アース不要で設置も容易です。 通信線からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐圧の絶縁トランス採用による高信頼性設計。 小型で設置が容易。 電気的に絶縁されているためアース接続不要。
仕様 (伝送特性)カテゴリ5eに対応、(耐雷特性)ケーブル側-機器側間:10/700μsまたは1.2/50μsにて10kV 適合 (回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 質量(g) 20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×22×51
1個
4,698 税込5,168
当日出荷


1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus用LAN回線対応のネットワーク機器を雷害から守るSPDです。高耐量素子を採用することで直撃雷波形(10/350 JIS カテゴリD1)に対応、国土交通省仕様にも準拠しています。パソコンやサーバーなどのネットワークに最適です。
用途1000Base-T,100Base-TX PoE,PoE+対応通信機器の雷害対策用 仕様 主な保護対象機器:パソコン、 サーバ、 HUB、 ルータ 付属品 モジュラケーブル(CAT.5e)アースケーブル 適合 (通信線)1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus 電源 (インパルス保護性能)通信:600V以下、(インパルス電流耐量)通信:5000A コネクタ モジュラ:RJ-45 8(8心) シールド対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81×40×35
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

放流タイプの雷ガードです。PoEにも対応してます。 頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐力のGDT及び半導体サージ防護素子による二段防護 JIS C 5381-21に準拠。 クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。 内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。 DINレールに取付可能(付属品使用)。
仕様 (伝送特性)カテゴリ5eに対応 付属品 GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個 適合 (回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 質量(g) 60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×23×82 耐久性 【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回) 電圧防護レベル(V) 500以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

音羽電機工業雷プロテクタLAN用
接地不要でLAN回線に接続するネットワーク機器やパソコンを保護。 高耐力パルストランスを内蔵したことにより、電気的に絶縁し接地が不要です。 ギガビットイーサネット1000BASE-T・100BASE-TX・1000BASE-Tに対応。 一次二次間のインパルス耐電圧は7kV。 DINレール取付・ねじ取付の二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
用途サーバ・ネットワーク機器・PC 形状 モジュラー:RJ-45(8芯) 質量(g) 約40 使用温度範囲(℃) -20~70 対応 通信環境:10BASE-T(IEEE802.3)・100BASE-TX(IEEE802.3u)・1000BASE-T(IEEE802.3ab) 周波数帯域(MHz) 1~100 周囲湿度(%RH) 90以下(結露不可) ケーブル UTPカテゴリ5e・6・6Aケーブル 定格インパルス耐電圧(kV) 一次二次:7(1.2/50μs) RoHS指令(10物質対応) 対応 挿入損失(dB) 1.5以下 耐電圧(kV) AC・一次二次:5(2秒)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

雷サージからネットワーク接続機器を保護します。 ギガビットイーサネットに対応しています。 カテゴリ5e(1000BASE-T)の伝送が可能です。 PoE(パワーオーバーイーサネット)(48V)に対応しています。 鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。
仕様 保護モード/ディファレンシャル&コモンモード 質量(g) 105 使用温度範囲(℃) -20~60 定格電圧 データ/5V、パワー/48V ケーブル長(m) アースケーブル/0.27(Y端子付き) コネクタ形状 RJ-45シールドポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×120×25 応答時間 5ns以下 ピン数(ピン) 保護ピン/全8 インパルス電圧(V) 保護電圧/500以下 アズワン品番 64-0889-18 使用環境湿度(%) 0~90(結露なきこと) 伝送速度(Mbps) 1000(1000BASE-T) 公称放電電流(8/20μs)(kA) パワー・データ/10 インピーダンス(Ω) 1000M(絶縁)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

LAN回線に接続するネットワークカメラやパソコンを保護。 シールドケーブルに対応。 DINレール取り付け、ネジ取付の二通りの取り付け方法。
仕様 接地線/2mm2以上のIV線 適合 【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE(IEEE802.3at)、AlternativeA、B トラスコ品番 449-0118 形状 モジュラー/RJ-45(8芯) 使用温度(℃) -20~+70 使用電圧(V) DC60(最大連続) 適合ケーブル UTPカテゴリ5e、6、6Aケーブル、STPカテゴリ5eケーブル 最大負荷電流(mA) 1000 電圧防護レベル(V) 500以下 耐インパルス (8/20μs)5kA、(10/350μs)2kA 使用湿度(%RH) 90以下(結露しないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

19インチラック実装に最適な LAN用SPD
用途LAN回線に侵入する雷 サージからサーバー,HUB パソコンなどを守るSPD 仕様 試験カテゴリ/JIS C 5381-21、(近端漏話)DC~100MHz 32.3dB以上、35mmレール(DINレール)に装着可能 適合 (回線)、1000BASE-T、100BASE-TX、PoE、PoE Plus 幅(mm) 22 定格電流(A) (12/36pair)0.6/30W、(45/78pair)0.6/30W 使用環境温度(℃) -40~+70 最大使用電圧(V) (連続)DC60 使用環境湿度(%) 96以下 電圧防護レベル(V) 500以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐インパルス (8/20μs)5kA、(10/350μs)1kA 挿入損失(dB) DC~100MHz 1.0以下 リターンロス(dB) DC~100MHz 12.1以上
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

フエニックス・コンタクトEthernet用避雷器 DT
高い保護性能(業界標準の2倍)。強靭なボディ(万が一の内部破損も安全!)。 実は避雷器のフエニックス・コンタクト(圧倒的な世界シェアと技術力)。
用途Ethernetネットワークでの雷対策 適合 【回線】10BASE-T(IEEE802.3)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE PLUS(IEEE802.3at) 取付方式 DINレール取付(DINレール接地)、直接取付(本体アース線で接地) 外形寸法(mm) 25×63×103 規格 JIS5381-21、IEC61643-21、UL-Listed コネクタ (通信)Rj45 雷サージ電流耐量(kA) 1 最大放電電流(8/20μs)(kA) 10
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

放流タイプ、PoE++ 対応 DIN レール取付可能
用途Cat.6A・ 10GBASE-T 対応GIGA スクール構想用に 屋外 Wi-Fi アクセスポイントに ネットワークカメラ、レコーダに 仕様 (耐雷特性)カテゴリC2:8/20μsにて10kA・カテゴリD1:10/350μsにて2kA、(PoE)PoE++、PoE+、PoE 適合 回線:10GBASE-T (Cat.6A対応)、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 質量(g) 135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 25×47×90 電圧防護レベル(V) 700以下
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

放流タイプの雷ガードです。 信頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐力のGDT採用による高信頼性設計。 JIS C 5381-21に準拠。 内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。 DINレールに取付可能(付属品使用)。
仕様 (伝送特性)カテゴリ5eに対応 付属品 GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個 適合 (回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 質量(g) 60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×23×82 耐久性 【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回) 電圧防護レベル(V) 500以下
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷

ギガビット PoE対応 雷サージプロテクターです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容 SP-ID10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等) 質量(g) 約98(本体のみ) 適合規格 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) 入力電圧(V) 44~57 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約85×39.5×80 応答時間 5~10ns 動作環境 温度:-10~60℃、湿度:5~90% (結露なきこと) 防塵防水性能 なし アース線の長さ(m) 約1(Y型端子) 保存環境 温度:-20~65℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 動作電圧 DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯) データ転送速度 10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐インパルス 8/20μs:10kA、10/700μs:6KV ポート RJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T ESD保護 8KV (接触)、15KV (気中)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サージプロテクター
機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る
保存温度(℃) -22~85 周波数特性 0~1GHz 湿度範囲 95%以下 寿命 300回(100A) 使用温度 0~55℃ 最大サージ電圧(V) 4K 挿入損失(dB) 0.2以下 リターンロス(dB) 16(75Ω)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通信ネットワークに侵入する雷サージから機器を保護。 1000BASE-Tまでの通信規格に対応。 PoE、PoE Plus機器に対応。 LANケーブルのシールド線処理は、グランディング、フローティングをショートバーで選択可能。 小形・軽量。 取付は便利なDINレール対応。 CE適合品、JIS対応。
付属品 LANケーブル(STP、1m)本器-被保護器間接続用 適合 回線/10BASE-T:IEEE802.3i、100BASE-TX:IEEE802.3u、1000BASE-T:IEEE802.3ab、PoE:IEEE802.3af、PoE Plus:IEEE802.3at 接続方式 通信部/RJ-45モジュラジャック、接地/M3ねじ端子接続(締付トルク0.6N・m) 材質(ハウジング) 難燃性黒色樹脂 ケーブル CAT5e(国土交通省公共建築工事標準仕様書(平成22年版)準拠) 材質(端子)/処理 黄銅(真鍮)/ニッケルメッキ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

サンワサプライサージプロテクタ
雷サージからネットワーク接続機器を保護します。IP67防水規格で屋外での使用も可能です。 10ギガビットイーサネットに対応しています。PoE(パワーオーバーイーサネット)af/at/btに対応しています。鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。※本製品は内部に電子部品を使用しているため、フルークテスターのギガテストではpassしません。
仕様 DC電流:1A(2ペア)、2A(4ペア)最大100W コモンモード保護等級(10/700μs):10KA サージ放電電流:20KA(8/20μs、2.5KA/ライン) ディファレンシャル保護等級(10/700μs):6KA リターンロス10MHz/100MHz:-20db 重量:380g 制限電圧(ラインーグランド):300V 制限電圧(ラインーライン):10V 挿入損失MHz/100MHz:-1db 対応ケーブル径:5~12mm※接続するケーブルが5mmより細いケーブルの場合、防水カバー部に隙間が生じる セット内容 アースコード0.5m、ネジ×2本、取扱説明書 寸法(mm) W53×D209×H37.5 定格電圧 44~57VDC(最大60VDC) 応答時間 5ns インターフェース IEEE802.3bz2.5GbE/5GbE/10GbENBASE-T、IEEE802.3ab1000BASE-T、IEEE802.3u100BASE-TX、IEEE802.310BASE-T 動作温度 -40~65℃ コネクタ RJ-45シールドポート RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP67
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

LAN用SPD TBP-LANは、雷の侵入が想定されるLANケーブルと、機器側のLANケーブルを本製品に接続するだけで、パソコン、監視カメラ、各種情報通信機器を雷から保護します。 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、LANケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも機器を保護します。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途RJ-45コネクタ、100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6) 仕様 インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※全放電電流(各ペア合計~接地間)を示す。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31.8× 71.6× 67 接続方法 RJ-45コネクタ JIS規格 JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1 適合回路 100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6) 電圧防護レベル(V) 各ペア~接地間500以下、シールド~接地間500以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB) 状態表示 正常時 緑表示 機械式
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

日辰電機製作所LAN用雷ガード 電源用
電源用の雷ガードです。 信頼性の高いGDTを搭載。LAN用雷ガード(NPL-2001/2002)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐力のGDT採用による高信頼性設計。 クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。 内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。 DINレールに取付可能(付属品使用)。
付属品 GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個 質量(g) 100 電圧(V) (抑圧)電源線-G端子間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて、電源線間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて 消費電力(W) 0.5以下(動作確認用LEDのみ) 定格電圧(V) AC125 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×23×82 絶縁抵抗(MΩ) 電源線-G端子間DC500Vにて50以上
1個
7,998 税込8,798
11日以内出荷

仕様 対応通信環境: 10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、Alternative A、B。最大連続使用電圧:60V DC 寸法(mm) 107(W)×28(D)×26.5(H) 最大負荷電流(mA) 1000 電圧防護レベル(V) 500以下
1個
19,000 税込20,900
3日以内出荷

2Aまでの電源回路に使用可能です。 50/60Hzの商用電源はフリーパスで通過。 電源表示ランプ付。
用途電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護 使用温度範囲(℃) -5~55 取付 壁またはDINレール取付 構造 プラグイン構造 接続方式 M3.5ねじ端子接続 締付トルク(N・m) 0.8 材質(ハウジング) 難燃性黒色樹脂 使用湿度範囲(%RH) 30~90(結露しないこと)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音羽電機工業LAN用SPD
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC 定格電流(A) 2 電圧防護レベル(V) 500以下 形状 【モジュラー】RJ-45(8芯) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大連続使用電圧(V) DC60 仕様 【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
38,980 税込42,878
当日出荷