- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- LAN製品
- LAN パネルマウントのおすすめ人気ランキング
LAN パネルマウントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新822件の「LAN パネルマウント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LAN パネル」、「RJ45 パネルマウント」、「RJ45メスコネクタ」などの商品も取り扱っております。
仕様
●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB 1、USB 2、SD 、EXT
質量(kg)
約0.65
取付方式
パネルマウント方式(パネル厚:1.6~5.0mm)
外形寸法(mm)
167.2(W)×134.7(H)×54.4(D)
保護構造
IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13
消費電力(W)
18以下、USB2、EXT 未使用時 8以下、バックライトオフ時 4以下
定格電圧(V)
DC24
画面表示寸法(mm)
5.7インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作
アナログタッチスイッチ
許容電圧範囲(V)
DC20.4~28.8
耐ノイズ
ファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)
振動
5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)
30以下
絶縁耐圧
AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)
動作周囲温度(℃)
-20~60(ただし、氷結しないこと)
雰囲気
腐食性ガスなきこと
衝撃(m/s2)
147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
保管温度(℃)
-20~70(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)
10以下
耐静電気放電
接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
種類
角型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
質量(g)
8.8
適合板厚(mm)
1.5~2.0
結合方式
ワンタッチ
パネルカット寸法(mm)
25.4×25.4
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様
●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT
質量(kg)
約2.1
取付方式
パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)
外形寸法(mm)
314(W)×240(H)×54.1(D)
保護構造
IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13
消費電力(W)
25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下
定格電圧(V)
DC24
画面表示寸法(mm)
12.1インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作
アナログタッチスイッチ
許容電圧範囲(V)
DC20.4~28.8
耐ノイズ
ファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)
振動
5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)
30以下
絶縁耐圧
AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)
動作周囲温度(℃)
-20~60(ただし、氷結しないこと)
雰囲気
腐食性ガスなきこと
衝撃(m/s2)
147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
色(本体)
ブラック
保管温度(℃)
-20~70(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)
10以下
耐静電気放電
接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
XLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現.
仕様
タイプ = フィードスルーコネクタ。インタフェースタイプ = RJ45。LANカテゴリ = Cat6。ポート数 = 2。シールドタイプ = UTP。幅 = 26mm。シリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT
質量(kg)
約1.25
取付方式
パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)
外形寸法(mm)
270(W)×212(H)×52.7(D)
保護構造
IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13
消費電力(W)
22以下、USB2、EXT 未使用時 12以下、バックライトオフ時 7以下
定格電圧(V)
DC24
画面表示寸法(mm)
8.4インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作
アナログタッチスイッチ
許容電圧範囲(V)
DC20.4~28.8
耐ノイズ
ファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)
振動
5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)
30以下
絶縁耐圧
AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)
動作周囲温度(℃)
-20~60(ただし、氷結しないこと)
雰囲気
腐食性ガスなきこと
衝撃(m/s2)
147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
保管温度(℃)
-20~70(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)
10以下
耐静電気放電
接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
仕様
●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT
質量(kg)
約1.65
取付方式
パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)
外形寸法(mm)
231(W)×176(H)×54.4(D)
保護構造
IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13
消費電力(W)
25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下
定格電圧(V)
DC24
画面表示寸法(mm)
10.4インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作
アナログタッチスイッチ
許容電圧範囲(V)
DC20.4~28.8
耐ノイズ
ファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)
振動
5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)
30以下
絶縁耐圧
AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)
動作周囲温度(℃)
-20~60(ただし、氷結しないこと)
雰囲気
腐食性ガスなきこと
衝撃(m/s2)
147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
保管温度(℃)
-20~70(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)
10以下
耐静電気放電
接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
仕様
RJ45
伝送方法
Cat. 6 クラスE、最大250 MHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。コネクタタイプ = RJ45。シールドタイプ = シールド付き。向き = ストレート。IP保護等級 = IP67。長さ = 29.2mm。幅 = 25.4mm。深さ = 18mm。シリーズ = GTC Sealed。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ番号 = GTC密閉型。。RS Pro防水RJ45プラスチック製パネル取り付けジャック. RS Proの高品質IP67 RJ45パネル取り付けジャックシリーズです。この頑丈なねじ止め式コネクタは、13/16-28 UNねじで固定され、推奨パネルの厚さは、0.8~4.0 mmです。この防水コネクタは、丈夫なPA66ハウジング構造になっており、全面密閉用のシリコンパネルガスケットを備えています。標準のパネル取り付けタイプとカップリングタイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 広い温度範囲: -40 → +105 ℃. IP67等級. 頑丈な構造. 用途. ワイヤレス屋外AP. 屋外のLEDやディスプレイ照明. 海洋. 自動車. 軍事. 品番 ; 111-6735 111-6735 - 標準パネル取り付け 品番 ; 111-6746 111-6746 - ストレートスルーカップリング 品番 ; 111-6747 111-6747 - 90 °カップリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。LANカテゴリ = Cat5e。取り付けタイプ = パネルマウント。コネクタタイプ = ソケット。コンタクト材質 = 金メッキ。コンタクトめっき = 金。。Cat 5eパネルジャック及びCat 5カプラ. RS ProブランドのこのCat5e RJ45コネクタソケットは、耐久性とパフォーマンスに優れたネットワークソリューションです。パネル取り付け式なので、RJ45フェースプレートに簡単に固定できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌々日出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately。For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g。on - (on)。TE Connectivity - MPGシリーズスイッチ。TE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminals。MPG switches are designed to be panel mounted。They have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩ。They are epoxy sealed with a flux proof construction。Accessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectively。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様
●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1066
アズワン品番
65-7818-72
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付け。ボディ向き = ストレート。色 = 黒。ハウジング材質 = プラスチック。。XLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、ワンピースシールド。組み込み済みのグレーエラストマ製接着ペリフェラルシールを備えた、UL94V-0黒色熱可塑性樹脂製シリーズ1 シールド一体丸型プラスチックコネクタ。 このシリーズ1 シールド丸型コネクタ製品は、角形フランジレセプタクル、フリーハンギングレセプタクル、及びプラグで構成されています(詳細については、表を参照)。 角型フランジレセプタクルタイプのシリーズ1丸型プラスチックコネクタはフランジシールを採用しています。代表品番 ; 362-4429 362-4429、; 362-4441 362-4441、及び ; 362-4457 362-4457 を参照してください。
仕様
●極数:16●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:17.0A●定格電圧:600 → 0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3889
アズワン品番
65-7769-08
1袋(100個)
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付け。ボディ向き = ストレート。色 = 黒。ハウジング材質 = プラスチック。。XLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
難燃性
コネクタは Cat5e 規格の性能
未使用時に接続部を保護するダストカバー付
用途LCAT5E-10WP / 15WP / 20WP 専用
材質
ガラス入りPBT樹脂(本体)
色
黒
質量(g)
35
コネクタ
RJ45 シールド付
耐寒性
-40~+60
取付穴寸法(mm)
Φ25.2±0.1
耐寒温度(℃)
-20~+60
パネル厚(mm)
0.1~5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
極数
8極8心
防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ
28
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム
種類
角型
使用温度範囲(℃)
-25~+60
材質(絶縁体)
合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
500
接触抵抗(mΩ)
20以下
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
ENJW28SC5EP
耐電圧(V/min)
1000
結線方法
はんだ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
タイプ = フィードスルーコネクタ。インタフェースタイプ = RJ45 メス。LANカテゴリ = Cat5e。ポート数 = 2。シールドタイプ = UTP。幅 = 26mm。シリーズ = FT。。XLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, オス to メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5, 1546414-4
極数
8
シリーズ
1546414
ポート数
1
シールド
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
LANカテゴリ
Cat5
コネクタタイプ
【イーサネット】RJ45コネクタ
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。