LAN jjコネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「LAN jjコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jjコネクタ」、「lanケーブル メス」、「LAN JJ」などの商品も取り扱っております。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g) 6 変換タイプ LAN-LAN
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ6準拠)
仕様 8極8芯用 適合 1000BASE-TX・1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応 規格 カテゴリ6準拠、LAN(CAT6準拠)/LAN(CAT6準拠) 変換タイプ LAN-LAN
1個
1,043 税込1,147
当日出荷

RJ-45中継アダプタ。(カテゴリ3)
オス形状 - メス形状 RJ-45×2 規格 カテゴリ3 コネクタ形状 RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 16.5×37×22.5 結線方式 ストレート結線 アズワン品番 64-0850-89 適合伝送帯域 カテゴリ3(10BASE-T)適合 変換タイプ メス - メス コネクタ1 RJ-45 コネクタ2 RJ-45
1個
399 税込439
当日出荷

モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型アダプタです。1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ5e準拠)
仕様 8極8芯用 適合 1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応 規格 カテゴリ5e準拠、LAN(CAT5e準拠)/LAN(CAT5e準拠)
1個
664 税込730
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)モジュラー・ジャック
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 中継アダプタJJ
規格 Cat5e 仕様 RJ45(8極)、中継アダプタ 使用温度範囲(℃) -10~+60
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オス形状 - メス形状 RJ-45×2 コネクタ形状 RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 14.5×30×16.5 結線方式 ストレート結線 アズワン品番 64-0850-88 適合伝送帯域 エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 変換タイプ メス - メス コネクタ1 RJ-45 コネクタ2 RJ-45
1個
799 税込879
当日出荷

カテゴリー5e性能準拠品 カテゴリー5(e)のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる。 ストレート接続 くし型配線の採用で高性能
規格 カテゴリー5e性能準拠品
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルジョイント(シールド付)
モジュラープラグ同士の接続用。 LANケーブルの延長に便利。 ストレート接続。 くし型配線の採用で高性能。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)シールド付き中継アダプタ
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック シールド付き中継アダプタJJ
規格 Cat5e 仕様 小型爪有りタイプ、RJ45(8極)、中継アダプタ 寸法(mm) 20.35×14.6×30 使用温度範囲(℃) -10~+60 取付板厚(mm) (推奨)1.2~1.45 取付穴寸法(mm) (推奨)14.7~19.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様 (両端)BNC-BNC 形状 ストレートプラグ 種類 ケーブル 結線方式 中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタタイプ BNC
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1式
3,998 税込4,398
6日以内出荷

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグ
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,388 税込2,627
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

LANケーブルの延長に。 強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
ホワイト 導体 AWG24 変換タイプ LAN-LAN
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
タイプ 簡易パッケージ 材質(シース) PVC 芯数 8芯 ケーブル スタンダード インターフェイス RJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 100
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。
種類 通信ケーブル ブラック 規格 RG-58A/U準拠 特性インピーダンス(Ω) 50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域 エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T) 規格 CAT5e 仕様 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応 付属品 ロードバー 適合ケーブル KB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル) 適合工具 HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
1パック(10個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
適合規格 カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状 RJ45スリムコネクタ 対応機種 光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性 250MHz 芯数 8芯(4P) 検査項目 100%導通検査 ケーブル スタンダードタイプ シールド STPケーブル 通信速度 1Gbps ケーブル径(Φmm) 6.1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)