LDホイールのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
130件の「LDホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CPホイール」、「ホイール」、「スコーライトホイル」などの商品も取り扱っております。
3M(スリーエム)LDホイール 7S-F
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。 粒度 400
1セット(3個)ほか
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)LDホイール 8S-F
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。 外径(mm) 200 内径(Φmm) 76.2 幅(mm) 25 粒度 400 トラスコ品番 370-0089 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4500 最高使用周速度(m/s[m/min]) 47.1[2826] 外径×幅W×内径(mm) 200×25×76.2 仕上がり相当番手 400
1セット(3個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。バリ取り作業及び目調整作業に最適です。適度な弾力性と研磨力があるので、精密部分のバリ取り・エッジ丸め及び面粗度調整に適します。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
用途砥石研削後の小さなバリ取りに。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げに。メッキ前後の研磨に。 トラスコ品番 218-4054 厚さ(mm) 30 外径(Φmm) 305
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

不織布をコア中心から巻き固めた弾力のある砥石です。 研磨性が良く、なめらかな仕上がり面が得られます。
用途バリ・ケバ落としに、素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工、サテン加工に、金属製品表面のつや消しに、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機、切断、せん断加工で生じた大きなバリの除去に 粒度 #180 仕上がり相当番手 中目(#180)→#320 材質 基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト 砥材 C 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3600 最高使用周速度(m/s) 40
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別 スコーライト 砥材 シリコンカーバイド 研磨材の構造 不織布 適合ツール 両頭グラインダー
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3M(スリーエム)CPホイール 7A-VF
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途機械加工の目つぶし・面粗度の向上。切削加工後のバリ取り。 外径(mm) 200 内径(Φmm) 76.2 厚さ(mm) 25 砥粒 酸化アルミニウム トラスコ品番 370-0038 材質 ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3800 最高使用周速度(m/s[m/min]) 39.8[2388] 外径×幅W×内径(mm) 200×25×76.2 仕上がり相当番手 320
1セット(3個)
79,980 税込87,978
6日以内出荷

丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別 スコーライト 砥材 アルミナ 研磨材の構造 不織布 適合ツール 両頭グラインダー 対応材質 鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)YDBホイール
適度な弾性があり、騒音やゴミの発生が少なく疲れません。耐水性、耐油性に優れ研磨油もOK。ブラシのように飛び散ることはありません。安全です。
用途鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等のバリ取り汚れ除去。仕上げ研磨硬質クロムメッキ後の表面仕上げ。 粒度 #320 適合材 鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等
1個
24,980 税込27,478
15日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材 A 形状 1号(平形) 最高使用周速度(m/min) 2400 結合剤 V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

3M(TM)製ホイール製品(LDホイール、CPホイール、EXLホイールなど)をグラインダーやバフレース・専用機に取り付けて使用の際にご使用ください。
仕様 15.9mmシャフト用ブッシュ1組付き トラスコ品番 485-9049 質量(g) 100 穴径(Φmm) 25.4 フランジ内径(Φmm) 25.4 適合ホイール (内径)76.2mm
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

ミユキ産業ハードホイール
研磨布がフラップホイールより高密度なので強力な研削が可能。目づまりが少なく、同じ研磨目が持続します。
用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。 砥材 アルミナ 適合材 各種金属
1箱(4個)ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。 熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。 外径(Φmm) 100 羽根の長さ(mm) 15 仕様 垂直植えタイプ 付属品 15mm穴用アダプター(1箱に1個) 穴径(Φmm) 16(15mm穴は付属アダプターで対応) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 使用工具 ディスクグラインダー
1箱(5枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

3M(スリーエム)EXLホイール 9S-F
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途切削加工後のバリ取り。ドリル・ミル加工後の小さなバリ取り。 厚さ(mm) 25 粒度 220 材質 ナイロン不織布 最高使用周速度(m/s[m/min]) 47.1[2826] 砥粒 シリコンカーバイド 仕上がり相当番手 220
1セット(3個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。 スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。 外径(Φmm) 90 穴径(Φmm) M10×1.5 厚さ(mm) 13 粒度 #320相当 砥材 A(酸化アルミニウム) トラスコ品番 395-0361 質量(g) 55 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに サビ落としに キズ取りに スパッタ取りに ステンレス・鉄の研削研磨に 外径(mm) 100 内径(Φmm) 15 砥材 アルミナ 適合 ディスクグラインダー 直径(Φmm) 100 研磨材の構造 研磨布 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 適合材 ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不織布を重ねて圧縮したクッション性のある砥石です。 弾力性に富み、素地に馴染みが良く、サビや汚れをスムーズに落とします。
用途素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工に、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機 適合材 金属 材質 基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト 砥材 C 最高使用周速度(m/s) 40
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

色はぎ、錆とり、パテとぎ、凹凸部のバリとり、狭い凹凸部、プレスラインぎわ(ドリップレール等)やルーフ部分の研磨に適します。 平面と側面が使用でき、耐久性があります。研磨力に優れ、均一な仕上がりが得られます。3Mロロックサンダー5360で使用します。
寸法(Φmm) 50
1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材 GC 形状 1号(平形) 結合剤 V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

RS Pro 研磨ホイール、直径 6 インチRS Pro のこの研磨ホイールは、表面を高品質に仕上げます。卓上又はハンドヘルド機械での使用を想定しており、手動研磨の前に表面を下塗りするのに最適です。 純綿の複数の層から作られたホイールは、硬い金属の塗料を平らにして除去することができ、スチール、黄銅、ニッケル銀、銅、クロムめっきに至るすべての製品を迅速かつ一貫した研磨できます。また、切断コンパウンドを使用してよりきれいに仕上げることもできます。Durable で丈夫な綿製のこの研磨ホイールは、摩耗に耐えることができます。152.4 mm ( 6 インチ)の直径で、平らな広い面に適しています。 RS Pro シリーズの一部であるこの製品は、安全性と信頼性に関する厳格な規格を満たすために厳しくテストされています。この研磨ホイールはスピンドル取り付けに最適で、金属加工や製造などのさまざまな業界で使用されています。特長と利点.純綿研磨ホイール .直径 152.4 mm (6 インチ ) .スチール、黄銅、ニッケル銀、銅、クロムめっき製品に適しています .ベンチ取り付けまたはスピンドル取り付けが可能RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様 直径 = 152mm。ホイールタイプ = Polishing Wheel
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷