- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- LED スポットライトのおすすめ人気ランキング
LED スポットライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,617件の「LED スポットライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 led スポットライト」、「led 12v スポットライト」、「LED 60W」などの商品も取り扱っております。
タフライト SL-TGH型の照射方向を調節するためのブラケットです。フラットフレームはヒートシンクの役割を果たします。
用途機械及び機器の照明、店舗用スポットライト
付属品
六角穴付ボルトM5×20(本品取付用・タフライト取付用 各4本)
トラスコ品番
483-3945
材質
(ベースプレート、サイドプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(フラットフレーム)アルミニウム合金
質量(g)
560
取付方式
ねじ固定
仕上
(ベースプレート)素地、(サイドプレート)バレル研磨、(フラットフレーム)アルマイト処理
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
DENALI S4の固定ライトは、2種パターンのスポットライトを備える補助ハイブリッドライトです。非常に広い光量とハウジング内のピアシングスポットビームライトはとても優れています。8mm取り付け穴で任意の場所にて取り付けていただけます。Dシリーズライトと共通性のあるS4は、DENALIの革新的なDataDim(TM)テクノロジーを備えており、別売プラグアンドプレイのDataDim(TM)コントローラーを接続することでライトを数秒でアップグレードして、ライトをハーフと全灯間で自動的に切り替えることができます。。特徴 :。1ポッドあたり7665ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDドライシール防水ライトは、最も過酷な環境に耐えることができます。LiveActive(TM)サーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容
SINGLE、LED Light Pods、HotSwap(TM) Single Intensity Wiring Harness、Hinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware、Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2
質量(g)
ポッド:約360
入力電圧(V)
12/DC
消費電流(A)
4.6
寸法(inch)
ポッド:直径2.75 (69.85mm)× 長さ1.97 (50.04mm)
LED
(8x) 7W CREE XPL HI
強度
シングル
防水性
IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)
ビーム距離(m)
164.59(540フィート)
ビーム幅(m)
30.48(100フィート)
1個
¥53,980
税込¥59,378
62日以内出荷
本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです
付属品
電源装置
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
164
質量(kg)
1.6
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
38
首振角度(°)
110
ランプ
高彩色LED
幅(Φmm)
104
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)38
明るさ
CDM-T70W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
93
取付面位置
天井面取付専用
調光の可否
不可
伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。
1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。
専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。
用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで
付属品
充電池×2、専用充電器、防眩カバー
幅(mm)
1200
高さ(mm)
110
質量(g)
1800
使用温度範囲(℃)
0~40
奥行(mm)
188
連続使用時間(時間)
HIGH:約4、LOW:約2
光源
LED
バッテリー
Li-ion
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(時間)
約3~4
バッテリー容量(mAh)
5200
明るさ(Lm)
1000~2000
落下衝撃(m)
1.5
照射角度(°)
110
1本
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
87
質量(kg)
0.3
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミ
タイプ
プラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.4
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
幅(Φmm)
45
材質(レンズ)
ポリカーボネート(透明)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
JDR50W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
93
材質(反射板)
ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)
連続調光100-5・位相制御
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否
調光:可、調光器:別売
狙った箇所を明るく照らすスポットライトと広い範囲を照らすフラッドライトの2種類のライトを搭載。ヘッドバンド内側には滑り止め付きで、ヘルメットなどでの装着時にずれにくい。最大で約18時間の長時間使用が可能。ホルダーに装着している状態で上下方向に110°角度調整が可能。ライト部本体は取外しができ、本体側面のマグネットで壁や柱などに取付けての使用が可能。点灯パターンはスポットライト・フラットライト・スポットライト+フラットライト。充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。防塵・防水IP65。
用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。
セット内容
充電式LEDヘッドライト×1、USB Type-Cケーブル(0.5cm)×1、ホルダー×1、取扱説明書×1
質量(g)
130(ヘッドバンド含む)
連続使用時間(時間)
スポットライト強:4.0/スポットライト弱:18.0/フラッドライト強:4.0/フラッドライト弱:18.0/スポットライト強+フラッドライト強:4.0
使用電池
リチウムイオン電池3.7V(2,600mAh)
使用環境温度(℃)
5~35
防塵防水性能
IP65
入力端子
USB Type-C
充電時間(時間)
約4
明るさ(Lm)
スポットライト強:400/スポットライト弱:100/フラッドライト強:400/フラッドライト弱:100/スポットライト強+フラッドライト強:600
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
強力なC4 LEDを採用したグリップ付き投光器。
内蔵のライトスタンドで机の上などに置くこともできます。
付属のDCケーブルで車のシガーライターソケットから電源を取ることができます。
使用電池
単2アルカリ乾電池4本(別売)
明るさ(Lm)
210
色
ブラック
付属品
DC12V電源コード、ストラップ
連続使用時間(時間)
約8.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。
ちらつきによる目の疲れがありません。
ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。
フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
寸法(mm)
67×85×286.5※スタンド部除く
色
黒
質量(g)
約800(ACアダプター除く)
電源(V)
DC15(AC100~240(50/60Hz)ACアダプター付属)
消費電力(W)
12
照度(Lx)
30000
光源色
白色
アズワン品番
1-2328-12
LED寿命(時間)
約20000
アーム
フレキシブル
調光方式
調光ボリュームによる連続調光
照射範囲
Φ200mm
電球の種類
LED
調光の可否
可
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
LED電球なので、消費電力が少ない。
LED特有の光の波長で虫がよりにくい。
口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ
質量(kg)
0.5
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
20
口金
E26
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
配光角度(°)
110
明るさ(Lm)
2200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
コード長さ(m)
5
材質
ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
845×738×880~1,850
保護等級
IP65
芯数
2芯・3芯兼用
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)
83
電源タイプ
3極防水プラグ
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
110
光色
昼光色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
防塵防水(IP67)のLED照明灯です。
用途工作機械の機内灯に。
電球の種類
LED
トラスコ品番
833-8459
質量(kg)
1
アズワン品番
64-8874-77
2018年トラスコ掲載ページ
7 0972
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
駐車場などエリア照明に最適。
放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。
手軽にLED化を実現。
電球の種類
LED
材質
(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート
色
白色塗装
使用温度範囲(℃)
-20~+40
口金
E39
定格寿命(時間)
40000
点灯方向
ユニバーサル点灯
1ダブルスイッチシステム:スポットビームライトとワイドエリアライトのスイッチをそれぞれ別けることで、使用シーンに合ったライトだけを操作することができます。2ストッパー付きヘッドバンド:ヘッドバンドの裏面に特殊なシリコン加工を施してあり、強いグリップ力で、ヘルメットにも直接ライトを装着できます。3バッテリーインジケーター:電池残量や充電時の充電状況が一目で確認できます。4USB充電システム:本体から延び出たUSBコネクターから充電する設計により、充電系統の優れた耐久性を確保。また充電時に充電コードを用意する手間がございません。
用途屋外・夜間・修理保全作業、アウトドア、レジャー
付属品
シリコンストッパー付きヘッドバンド
質量(g)
152
電源
専用Li-ionバッテリー内蔵(2600mAh)
充電時間(時間)
約4.5
明るさ(Lm)
【スポットライト】ハイモード/520・ミドルモード/300・ローモード/150【ワイドライト】ハイモード/200・ミドルモード/100・ローモード/50
防水保護等級
IPX4(防雨型)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
【スポットライト】ハイモード/6.5・ミドルモード/11・ローモード/25【ワイドライト】ハイモード/13・ミドルモード/33・ローモード/84
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状
・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます
・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
材質
灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄
質量(kg)
約2.65
使用温度範囲(℃)
-40~60
周波数(Hz)
50/60兼用
消費電力(W)
50
角度(°)
ステー調節:約180
コード長さ(m)
約5/3芯(アース線付)
全光束(Lm)
約7300(完成品実測値)
入力電圧(V)
AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
231×181×70
ランプ効率(Lm/W)
145
芯数
3
電源タイプ
電源コード式
設置場所
屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
LEDチップ×144個
防水性
IP66(生活防水)
電球の種類
LED
照射角度(°)
約120
DENALI S4の固定ライトは、2種パターンのスポットライトを備える補助ハイブリッドライトです。非常に広い光量とハウジング内のピアシングスポットビームライトはとても優れています。8mm取り付け穴で任意の場所にて取り付けていただけます。Dシリーズライトと共通性のあるS4は、DENALIの革新的なDataDim(TM)テクノロジーを備えており、別売プラグアンドプレイのDataDim(TM)コントローラーを接続することでライトを数秒でアップグレードして、ライトをハーフと全灯間で自動的に切り替えることができます。。特徴 :。1ポッドあたり7665ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDドライシール防水ライトは、最も過酷な環境に耐えることができます。LiveActive(TM)サーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容
with DataDim(TM) Technology、LED Light Pods×2、HotSwap(TM) Single Intensity Wiring Harness、Hinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2、Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4
質量(g)
ポッド:約360
入力電圧(V)
12/DC
消費電流(A)
4.6
寸法(inch)
ポッド:直径2.75 (69.85mm)× 長さ1.97 (50.04mm)
LED
(8x) 7W CREE XPL HI
強度
シングル
防水性
IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)
ビーム距離(m)
164.59(540フィート)
ビーム幅(m)
30.48(100フィート)
1個
¥109,800
税込¥120,780
62日以内出荷
デザイン性と機能性を兼ね備えたタワー型インテリアライト。
無駄を削ぎ落としたモダンデザイン。
昼はインテリア、夜はおしゃれなライトとして使用できます。
ライト発光面にマットフィルターをつけることで、優しい光をお届け。
柔らかな明かりが空間を包み込みます。
セード部分が約180°可動。光の向きで、お部屋を幅広く演出できます。
インテリアを直接照らして、スポットライト。壁に光を反射させ、間接照明にも。
ボタン操作でON/OFF、調光、調色が簡単に出来ます。
調光は3段階に切り替え。
調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4500K/電球色:約3000K)
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
表面はアイアンマットな質感で高級感をUP。
従来にはない、新しいライトの形を。
無駄を削ぎ落としたモダンデザインのインテリアライト
3段階の調光(最大256lm)
3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4500K/電球色:約3000K)。
マットフィルターで、光が優しく柔らかに。
昼はお部屋に馴染むインテリア。夜は、おしゃれなライトへ。
明かりの方向で、スポットライトにも間接照明にも。
消費電力は最大約6W。
長寿命で目にも優しいLED使用。
材質
ABS/アルミ
質量(kg)
本体/約1.4
電源(V)
DC 5/1A(Type-C)
消費電力(W)
最大約6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約320×162×80
色温度(K)
約3000~6500(3パターン)
保証期間
1年
明るさ(Lm)
最大256
関連資料
(0.26MB)
電球の種類
LED(3段階調光)
調光の可否
可
LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。
適合
推奨LED器具:SCL-23W-5MD
質量(g)
約175
消費電力(W)
23
口金
E26
全光束(Lm)
2500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約95×95×190
配光角度(°)
270
光色
昼光色
電球の種類
LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで)
そのまま使えて便利な5m電源コード
照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)
約5
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
口金
E26
光色
昼光色(6500k)
電球の種類
LED
芯数
2
・クランプ式ライトだから、手軽に固定・取り外し頂けます。
・40°に集光されたスポットタイプの光で抜群の明るさ
・フロスト加工・防眩加工のガラスで、光を拡散し刺激的な眩しさを抑制しています。
・COBタイプのLEDチップ1つに防眩カバーで、影が多重に出ることを防ぎ作業シーンにもおすすめです。
・5mのロング電源コード。長さ5mある電源コードは高所やコンセントから離れた場所でもご利用頂けます。
・クランプを使って、板材・パイプ・単管・角材などに取り付けて仮設照明としてもご利用頂けます。
・丈夫なアルミダイカストボディです
用途BBQ・仮設照明・工事用照明・庭・イベント・ハンドランプ・工事・作業・お祭り・内装工事・土木・倉庫などに
仕様
●ステー調節角度:約260°●灯体材質:アルミニウム+ガラス
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
質量(kg)
約1.83(本体のみ)
使用温度範囲(℃)
-20~45
消費電力(W)
50
コード長さ(m)
全長約5(コンセントプラグ付)
全光束(Lm)
約5100(完成品実測値)
入力電圧(V)
AC85~265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
440×135×140.9
ランプ効率(Lm/W)
102
周波数
50/60Hz兼用
発光色
昼白色(6000K)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP66
演色指数(Ra)
>Ra80
材質(ステー)
鉄
電球の種類
COBLEDチップ×1個
照射角度(°)
約40
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別
器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
長さ(mm)
50
質量(kg)
0.5
取付
レール取付専用
材質(本体)
樹脂
タイプ
プラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具100W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ
拡散配光