LED マウントのおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
2,208件の「LED マウント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネルマウント LED」、「LEDパーツ」、「拡散レンズ」などの商品も取り扱っております。
1袋(100個)
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LEDの光りをやわらかく、純正風にインストール。高拡散乳白レンズを使用したスリムサイズのレンズカバー。3連フラットLED専用(RGB3連フラットLED対応)。両面テープ付。
材質 ABS 寸法(mm) 53×22×13 使用温度範囲(℃) -20~60
1個
379 税込417
当日出荷



コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm) 300(0.2sq) 消費電流(mA) 20(1個あたり) 定格電圧(V) 12
1パック(2個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質 樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス 使用温度範囲(℃) -40~+125 取付穴径(Φmm) 7.4~7.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付可能板厚(mm) 1.0~2.0
1袋(10個)
589 税込648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)LED用ソケット
3Φ、5ΦのLEDが入るソケットです
材質 樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ・・・黄銅、コンタクト・・・ベリリウム銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 仕様 リフロー可 使用温度範囲(℃) -40~+125 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm) 0.8 挿抜回数 100回以上 挿抜力(g) 140以上
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V) DC12 サイズ Φ5(拡散砲弾型レンズ) 消費電流(mA) 14
1パック(2個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。 使用温度範囲(℃) -200~+200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

仕様 併用:Alumiline ZAFリニアアレイ●ZPS-20 24 V電源には、個別の電源ケーブルが必要です(推奨される製品: 英国での使用時は ; 452-669 452-669 、欧州での使用時は ; 321-203 321-203 )。. Alumiline ZAFシリーズ用アクセサリ. JKL Components製のZAF AlumilineシリーズのLEDストリップ用のアクセサリ製品です。 これらの製品を使用すれば、さまざまな用途向けに簡単な取り付けと接続が可能になります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
949 税込1,044
7日以内出荷

RS Pro LED 照光式警告ライトバーですRS Pro の赤色 LED 照光式警告ライトバーは、定常光の効果を発揮します。明るく人目を引く光を出力するように設計されています。この装置は、 IP67 等級の配線済み 密閉構造で、屋外に取り付けることができ、洗浄に高圧噴流水を使用する場合に使用できます。E 認定を受けているため、このミニライトバーは車載用途にも使用できます。特長と利点供給電圧は 24 dc です ねじ固定用マウント 個 シンプルな設置 消費電流: 17mA用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP67等級
仕様 電源電圧 = 24 V dc。光効果 = 停止。発光色 = 赤。バルブタイプ = LED灯。電流タイプ = DC。本体色 = 赤。ランプ含む = あり。高さ = 16mm。IP保護等級 = IP67。動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様 <オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護 アクチュエータの種類 丸型 定格電圧(V) AC250 接点構成 SPDT ボタン色 動作特性 モーメンタリ 端末仕様 はんだ 保護等級 IP65、IP67 照明 あり LED色 材質(コンタクト) 銀合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 カットアウト直径(Φmm) (パネル)16 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 3@250Vac コンタクト定格電圧(V) AC250
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体) ポリカーボネート 耐電圧 AC500V (1分間) 材質(絶縁体) PBT (UL94V-0) 端子金具 はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用) 取付板厚(mm) 0.5~2.0 パネル取付方式 ワンタッチ装着 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RS Pro LED 照光式警告ライトバーですRS Pro の赤色 LED 照光式警告ライトバーは、定常光の効果を発揮します。明るく人目を引く光を出力するように設計されています。この装置は、 IP67 等級の配線済み 密閉構造で、屋外に取り付けることができ、洗浄に高圧噴流水を使用する場合に使用できます。E 認定を受けているため、このミニライトバーは車載用途にも使用できます。特長と利点供給電圧は DC 12V です ねじ固定用マウント 個 シンプルな設置 消費電流: 33 mA用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP67等級
仕様 電源電圧 = 12 V dc。光効果 = 停止。発光色 = 赤。バルブタイプ = LED灯。電流タイプ = DC。本体色 = 赤。ランプ含む = あり。高さ = 16mm。IP保護等級 = IP67。動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。 本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。 LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。 LED取付可能サイズ
材質 本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB) 使用温度範囲(℃) -40~+125 取付穴径(Φmm) 1.0~4.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付可能板厚(mm) 8
1袋(10個)
689 税込758
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動作温度(℃) -40~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ フランジ・アダプタ
1個
269 税込296
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様 DC12V車専用、防水 セット内容 防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚 寸法(Φmm) (LED)15 消費電流(mA) 20 コード 60cm×0.2sq相当 取付穴径(Φmm) (マウント)17 取付板厚(mm) MAX3 防水保護等級 IPX6相当
1セット
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)