- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- LED 電球 バイクのおすすめ人気ランキング
LED 電球 バイクのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新266件の「LED 電球 バイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カブLED」、「バイク led ヘッドライト 6v」、「アドレス 110 ヘッドライト」などの商品も取り扱っております。
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)
0.25
定格電圧(V)
12
口金
BA9S
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。電球タイプで広い範囲を明るく照らします。
仕様
12V用
口金
G18/BA15S 180°平行ピン
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様
12V用
ハイパワー5P配置、小型ウインカーユニット用。
幅(mm)
17
全長(mm)
31
消費電力(W)
0.6
定格電圧(V)
12
バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。
仕様
・両面計12個のLED素子をコントロール。・ドライバー一体型。・JIS規格に基づいた安心設計。・防塵防水構造電動ファン採用。・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置。明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
タイプ
H4
色温度(K)
4500
LED色
電球色
明るさ(Lm)
Hiビーム:1800、Lowビーム:1600(※メーカー測定より)
LED使用数(個)
Hi/Low各6個
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
色
オレンジ
仕様
12V 2個セット.LED対応リレーに交換等が必要
適合車種
ウインカー用 電球型ウインカー交換用
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。
ガラス球形式
G18
定格電圧(V)
12
消費電力(W)
1.5
口金
BA15S
主な適合車種
SRX400 1990-1995年式:Rウィンカーに適合
1パック(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様
12V用
ハンドル周りのカスタムに必要なLEDインジケーターをラインナップ。抵抗内蔵なのでそのまま12V電源で使用可能です。
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
拡散タイプL700Fシリーズ
拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
注意
LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。
ウインカーには使用不可。
左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。
マイナスアース車専用。
タイプ
拡散
消費電力(W)
0.25
定格電圧(V)
12
口金
BA9S
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用。
定格電圧(V)
6
タイプ
集光
消費電力(W)
0.13
口金
BA9S
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
注意
LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。
ウインカーやストップ球としてはお薦め致しません。
マイナスアース車専用。
電圧(V)
12
タイプ
拡散
口金
BA15S
新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。
二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。
FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!
用途12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)
電圧(V)
12
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ19×38
定格電力(W)
0.75
色温度(K)
7500~8000
LED使用数(個)
5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
LEDコンバージョン ホンダ純正タイプ 左右2枚入り
3線式LED基板(左右各1SET) ■左右2枚入り
■3線式LED基盤(左右各1SET)
※段違いピン。ダブル球タイプ(フロント)
※ウィンカーリレーは付属しておりません。別途LED対応ウィンカーリレーが必要になります。■純正ウィンカーにLED基盤を組み込み新しい発想のLEDウィンカーシリーズ。
ウィンカーは交換したくないけど、LED化はしたい!という方にオススメです。
取り付けはウィンカーレンズを外し、電球と交換するだけといたって簡単です。
1袋(2個)
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。
仕様
・両面計12個のLED素子をコントロール。・ドライバー一体型。・JIS規格に基づいた安心設計。・防塵防水構造電動ファン採用。・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
タイプ
H4
色温度(K)
6500
LED色
ホワイト
明るさ(Lm)
Hiビーム:1800、Lowビーム:1600(※メーカー測定より)
LED使用数(個)
Hi/Low各6個
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。
幅(mm)
23
全長(mm)
47
消費電力(W)
1.8
定格電圧(V)
12
主な適合車種
マジェスティ250(00-06)・マジェスティ250C(00-06)
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
LEDユニットを採用した汎用ライセンスランプシリーズ!
主な適合車種
汎用品・ZOOMER(キャブ/FI)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着しました。
正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラなくまんべんなく照らします。
LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!
色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。
口金
6V BA9S口金型