LED 電球 高輝度のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
661件の「LED 電球 高輝度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャンターナンバー灯」、「12v10w led バルブ」、「LEDチップライト」などの商品も取り扱っております。
超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類 その他 仕様 4.5~20V用抵抗付 指向角(°) 30 消費電流(mA) 15(typ.) 定格電圧(V) DC25 定格電流(mA) 最大30 電源電圧(V) DC4.5~24 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光が広がって見える拡散タイプ
輝度(cd/m2) 約2180 順方向電圧(V) 約3.1 指向角(°) 約30(拡散タイプ) 順電流(mA) 最大定格30
1個
299 税込329
当日出荷

DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm) 52×Φ24.5 ホワイト 消費電流(mA) DC24V/約40mA
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類 その他 指向角(°) 30 付属品 抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポケットサイズのミニライトが3W高輝度LEDにパワーアップ!
電池 単3アルカリ電池(LR6)×3 質量(kg) 0.29 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 43.7×38×117 照明装置 高輝度3W白色LED 防爆構造 種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5 電球の種類 LED 特殊用途 防爆
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
用途バックランプ 発光色 ホワイト 定格 12V 形状 T16シングル 色温度(K) 6500 明るさ(Lm) 230
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類 その他 指向角(°) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(5個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。 設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。 電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。 筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。 定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途工作機械の機内照明 電球の種類 LED 消費電力(W) 10 トラスコ品番 833-8458 質量(kg) 1 サイズ 13 電源 DC24V 全光束(Lm) (レンズ無し)1050、(レンズ有り)950 レンズ 一体形 レンズ付き 電源コード(m) 3m(VCTF0.5mm2×2C) ガラス部 透明ガラス 保護等級 IP67 色温度(K) 5700 照度(Lx) (レンズ無し)340、(レンズ有り)1700 使用環境 40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。) 使用環境温度(℃) -10℃~40℃(但し、氷結しないこと) LED High Power LEDタイプ 色(本体) ブラック アズワン品番 64-8874-76
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

寸法(mm) 224×34×38H(照射ヘッド)、60×44×30H(電源部) 質量(g) 370(ヘッド部のみ300) 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 8 入力電圧(V) 100(50/60Hz)Aプラグ(ACアダプタ付)※電圧変更は不可 光源 高輝度白色LED×7粒 照度(Lx) 15000(150mm)、10000(200mm)、5800(300mm)、3600(400mm) 防塵防水性能 IP40 調光の可否 なし
1台
58,980 税込64,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5~24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
種類 その他 指向角(°) 30 消費電流(mA) 15(typ.) 定格電圧(V) DC25 定格電流(mA) 最大30 順電圧(V) 3.4(20mA時typ.) 電源電圧(V) DC4.5~24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様 両面テープ付き 材質 樹脂 幅(mm) 10 厚さ(mm) 3(両面テープ含む) タイプ 高輝度、正面発光 防水仕様 IP X7相当 コード種類 赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ナンバー灯やカーテシランプに最適な180度SMDショートタイプLED。広域な照射角度を求めて設計されたSMDバルブ。
定格電圧(V) 12
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ハタヤリミテッド高輝度スーパーLED
用途LED防爆型携帯ランプ・海事仕様防爆携帯ランプ用交換球。 トラスコ品番 652-4060 消費電力(W) 3 口金 E12 定格寿命(時間) 10000 明るさ(Lm) 280 電球の種類 LED
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット タイプ H4(Hi/Low切替) 定格電圧(V) DC12 口金 その他 全光束(Lm) 3800(ロービーム時約3500) 幅W×全長(mm) 35.5×97 色温度(K) 6000 LED 36W 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1セット(2個)
7,298 税込8,028
当日出荷

幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに タイプ S25 ホワイト 直径×長さL(Φmm×mm) 20×49 消費電力(W) 約0.8~3.0 電圧(V) 12 口金 その他 色温度(K) 6000 LED使用数(個) 27 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
電球の種類 LED 仕様 ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜 トラスコ品番 818-8781 材質 PC、HDPE 幅(mm) 152 高さ(mm) 153 奥行(mm) 165 規格 (防水)IP44 電源 単1乾電池×3本 角度(°) (探地水平範囲最大)約140 寸法(m) (検地範囲最長)約6 保護等級 (防水)IP44 使用電球 4.5W 使用電池 単1形乾電池×3本 取付け方法 ネジ取り付け センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー 光源色 白色 電源コード なし 設置方式 ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付 点灯保持時間 5秒/20秒/20秒点滅 アズワン品番 64-8965-73
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

1セット(6個)
399 税込439
8日以内出荷

消費電力も少なく、長くお使いいただけます。電球タイプで広い範囲を明るく照らします。
仕様 12V用 口金 G18/BA15S 180°平行ピン
1セット(2個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。
用途24V車専用 LED使用数(個) 1
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷