- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 合図灯・手旗
- LED 青のおすすめ人気ランキング
LED 青のおすすめ人気ランキング
2025/07/21更新3,216件の「LED 青」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 カゴ ライト」、「LED青色ライト」、「蛍光灯 青」などの商品も取り扱っております。
LED仕様で防滴タイプ!!非常に使いやすい合図灯のスタンダードシリーズです。
色
青
長さ(mm)
560
連続使用時間(時間)
約40
質量(g)
約145(電池含まず)
スイッチ
プッシュ式×1個
寸法(Φmm)
約34~30
使用電池
単2乾電池×2(別売)
LED色
青
LED光源(mcd)
10000×6灯
メーカー商品コード
587518
発光パターン
点滅・連続全灯の両用
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。
3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光)
標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
前かごの荷物がじゃまにならない。
取り外し簡単なスライド式ホルダーを採用。
発電方式
乾電池
明るさ(Lm)
11
連続点灯時間
約6時間
仕様
防雨型(IPX3)
付属品
結束バンド2本
材質
(本体・ホルダー)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂
寸法(mm)
115×31×42(ホルダー取付時)
質量(g)
40
光源
白色LED×2個、青色LED×1個
電池寿命(時間)
(連続点滅)14、(連続点灯)6
使用電池
単4乾電池×2個(別売)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
6
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:2個
カラー:ブルー
1袋(2個)
¥616
税込¥678
当日出荷
高輝度 LED合図灯は、合図灯/誘導灯のスタンダードモデルです。超高輝度3,000~4,000mcdです。点滅、点灯切り替えが可能です。
用途工事・警備・交通・防犯に。
寸法(cm)
56・ST-700B
全長(cm)
56
電池
単2電池×3本(別売)
LED使用数(個)
青6
発光パターン
点滅⇒点灯⇒消灯
1本
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
付属品
取付クリップ×9
材質
ポリオレフィン系
長さ(mm)
3000
幅(mm)
13.6
質量(g)
48
電源(V)
DC12
融雪ヒーター付きのハイパワーワークランプ。40Wクラスの脅威の明るさ!!。電源が入ると最大約75°まで上昇し、約50°まで低下すると再び75°まで上昇してON/OFFを繰り返します。またLEDランプを点灯させていない場合、ヒーターに電源が入っているときはLEDがブルーに点灯します。ヒーター効果は雪状のものをランプに付けてヒーターを作動させると約30分ほどでほぼ溶けます
用途電装パーツ
材質
アルミ、強化ガラス、ステンレス
質量(kg)
約1.1 (ブラケット含まず)
色
【配線】黄色:LED点灯線/青色:ヒーター作動線/茶色:ボディーアース
温度(℃)
青線:50~70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×120×70
定格(A)
黄線:12V時3.5/24V時1.8、青線:12V時1.3/24V時0.7
色温度(K)
黄線:6000
使用電圧範囲(V)
可動:DC12~24(MAX30)
明るさ(Lm)
黄線:3650
防水性
IP67相当
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現。フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。
LEDライト付で、夜間の使用が非常に便利です。
用途自転車の盗難防止に
タイプ
ワイヤー錠
長さ(mm)
650
キー方式
ディンプルキー
太さ(mm)
12
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品
両面テープ
材質
コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
200
消費電流(mA)
60
コード
太さ/0.2sq相当
RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、青 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様
電源電圧24dc、光効果停止、発光色青、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
光が広がって見える拡散タイプ
輝度(cd/m2)
約3000
順方向電圧(V)
約2.9
指向角(°)
約30(拡散タイプ)
順電流(mA)
最大定格30
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
D3 LED Lights TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。AmberとYellowの2色のレンズカラーはどちらも、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。OEM のウィンカーに合わせてアンバーと、日中の対向車に対する視認性をさらに高めるためのイエローの2色から選択いただけます。このキットには、2つのスポットレンズと、2つのTrue-HybridTMレンズが含まれています。距離を最大にする場合には、2つのスポットレンズを使用し、50/50 True-HybridTMの場合には、2つのTrue-HybridTMレンズを使用するか、それぞれの1つずつを使用して、距離を維持しながら近距離フィルを追加するスポット、True-HybridTMをご使用いただけます。
フォークリフト等の作業車の接近を知らせる安全灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製
用途電装パーツ
型番
LSL-1002BL
定格入力電圧(V)
12/24/48(VDC)
波長(nm)
460
LED
EPISTAR3Wハイパワー青LED×5
光束(Lm)
90
関連資料
(0.42MB)
防水性
IP67
材質(灯具)
アルミダイキャスト
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
1000(0.2sq)
前カゴの荷物が邪魔にならない取り付け設計で、取り外し簡単なスライド式ホルダーを採用しています。比較的認知されやすいカゴの高さに取り付け出来、人混みでも目が痛くならない11ルーメンの明るさに設定しています。
その他
別売品:単4形乾電池×2本
付属品
結束バンド×2本
本体寸法(mm)
W約115×H約31×D約42(ホルダー取付け時)
本体質量(g)
約40
全光束(Lm)
11(200cd)
光源
白色LED×2個 青色LED×1個
電池寿命(時間)
連続点灯:約6時間 連続点滅:約14時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
使用電池
単4形乾電池×2本
連続点灯時間
約6時間 連続点滅:約14時間
防水仕様
IPX3
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
仕様
定格電圧 = 24 V dc。発光色 = 青。取り付け穴サイズ = 6mm。電球サイズ = 3 mm。長さ = 34.4 mm。タイプ = パネル取付。電球タイプ = LED。端子タイプ = ハンダタブ。ベゼルスタイル = 埋め込型。ベゼル色 = クロム。強度 = 65 mcd。定格電流 = 20 mA。。固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 x 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け: 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷