LED 黄色のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
8,261件の「LED 黄色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED電球 110V5W」、「プログラミングライト」、「回転灯 LED電球」などの商品も取り扱っております。
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:イエロー
イエロー 定格電流(mA) 25
1袋(5個)
246 税込271
当日出荷

ガラス表面が黄色になったクラシックなフィラメント型LEDです。フィラメントが見えるセードや、コード付きソケット等で使用するとランプそのものがおしゃれなインテリアになります。
その他 密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可 材質 ガラス 寸法(mm) D64×H140 質量(g) 48 消費電力(W) 3.7 定格電圧(V) AC100 口金 E26 全光束(Lm) 485 定格寿命(時間) 20000 配光角度(°) 290 光色 電球色(2400K)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:イエロー
1個
274 税込301
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類 その他 指向角(°) 30 付属品 抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
質量(g) 500 入力電圧(V) DC12-24 最大消費電力(W) 24 防塵防水性能 IP67 光束(Lm) 1560/24W仕様(3W×8個) 照射角 60° LED使用数(個) 8 電球の種類 LED
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミネシマLED
電球の種類 LED 外径(Φmm) 3 抵抗(Ω) 200 LED光源(mcd) 500~800 電流(mA) 20 指向角(°) 180
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
149 税込164
33日以内出荷

手元フォグランプスイッチのON/OFFでホワイト光/イエロー光の切り替えができます。
用途自動車フォグライト専用LEDバルブ 電圧(V) 12 消費電力(W) 20 極性 フリー 明るさ(Lm) 1000/800(ホワイト/イエロー) 電球の種類 LED
1セット
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音も振動もないモーターレス回転灯!! 簡単取付!すぐに使えて超便利!! 独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!
電球の種類 LED 質量(g) 700 タイプ 回転(モーターレス) 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 0.02 電線長さ(m) 約0.3 寸法(Φ×mm) 152×201 使用環境温度(℃) -33~45 防水保護等級 IP44
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm) 155×120×33.5 質量(kg) 0.2 消費電力(W) 6
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB接続のテープLEDライト。USBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える。本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法。本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)
1個
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品 角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質 (ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm) 107 高さ(mm) 133 材質(本体) アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g) 905 奥行(mm) 65 入力電圧(V) DC12/24 光源 LED 最大消費電力(W) 48 連続点灯時間 24時間 防塵防水性能 IP67 コード長さ(cm) 45 材質(レンズ) アクリル 防水仕様 IP67 LED使用数(個) 16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×133×65 電球の種類 LED
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格電圧(V) 100 定格平均寿命(時間) 30000 電球形状 シャンデリア形 電球の種類 LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質 アルミ、LED、PC 電圧(V) DC12/24 本体寸法(mm) 37×Φ12(プレートより上26) 光源 LED 配線長 本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm LED使用数(個) 9 電球の種類 LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm) 155×120×33.5 質量(kg) 0.2 使用温度範囲(℃) -30~80 消費電力(W) 6 光源 LED 閃光数(min-1[回/分]) 300 電球の種類 LED
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●紫外線遮断黄色タイプ・非調光●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート 電圧(V) 100~242 光源色 LED(黄色) 安定器 定格出力型<出力固定型> 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 2200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 定格 固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ 40形 清浄度 クラス6 材質(本体) 鋼板 白色仕上(白色塗装) 幅(mm) 150 LED寿命(時間) 40000
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寸法(mm) ステー部:59×23 淡黄色 取付 M5ボルト ピッチ11mm 定格電圧(V) 12/24 寸法(Φmm) ランプサイズ:横60.5×49.5 消費電力 12V-0.6A(7.3W)/24V-0.3A(7.5W) 全光束(Lm) 12V-230/24V-235 色温度(K) 3000 防塵防水性能 IP67相当
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

スイッチの切替により赤・青・緑・黄色が点灯、またスイッチの切替により自動カラーチェンジができます。スイッチを下段にすると壁スイッチのオンオフにより色を変更可能です。防滴IP44性能です、器具は防水タイプをご使用ください。
寸法(mm) D131×H122 質量(g) 103 消費電力(W) 5 定格電圧(V) AC100 電球形状 ビーム球 光色 赤・青・緑・黄色 樹脂 白色 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷