LED 200vのおすすめ人気ランキング

2025/12/29更新
5,251件の「LED 200v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200V 照明」、「led 200v 電球」、「インバータ式蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。 付属品 直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 材質 ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 幅(mm) 25 高さ(mm) 34.5 電源(V) AC100~200 色温度(K) 4000 光源色 白色 連結数 コードを含めて10m以内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 全長(mm) 111 高さ(mm) 243
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途屋内用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 取付 直付形 40 材質(本体) 鋼板 白色仕上 シリーズ Myシリーズ 定格電圧(V) 200 本体質量(kg) 0.6 製品形状 トラフタイプ 入数 1セット ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
6,798 税込7,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状 その他 取付穴径(Φmm) 10 光源 LED LEDランプ Φ5 パネルカット寸法(mm) 10.2 結線方式 リード線(200mm) 材質 本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様 モールドフレーム 質量(g) 5.2
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDの交換はできません。取付ビスは付属しておりません。
付属品 防水スポンジ、マスキングカバー シルバー 質量(g) 約820(電源コード含む) 取付高(mm) 1800~2500 使用温度範囲(℃) -20~40(結露なきこと) 電源(V) AC100 消費電力(W) 20(待機時0.5) コード長さ(m) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×73×185 光源 白色LED球 色温度(K) 約2700 照度(Lx) 【点灯開始】約5~200から∞(可変) 角度可変 【ライト部】 上下方向/垂直より下方向に約70°の範囲で可動 左右方向/正面より左右に各40°の範囲で可動 【センサー部】 左右方向/各90°の範囲で可動 点灯方式 【常時点灯モード】点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯 検知方式 パッシブインフラレッド方式 動作モード 【テスト】点灯時間調節ボリューム「T」位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯 アズワン品番 65-2235-70 LED使用数(個) 2 定格光束(Lm) 1500 電球の種類 LED 検知エリア 90°約7m
1台
16,500 税込18,150
翌日出荷

耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に セット内容 灯具、レフ球、バイス 電圧(V) 100 消費電力(W) 175 口金 E26 最大口開き(mm) 60 光源寿命 2000時間 替球 NRF-200 110V 明るさ(Lm) 2300 標準消費電力料金(円/h) 4.4
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様 ESCOセット 最大トルク(N・m) 200 締付能力(普通ボルト) M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 4~8 締付能力(高力ボルト) M5~14 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) DC36 充電時間(分) 実用約19、フル約25 締付能力(コーススレッド)(mm) 22~125
1セット(1セット)
83,200 税込91,520
8日以内出荷

LUXEON 2835カラーラインは、新時代のカラーライティングを可能にします。この堅牢なカラーラインは高性能を実現し、コスト効率の高い設計を目標としています。豊富なホワイト製品と組み合わせることで、LUXEON 2835カラーラインはRGBW用途を実現します。この製品ラインは、包括的なLUXEONカラーファミリーを拡張したものです。光制御のためのシングルダイ及びシングルソースアーキテクチャ 幅広いスペクトル範囲に対応するフルカラーパレット 用途 建築及びエンターテイメント ランプ カラー調整可能な照明 特殊照明 緊急車両 標識
仕様 ●LED色:シアン●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.3 V●ビュー角:130 °●輝度フラックス:38 lm @ 200 mA (標準)●主波長:510 nm●シリーズ:LUXEON 2835●コード番号:183-8378 アズワン品番 65-7244-26
1袋(25個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様 非調光タイプ 材質 アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm) Φ60×110 全長(mm) 110 質量(g) 50 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) AC100(50/60Hz)共用 口金 E26 定格消費電力(W) 7.3 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 一般球 使用場所 屋内 配光角度(°) 約200以上 明るさ 電球60W形相当 電球の種類 LED
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 40形 材質(本体) 鋼板・白色仕上 商品構成 器具本体+ライトユニット ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
13,980 税込15,378
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm) (器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W) 32.5 電源 AC100-242V 取付場所 天井付・壁付兼用 ランプ ランプ別梱包 色温度(K) 5000K エネルギー消費効率(Lm/W) 154.7 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 非調光 電圧×電流(VA) 33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V) 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 5030 従来光源 Hf32W形×2灯 定格出力相当
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

27インチのIPSパネルを搭載し、0.5ms(MPRT)の高速応答速度と200Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。※1. MPRT 0.5msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。※2. Macは最大180Hzまで対応しております。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。300cd/m2の高輝度に対応した液晶はゲームプレイだけでなく、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。インターフェースはHDMI 2.0 (200Hz) x2、DisplayPort 1.2 (200Hz) x1を搭載。ゲーミングPCだけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様 ●AC パワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●ケンジントン:〇●チルト機能:-5°+15°●信号入力コネクタ 及び表示可能最大解像度:DP:1.2 1920×1080@200Hz。HDMI-1:2.0 1920×1080@200Hz。HDMI-2:2.0 1920×1080@200Hz●電源ライト:オン:青 スタンバイ:赤 付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、 VESAマウント延長スペーサー、保証書 質量(kg) 約4.3 使用温度範囲(℃) 0~50 消費電力(W) 最大50 通常26 省エネ16 表面処理 非光沢 最大応答速度 OD:3ms(GtoG)/MPRT 0.5ms 機能 FreeSync、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、HDCP:1.4、HDR10、MPRT 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (スタンド無し):363x614x65。(スタンド付):463x614x200 スタンド230 コントラスト比 1000:1 画素ピッチ 約0.311mm 最大解像度 1920×1080 表示色 1677万色 sRGB97% 視野角 H:178°V:178° 入力端子 DP、HDMI VESAマウント(mm) 75×75(M4×8mm) スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック バックライト E-LED アスペクト比 16:9 オーディオ出力 待機時消費電力(W) 1 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS(HIS) 使用湿度範囲(%RH) 10~ 90 リフレッシュレート(Hz) 200 輝度(cd/m2) 300
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状 その他 取付穴径(Φmm) 8 光源 LED LEDランプ Φ3 パネルカット寸法(mm) 8.2 結線方式 リード線(200mm) 材質 本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様 モールドフレーム 質量(g) 4.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラーパネル一体型で電池交換不要のLEDセンサーライトです。人感センサー搭載で人の動きを感知して自動点灯します。クリップ式なので工具不要でどこでも簡単に設置できます。
用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に 仕様 ルーメン値:450(Lm) 寸法(mm) 200×40.5×25 ブラック 質量(g) 200 対応 ソーラーパネル:5V、200mA 充電時間 日中7時間ほど(晴天時) バッテリー容量(Ah) 3.7V、1200mAh LED 3W、昼白色 モード 点灯:【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しない 感知距離(m) 6~10
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

画像処理機能に適した小型・軽量・多機能を標準装備しています。
仕様 ●ストレートガイド付き●電源:AC100V-120V/200-240V±10%、50/60Hz●消費電力:130W(100Wランプ最大定格負荷時)●ランプ型式:JCR12V100W10H/IR・12V近赤外線反射ミラー付ハロゲンランプ●平均寿命:1,000時間●点灯方式:直流点灯方式●光量調節:出力電圧可変方式●可変電圧範囲:DC3~12V●光量可変範囲:2~100%●保護機能:過電流保護回路/垂下型(自動復帰方式)、過熱保護回路/出力遮断型(電源再投入により復帰)●冷却方式:強制ファン冷却●内蔵フィルター:IR80フィルター内蔵●使用環境:使用温度範囲/0~40℃、使用湿度範囲/20-80%RH(但し、結露無きこと)●使用ヒューズ:AC250VT4Aガラス管ヒューズ(Φ5.2×20mm)●機能:ランプON/OFF機能・光量調整リモート機能(制御電圧DC0-+5V MAX)・ランプ切れ検出機能(モニターLED付、ランプ切れ、ランプ未装着時にランプ切れ信号出力)●安全規格:PSE●サイズ(W×D×H):115×231×130mm (突起部除く寸法)●重量:約2.7kg●※ランプ寿命は参考値であり、保証値ではありません。●※ランプ供給3V以下でランプ切れ検出機能は作動しません。●ライトガイドは固定式ではなく、他の種類(2分岐、リング)も付け替え可能です。 アズワン品番 66-0024-27
1台
179,800 税込197,780
10日以内出荷

Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類 LED 種別 40W形 口金 G13 全長(mm) 1198 質量(g) 285 使用場所 屋内・屋外(防雨型器具のみ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 2次側配線長100m対応 適合 グラウンドビームER用・マルチハロゲン灯Sタイプ1000形相当用、灯具:NYS31517、NYS31527、NYS31537、NYS31547 質量(kg) 5 電圧(V) 200~242 入力電圧(V) 200~242対応
1台
119,800 税込131,780
92日以内出荷

1台
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様 3Pプラグ トラスコ品番 818-6575 材質 PVC 長さ(mm) 1000 白色 質量(g) 83 均等荷重(kg) 0.83
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

備考 非調光 タイプ 110形 定格電圧(V) 100/200/242 定格消費電力(W) 82.6 平均演色評価数(Ra) 83 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED エネルギー消費効率(Lm/W) 162.2 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 13400 光色 昼白色 明るさ Hf86W×2灯 電源容量(VA) 83/86/90 定格光束(Lm) 13400
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷