- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- LED 6000のおすすめ人気ランキング
LED 6000のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新4,908件の「LED 6000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイドステップ クリップ」、「ホンダ アクティトラック」、「自動車 クリップ 部品」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)
5.1
光束(Lm)
272
電球の種類
LED
付属品
オンオフマグネット(80kgf.)
トラスコ品番
387-3731
電源(V)
AC100
全高(mm)
512
光源
0.3W白色LED球×17灯
マグネット部寸法(mm)
50×60×55
フレキ長(mm)
183
ライト寸法(mm)
外径/145、内径/85
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
スタンド本体(LED6000)とLEDスタンド用レンズユニット(LED0300)のセット商品です。レンズを外す事もできます。マグネット付LED拡大鏡です。
用途工場用照明と拡大鏡付照明の兼用できます。
倍率
(拡大鏡)2.3倍
トラスコ品番
412-2127
質量(kg)
1.6
電源
AC100V
吸着力(N)
800
消費電力
5.1W
全光束(Lm)
272
電源コード(m)
1.9
光源(mm)
145
レンズサイズ(mm)
85
LED
17灯
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
(マグネット)50×60×55
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
LEDドーナッツ(LED6000)に取り付けることでLED付拡大鏡として使用できます。
用途LED6000用のオプションレンズユニット
トラスコ品番
412-2119
材質
ガラスレンズにゴム製のアタッチメント
質量(g)
200
倍率
2.3倍
光源(mm)
145
レンズサイズ(mm)
85
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。
倍率(倍)
2
レンズサイズ(mm)
95
トラスコ品番
408-4594
材質
レンズ:アクリルガラス
質量(g)
593
消費電力(W)
11
電源
AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)
クランプ幅(mm)
65
アーム長さ(mm)
310
光源
LED×12個
照明
小型LED16球
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット
タイプ
H4(Hi/Low切替)
定格電圧(V)
DC12
口金
その他
全光束(Lm)
3800(ロービーム時約3500)
幅W×全長(mm)
35.5×97
色温度(K)
6000
LED
36W
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1セット(2個)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
LED付拡大鏡です。レンズユニットを簡単に外す事ができます。卓上用LED付拡大鏡とレンズユニットを外して照明スタンドと兼用できます。ルーメン数:272光源部サイズ:145mm
用途組立作業・検品など。
倍率(倍)
2.3
トラスコ品番
412-2135
材質
レンズ:ガラス
質量(kg)
2.4
奥行(mm)
150
消費電力(W)
5.1
電源
AC100V
光源
0.3Wの白色LED球×17灯
レンズサイズ(mm)
85
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載
サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン
柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット
手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯
消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/
ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に
電球の種類
LED
全光束(Lm)
【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)
電源タイプ
充電式
使用電池
専用充電池
連続点灯時間(時間)
【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時
保護等級
IPX3
使用電球
【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED
使用環境温度(℃)
5~40
充電時間(時間)
最大約2.5(空→フル充電)(目安)
入力電圧(V)
DC5(充電プラグ)
入力電流(A)
1(充電プラグ)
質量(g)
70
バッテリー
リチウムポリマー電池※交換不可
セット内容
充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1
バッテリー容量(mAh)
1200
バッテリー電圧(V)
DC3.7
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様
照明調整:10段階
質量(g)
約130
外形寸法(mm)
約165
ねじ
1/4インチネジ対応
電源
USB給電(5V/2A)
光源
LED
照明
暖光・MIX・白光
操作
リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)
約180
LED使用数(個)
72
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。
※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。
※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様
H8R/P7R/F1R用充電池
トラスコ品番
859-5393
適合機種
P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX
質量(g)
55.8
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様
極性なし
規格
バルブ:T102個入り
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
80(1灯)
1箱
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
色
ホワイト
消費電力(W)
0.9(1灯値)
定格電圧(V)
DC12
ガラス球形式
T10
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
120(1灯分)
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
用途1個
色
ホワイト
消費電力(W)
0.9(1灯値)
定格電圧(V)
DC12
ガラス球形式
T10
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
120(1灯分)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
セット内容
MH3:90662-693-0003。MH4:90662-SB2-003。MH5:90664-671-003。MH7:90189-05120。MH13:91520-SM4-C01。MH14:91530-SP1-0030。MH17:91502-SM4-0030。MH27:91503-SP0-0030。MH29:91503-SZ3-003。MH34:91503-SZ5-003。MH35:90157-SP0-901。MH38:91512-SX-0031。MH41:91560-SZ3-003。MH42:90670-SG0-003。MH49:90505-SX-003。各10個
タイプ
ホンダ
1セット(150個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)
アルミ
質量(g)
134
電源
単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)
42×140
全光束(Lm)
(High)約270、(Low)約60
保護等級
IPX6
光源
LED(交換できません)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。
さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。
近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。
仕様
DC/AC兼用
消費電力(W)
20(High)/15(Lo)
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
2600(High)/2000(Low)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷