LED H4のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
5,790件の「LED H4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led h4 バイク」、「hid h4」、「led h4バルブ」などの商品も取り扱っております。
セフメット専用ヘッドライト。バッテリーボックス・充電池別売。明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm。電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)。照射時間:3h(ハイモードの場合)。バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なし。ヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません。独自の制御で明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。ワンプッシュで最大明るさ(1000lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載
用途タジマセフメット専用LEDライト 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 68 高さ(mm) 44 質量(g) 69 奥行(mm) 51
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) ケース:110.5×105.5×60
1セット(2個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特許技術で異常過熱を検知、発煙ガードマイクロタップ。 安心の電気火災対策、通電遮断機能付き。 特許技術採用 特許第5853076号。 通電表示LED付き。 90°回転トラッキング火災防止プラグ
最大消費電力(W) 合計1500まで コンセント 4個口
1個
789 税込868
3日以内出荷

高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット タイプ H4(Hi/Low切替) 定格電圧(V) DC12 口金 その他 全光束(Lm) 3800(ロービーム時約3500) 幅W×全長(mm) 35.5×97 色温度(K) 6000 LED 36W 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1セット(2個)
7,298 税込8,028
当日出荷

最大60Wのスピーカーを搭載。ダンスレッスンや広めの場所での使用でもパワフルなサウンドで楽しめます。また、低音を強調する「BASS」ボタンを搭載。お好みの曲にあわせて切替が可能です。3時間充電で最大約10時間の長時間再生が可能。リチウムイオン電池搭載で簡単に充電できます。USB充電が可能なのでスマホなどの充電も可能です。7色に光るLEDを搭載し、音楽に合わせた多彩な演出で場を盛り上げます。
付属品 電源コード、横置き用シリコンゴムクッション×4、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg) 6.8 電源 AC100V50/60Hz(消費電力40W) 最大出力(W) 実用:30×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 259×608×260(突起部含む) 機能 TWS:本機を2台用意いただくことで、2台をワイヤレスでつなげてステレオ再生が可能。左右のスピーカーが連動し臨場感あふれるサウンドを楽しめます。 バッテリー 11.1V4h充電式リチウムイオンバッテリー(充電約3時間) メモリー 【USB』】容量:32MB~32GB迄、再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3)、対応メモリー:USB1.1またはUSB2.0、再生可能メモリー:USB-IF 認定品(USB1.1、USB2.0) 入力端子 外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、マイク入力:Φ6.3mmジャック×2 スピーカー Φ16.5cmフルレンジスピーカー×2、Φ5cmツイーター×2 受信周波数 【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) USBポート 音楽再生USBポートDC出力:5V200mA、充電ポートDC出力:5V1A Bluetooth Ver.5.4、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:約10m
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

圧巻の大画面10V型フローティング。先進のディスプレイオーディオ機能との融合。Apple CarPlay Android Auto のワイヤレス接続に対応!!。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!。安心・安全とエンターテインメント性が融合した新次元のインターフェース、 オーガニックGUI ADVANCE。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。いつでもドライバーにとって 最適な視点/視野から ナビゲーション。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能を さらに拡張。安心・安全を タイムリーにサポート。万が一の時に備えた新機能で 安心ドライブ。つながる広がる、新HD領域 彩速ナビのスマート連携で、 快適で安心・安全なドライブを
仕様 ●[USB/SD]Audio:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/Vorbis/DSD●[USB/SD]Video:MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV●AM部/実用感度(S/N:20dB):28dBμV●AM部/周波数ステップ:9kHz●FM部/実用感度:8dBf(0.7μV/75Ω)●FM部/周波数ステップ:0.1MHz●HDMI出力/サンプリング周波数(音声):48kHz [HDMI source] 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI出力/量子化ビット数(音声):16bit [HDMI source] 16/20/24bit●HDMI入力/サンプリング周波数(音声):32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI入力/量子化ビット数(音声):16/20/24bit●VICS:FM多重、VICS WIDE●グラフィックイコライザー/調整幅 (Step):±9dB(1dB)●ケーブル長・質量(重さ):GPS アンテナ/3.5、4.0●サンプリング周波数:44.1/48/96kHz●タイムアライメント/レベル調整幅 (Step):-8~0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)●タイムアライメント/調整幅 (Step)(cm):0~610(1●タウンページ電話番号検索:約550万件●ドライブレコーダー映像入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●ドライブレコーダー映像入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●ハイパスフィルター/スロープ:-6dB/Oct.~-24dB/Oct●ハイパスフィルター/調整幅:6dB/Oct.●ピンポイント住所検索:約4696万件●ファイルシステム:FAT16/FAT32/NTFS/exFAT●プリアウト出力/最大出力レベル:2.0Vrms●リアビューカメラ入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●リアビューカメラ入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●リージョンNo.:2●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/スロープ:-6dB/Oct.~-24dB/Oct●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/位相:正転/反転●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/調整幅:6dB/Oct.●映像入力(フロントカメラ入力)/映像出力レベル:1Vp-p/75Ω●画素配列:RGBストライプ配列●外部機器通信端子:電源ハーネス内蔵●急速充電:USB BC1.2●最大供給電流:DC 5V 3A●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou●受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)●詳細地図掲載エリア:全国約1401都市●測位形式:3D/DGPS●地図データ:2025年01版(春)●訪問宅電話番号検索:総件数:約1375万件 ピンポイント:約1270万件 適合 【チャンネル】2.4GHz:1~11ch 5GHz:W52(36/40/44/48ch)、ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応) 適合機種 本機でコントロールできる iPhone:iPhone 16e、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus、iPhone 16、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR 質量(kg) 本体/2.2、パネル/1.4 質量(g) GPS アンテナ/3.5m:約84、4.0m:約40(1本あたり/ケーブル含む) 使用温度範囲(℃) -10~+60 周波数(Hz) ハイパスフィルター/カットオフ/30~250、ローパスフィルター(サブウーファー出力)/カットオフ:30~250 外形寸法(mm) アンテナ形状・エレメント:フィルム型・91(I形) 規格 著作権保護/SCMS-T 出力 最大+13dBm 最大出力(W) 50×4 表示方式 透過型広視野角液晶、1677万色(Real 8bit) 定格出力(W) 28×4(4Ω、1kHz、10%THD) センサー 6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸) 周波数 グラフィックイコライザー/62.5Hz~16kHz 電源電圧(V) 14.4(10.5~16 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) HDMI出力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、HDMI入力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、本体/178×100×158 ※突起物は除く、パネル/247×165×32 ※突起物を除く、GPS アンテナ/36×12.8×33 光源 LCDバックライト:LED光源(カスタム) インピーダンス 4~8Ω 解像度 HDMI入力/1280×720p 59.94Hz/60Hz 720×480p 59.94Hz/60Hz 640×480p 59.94Hz/60Hz、HDMI出力/1920×1080p 50Hz/60Hz 1920×1080i 50Hz/60Hz 1280×720p 50Hz/60Hz 720×576p 50Hz 720×480p 60Hz[HDMI source] 1280×720P_59.94Hz/60Hz 720×480P_59.94Hz/60Hz 640×480P_59.94Hz/60Hz 入力端子 HDMI入力/TYPE-D 1系統、ドライブレコーダー映像/RCA 1系統、マイク/3.5Φ Mini-Jack、リアビューカメラ/RCA 1系統、映像入力(フロントカメラ入力)/RCA 1系統 駆動方式 TFTアクティブマトリクス 受信周波数 AM部/522kHz~1629kHz、FM部/76.0MHz~99.0MHz 画面サイズ 10V型HDパネル セキュリティ OPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)/WPA3(Personal) 出力端子 HDMI出力/TYPE-D 1系統、プリアウト:フロント/リア/サブウーファー 信号方式 HDMI出力/音声:リニアPCM、HDMI入力/音声:リニアPCM、NTSC 画素数 2764800個 水平1280×垂直720×3(RGB) 埋め込み寸法(mm) 本体/(W×H×D)178×100×155 受信方式 地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) タッチパネル方式 静電容量方式タッチパネル(グレア処理) デバイスタイプ BR/EDR 量子化ビット数 16/20/24bit(直線) 受信チャンネル(ch) UHF 13~52チャンネル Bluetooth Bluetooth Ver. 5.2準拠 最大消費電流(A) 15 周波数帯域(GHz) 2.4GHz:2.401~2.473 5GHz:5.150~5.250 オーディオコーデック LDAC/SBC/AAC 対応SDカード SD/SDHC/SDXC 無線LAN IEEE802.11 b/g/n/a/ac 対応プロファイル HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PAN オーディオ ディスク:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/Vorbis USB (Type-C)USB2.0 High Speed
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整
仕様 ●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯 アズワン品番 65-2178-01
1個
8,170 税込8,987
当日出荷

本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2。最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
1セット(2個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セフメット専用ヘッドライト。バッテリーボックス・充電池別売。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)。照射時間:9h(ハイモードの場合)。バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なし。ヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません。中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。フリッカー対策済
用途タジマセフメット専用LEDライト 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 52 高さ(mm) 42 質量(g) 51 奥行(mm) 48
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
36日以内出荷

純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト/DC12V車専用 出力(W) 44 全光束(Lm) (HI)3200 ガラス球形式 H4 発光色 シルバー 色温度(K) 6500 起動電圧 9V~32V
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

HB3/HB4車両のヘッドバルブ、フォグバルブをH8/H9/H11のLEDバルブ、HIDバルブに変換できるコネクターです。HB3/HB4(車両側)H8/H9/H11(バルブ側)になります。電線はコルゲートチューブに保護され、傷等を防ぎます。コネクターは防水栓付。
用途HB3/HB4バルブ車にH8/H9/H11バルブを取付ける際の変換コネクター。前期HB3/HB4車両から後期H8/H9/H11のフォグランプなどの車両にご利用ください。 長さ(cm) 190
1セット(2個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用! バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付) 1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。 3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
ブラック 種別 ベスト 機能 発熱/防寒 ヒーター ナノ通電性繊維ヒーター バッテリー電圧(V) リチウムイオンバッテリー7.4 バッテリー容量(mAh) 3400 バッテリー寿命 約500回 保温時間(h) 約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時) 表示LED 強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯) 使用充電器 出力電圧8.4V 充電時間(時間) 約4 電源 充電式AC100~240V 素材 ナイロン、ポリエステル バッテリー容量(Ah) 3.4
1セット
24,900 税込27,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 耐落下・衝撃性能
付属品 本体、バッテリー、USBケーブル 質量(g) 232.4(バッテリー含む) 電圧(V) 4 連続使用時間 2.5h/8h(高/低) 充電時間(分) 約125 使用場所 屋内、屋外 明るさ(Lm) 400/250(高/低) 防水保護等級 IP50 USBタイプ type-c 電球の種類 LED
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

新開発フィラメント採用で明るさアップ!クラスで1番明るい濃蒼白ハロゲン メーカー従来品のハロゲンバルブフィラメントの素材であるタングステン鋼の見直しから、フィラメントコイルの巻径、巻ピッチ、封入ガスの配合率の変更等、様々な開発の試行錯誤から基本性能の向上に成功しました。 同一色温度比(2017年6月現在) 濃蒼白光でも安心のロービーム車検対応品。 車検対応樹脂レンズ対応 ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。H412V60/55W交換用として使用可能です。
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)車種専用LEDルームランプ
車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、9000Kの輝きで車内を明るく照らします。基盤にミラー状反射板を使用し明るさ効果UP!!
用途電装/内装/車内照明 色温度(K) 9000 電圧(V) DC24 材質(本体) 樹脂 シルバー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリー上がりのエンジン始動に 暗所での作業や緊急時に 車のシガーソケットで、本体を充電可能 12V車専用
仕様 ●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケース アズワン品番 65-2226-42
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品 クリーニングクロス×1。ヘラ×1 適合機種 シャープ AQUOS LC-32H20 取付け方法 シリコン吸着 対応インチサイズ 32インチ 特性 ブルーライトカット反射防止
1枚
8,698 税込9,568
4日以内出荷

約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用! バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付) 1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。 3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
種別 ベスト ホワイト 電源 充電式AC100~240V ヒーター ナノ通電性繊維ヒーター 機能 発熱/防寒 表示LED 強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯) バッテリー容量(Ah) 3.4 バッテリー電圧(V) リチウムイオンバッテリー7.4 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 3400 素材 ナイロン、ポリエステル 使用充電器 出力電圧8.4V 保温時間(h) 約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時) バッテリー寿命 約500回
1セット
24,900 税込27,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)