- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- LEDインジケーターのおすすめ人気ランキング
LEDインジケーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新2,688件の「LEDインジケーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インジケーター 12V」、「LED パイロットランプ」、「パイロットランプ」などの商品も取り扱っております。
Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。緑色で提供されています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
仕様
●定格電圧:30V●ライト出力色:緑●チップタイプ:シングルチップ●コード番号:229-9395
アズワン品番
65-7246-32
1袋(10個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
ハンドル周りのカスタムに必要なLEDインジケーターをラインナップ。抵抗内蔵なのでそのまま12V電源で使用可能です。
Marl 113シリーズLEDインジケータ. Marl International 113シリーズはシングルレベルの基板LEDインジケータです。 これらは黒色プラスチックハウジング内に3 mm (T-1)スルーホールLEDを搭載しています。 このパッケージはLEDに対して高いコントラスト比を維持し、LEDの位置を直角に保持します。113シリーズLEDでは、カラー拡散レンズ採用の単色及び2色の各オプションが用意されています。. 113シリーズLEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 3 mm (T-1) LED x 1 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 幅広い色から選択
仕様
LED色 = 赤。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2 V。ピン数 = 2。主波長 = 627 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.9 x 4.5 x 7.3mm。長さ = 8.9mm。幅 = 4.5mm。高さ = 7.3mm。強度 = 40mcd
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
形状
丸
取付穴径(Φmm)
7
光源
LED
保護構造
IP40
保存温度(℃)
-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)
15
適合パネル厚さ(mm)
0.6~6
適合
12V専用
取付径(Φmm)
9
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ
材質
本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス
定格
DC24V時 約140mA
ボルト(mm)
Φ8×12
固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V。5mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 9.5mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング はんだタグ
仕様
●定格電圧:12V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:33.7mm
アズワン品番
65-7262-40
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Marl 113シリーズLEDインジケータ. Marl International 113シリーズはシングルレベルの基板LEDインジケータです。 これらは黒色プラスチックハウジング内に3 mm (T-1)スルーホールLEDを搭載しています。 このパッケージはLEDに対して高いコントラスト比を維持し、LEDの位置を直角に保持します。113シリーズLEDでは、カラー拡散レンズ採用の単色及び2色の各オプションが用意されています。. 113シリーズLEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 3 mm (T-1) LED x 1 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 幅広い色から選択
仕様
LED色 = 緑。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.2 V。ピン数 = 2。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.9 x 4.5 x 7.3mm。長さ = 8.9mm。幅 = 4.5mm。高さ = 7.3mm。強度 = 40mcd
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
定格電圧(V)
DC5V~DC60V
使用電圧範囲(V)
DC5~60
定格電流(mA)
DC15(10~15)
レンズ色
乳白
内蔵抵抗器
1/2Wカーボン抵抗器
結線方法
はんだ付け
仕様
適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け. スナップイン式なので固定用の金具不要 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 黒プラスチックベゼルによりLEDコントラストを強調 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 8 → 8.2 mm径 動作温度 -20 → +60 ℃
長さ(mm)
15
定格電圧(V)
2dc
端子の種類
リードワイヤー
取付穴(mm)
8
発光色
緑
定格電流(mA)
20
光度(mcd)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
実装タイプ
パネル取付
ベゼルスタイル
埋込型
ベゼル色
黒
電球サイズ(mm)
5
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
仕様
LED not fitted. Panel Mount LED Lampholders. Panel mounting LED holders for two lead 3mm and 5mm LEDs. These brass LED holders have a chrome,black or white anodised finish. LEDs are held in place by a push-fit nylon base for 3mm types or a screw-in nylon base for 5mm types. The 5mm focussing reflector types have a recessed parabolic shroud which focuses the light output. The bottom half of the holder unscrews to allow insertion of the LED.
タイプ
電球ホルダー:パネル取付
端子
ワイヤーリード
保護
IP66
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
LEDインジケータ、5mm取り付け、DC6/12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製6.2mmカラー拡散フレネルレンズ はんだラグ接続
仕様
●定格電圧:5 → 7V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:5mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:25.4mm
アズワン品番
65-7259-88
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
LEDインジケータ、5mm取り付け、DC6/12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製6.2mmカラー拡散フレネルレンズ はんだラグ接続
仕様
●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:5mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:25.4mm
アズワン品番
65-7258-43
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様
●LED色:アンバー,青,緑,赤●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:12.7mm●終端タイプ:リードワイヤー●コード番号:236-4036
アズワン品番
65-7230-30
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷