LEDウエッジ球のおすすめ人気ランキング

2025/10/27更新
101件の「LEDウエッジ球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 スモールランプ」、「メーター球 t10」、「led ナンバー灯 t10」などの商品も取り扱っております。
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用 口金 T10 質量(g) 4.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11.6×11.6×31.9 光源 ホワイト光 3chip SMD LED4灯/1chip SMD LED4灯/合計8灯 色温度(K) 10000 明るさ(Lm) 99
1セット(2個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) Φ10×23 タイプ T10 定格電力(W) 1.5 定格電圧(V) 12 消費電流(mA) 120 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 12 口金 その他 光色 ホワイト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様 12V用
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ タイプ T10 ホワイト 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 0.5 口金 その他
1パック(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用 口金 T10 質量(g) 2.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11.6×11.6×18.5 光源 ホワイト光 1chip SMD LED4灯 色温度(K) 10000 明るさ(Lm) 32
1セット(2個)
999 税込1,099
6日以内出荷

LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに 定格電圧(V) 12 タイプ T10 口金 その他
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用 口金 T10 質量(g) 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 12 ×12× 25.1 光源 ホワイト光 1chip SMD LED6灯 拡散レンズ付 色温度(K) 10000 明るさ(Lm) 42
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用 寸法(mm) 29×10 定格電力(W) 1.2 明るさ(Lm) 約130 LED使用数(個) 10
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) Φ10×26 ホワイト タイプ T10 定格電力(W) 0.2 定格電圧(V) 12 消費電流(mA) 15 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 1(COBタイプ) 口金 その他 全光束(Lm) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用 口金 T10 質量(g) 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 10.4×10.4×30.4 光源 ホワイト光 3chip SMD LED1灯 拡散レンズ付 色温度(K) 10000 明るさ(Lm) 23
1セット(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用 寸法(mm) Φ10×26 タイプ T10 定格電力(W) 1.5 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 1(COBタイプ)
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。 注意 LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。 ウインカーには使用不可。 左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。 マイナスアース車専用。
電圧(V) 12 タイプ 拡散 口金 ウエッジ中
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用 口金 T10 質量(g) 6.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11.6×11.6×38.9 光源 ホワイト光 3chip SMD LED8灯/1chip SMD LED4灯/合計12灯 色温度(K) 10000 明るさ(Lm) 170
1セット(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。 発光パターンはブルー/レッド交互発光 車のポジション球やドアランプ等に。 1つのバルブで多彩な発光パターン 2個セット
タイプ T10 定格電圧(V) 12 口金 その他
1個
599 税込659
8日以内出荷

Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。 国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプ ダブル球 口金 W3×16q ガラス球形式 T20 クリア 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 21/5 RoHS指令(10物質対応) 対応 他社参考品番(STANLEY) W7875 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 他社参考品番(KOITO) 1891
1箱(10個)
859 税込945
当日出荷

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用 口金 T10 質量(g) 2.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11.6×11.6×18.2 光源 ホワイト光 3chip SMD LED1灯 色温度(K) 10000 明るさ(Lm) 23
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷


日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイルーメン。究極の明るさ約2倍。
用途車のバルブ 電圧(V) 12 ガラス球形式 T10 色温度(K) 6600 明るさ(Lm) 100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷