LEDシーリングライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
499件の「LEDシーリングライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引きひも 照明」、「シーリング から コンセント」、「廊下照明」などの商品も取り扱っております。

LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類 LED 消費電力(W) 48.8 仕様 引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品 リモコン 適合 (畳数)~12畳 材質 枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm) 520 質量(kg) 2.4 高さ(mm) 195 スイッチ 壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲 ~12畳 コード長さ(mm) 400 色温度(K) 2700~6500 取付け方法 簡単取付(工具不要) 光源色 昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 101.4 光束(Lm) 4949 LED寿命(時間) 40000 調光方式 LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra) 82 調光率(%) 1~100 調光の可否 適用畳数 12畳 スイッチ種類 壁スイッチ
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様 (調光/常夜灯)10/2段階 質量(g) 1000 電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×393×85 LED寿命(時間) 40000 光色 昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85 調光の可否 切タイマー 30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径45cmのシーリングライト。寝室・リビングルーム・ワンルームなどに。リモコンで6段階に明るさ調節。壁スイッチで3段階に明るさ調節。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品
付属品 リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書 質量(kg) 本体…約1、リモコン…約39 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.06(ナイトライト使用時) 定格電圧(V) 100 本体寸法(mm) 本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17 光源 LED×48灯使用(交換不可) 演色指数(Ra) 80 調光率(%) リモコン調光…100-75-50-25-10-ナイトライト、壁スイッチ調光…100-50-ナイトライト 調光の可否 適用畳数 6 電池寿命(年) 乾電池(リモコン):約2(マンガン乾電池で1日10回使用の場合) 調色の可否 ×
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
種類 長形灯 定格電圧(V) DC12~24 発光色 光源 可視光 LED使用数(個) 24(0.4W) 使用温度範囲(℃) -30~65 質量(g) 320 消費電力(W) 7.5 長さ(mm) 401 幅(mm) 78 高さ(mm) 33.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射方式 垂直投光 照光形状 バー形 光源タイプ LED
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類 コップ 取付ピッチ(mm) 66.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類 LED 消費電力(W) 36 仕様 引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品 リモコン 適合 (畳数)~8畳 材質 枠:白木、内セード:強化和紙 幅(mm) 509 質量(kg) 2.5 高さ(mm) 168 スイッチ 壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲 ~8畳 コード長さ(mm) 400 色温度(K) 2700~6500 取付け方法 簡単取付(工具不要) 光源色 昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 107.4 光束(Lm) 3869 LED寿命(時間) 40000 調光方式 LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra) 82 調光率(%) 1~100 調光の可否 適用畳数 8畳 スイッチ種類 壁スイッチ
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


電球色~昼光色までTPOに併せて光の色や明るさを自在に選べる調光調色機能付きLEDシーリングライトです。華美すぎないシックでスタイリッシュなシャンデリア風デザインでお部屋を彩ります。
仕様 ●適応畳数:~12畳●光色:調色機能付(電球色2700K~昼光色6500K)●調光:10段階(5~100%)●ランプ:LED48W●材質・塗装:鋼板・ペールグレー色塗装(内側真鍮色塗装)、鋼棒・真鍮色塗装、アクリル乳白(マット)●サイズ:Φ440mm×高さ219mm●質量:3.8kg●プレレススイッチ:全灯-保安灯●保安灯調光機能付(10段階)●光源寿命:40000時間(LED交換不可)●固有エネルギー消費効率:108.3Lm/W●平均演色評価数:Ra83 アズワン品番 65-3676-57
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

電球色~昼光色までTPOに併せて光の色や明るさを自在に選べる調光調色機能付きLEDシーリングライトです。華美すぎないシックでスタイリッシュなシャンデリア風デザインでお部屋を彩ります。
仕様 適応畳数:~12畳 調色:可(電球色~昼光色) 調光:10段階(5~100%) ランプ:LED48W 材質・塗装:鋼板・黒塗装(内側真鍮色塗装)、鋼棒・真鍮色塗装、アクリル乳白(マット) サイズ:Φ440×高さ219mm 質量:3.8kg プルレススイッチ付き(全灯-メモリー※-保安灯)※消灯前の調色調光状態 保安灯:10段階調光 光源寿命:40000時間 固有エネルギー消費効率:108Lm/W 消費電力:48W 平均演色評価数:Ra83※LEDの交換はできません アズワン品番 65-3676-67
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン 国内6社のメーカー(パナソニック・東芝・NEC・シャープ・日立・OHM)に対応しています チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き 全灯・消灯・常夜灯ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品 ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書 質量(g) 約51(ホルダー、電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約45×143×18(ホルダー含まず) 使用電池 単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命 通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合) 動作温度(℃) 0~40 有効距離(m) 約6 取扱説明書 (1.36MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セード全体が明るく点灯。 廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。 工具を使わず簡単取り付け。 LED一体型(交換不可)。
消費電力(W) 6.2 仕様 保証書付取扱説明書在中 幅(mm) 106 高さ(mm) 167 質量(g) 270 奥行(mm) 106 電圧(V) AC100(50/60Hz) 光源 LED×16灯(交換不可) 使用場所 屋内
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能な調色機能付きシーリングライト。ゆっくりおやすみタイマー付き。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。色の調整は21段階で白色~電球色への切替が可能。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能。軽量設計だから取付もラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 取付可能対象 角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg) 1.5 モード切替 【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 待機電力(W) 0.72 調光の可否 押すごとに20段階変化(全灯時) 切タイマー 約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 50×50×10.5 調色の可否
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径45cmのシーリングライト 。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 。30分/60分オフタイマー付き 。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 。明るさ最大3000ルーメン 。適用畳数は~6畳 。光源色は昼光色 。LED5年保証対象商品
付属品 リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0 本体質量(g) 約950 定格寿命(時間) 約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) (約)450×87 光源 チップ型LED(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125 光束(Lm) 100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 取扱説明書 (4.05MB) 待機電力(W) 0.5 調光の可否 適用畳数 6畳用
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

電球色~昼光色までTPOに併せて光の色や明るさを自在に選べる調光調色機能付きLEDシーリングライトです。華美すぎないシックでスタイリッシュなシャンデリア風デザインでお部屋を彩ります。
仕様 適応畳数:~12畳 光色:調色機能付(電球色2700K~昼光色6500K) 調光:10段階(5~100%) ランプ:LED48W 材質・塗装:鋼板・スモークグリーン色塗装(内側真鍮色塗装)、鋼棒・真鍮色塗装、アクリル乳白(マット) サイズ:Φ440mm×高さ219mm 質量:3.8kg プレレススイッチ:全灯-保安灯 保安灯調光機能付(10段階) 光源寿命:40000時間(LED交換不可) 固有エネルギー消費効率:108.3Lm/W 平均演色評価数:Ra83 アズワン品番 65-3676-58
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

増設用LEDシーリングライト(MB240・MB220増設用)。 MB220とセットで使用した場合MB220をコンセントにさし、停電時MB220の半径20m以内であれば同時に点灯し40分間点灯し続ける。 MB220(停電感知機)から20m以内なら何個でも増設可能。
用途防災グッズ、防災対策、防災キット、照明として。 電球の種類 LED 材質 ABS樹脂 質量(kg) 0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×25×45 照度(Lx) 100 灯数 1灯
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

国内メーカー11社対応 照明の主な操作が可能 便利なOFFタイマー機能付き 再設定不要のバックアップ機能搭載
寸法(mm) 200×110×40 質量(g) 100 電源 DC3V 単四形乾電池2本 電池寿命 約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 適合メーカー パナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、シャープ[SHARP]、タキズミ、コイズミ照明、日立[HITACHI]、NEC、オーデリック、アイリスオーヤマ、大光電機、アグレッド 動作距離(m) 約7
1個
2,279 税込2,507
当日出荷

リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン 国内9社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き 全灯・消灯・常夜灯ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品 ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書 質量(g) 約51(ホルダー、電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約45×143×18(ホルダー含まず) 使用電池 単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命 通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合) 動作温度(℃) 0~40 有効距離(m) 約6 適合メーカー (対応年式 2012年製~)アイリスオーヤマ、タキズミ、コイズミ、ダイコー、オーデリック、アグレッド、ドウシシャ、山善、サナー 取扱説明書 (1.37MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷