- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- LEDハンディワークライトのおすすめ人気ランキング
LEDハンディワークライトのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新109件の「LEDハンディワークライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 作業用 ハンディライト」、「赤色懐中電灯」、「LEDハンディライト」などの商品も取り扱っております。
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能
IP64
光束(Lm)
約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38.0×325.0×45.5
質量(g)
280
電源
リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)
約3~18
照射距離(m)
約32
落下耐久(m)
2
付属品
専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)
約5(内蔵充電池使用)
電池寿命
充放電約500回(内蔵充電池使用)
フック
ダブル背面フック
使用場所
屋内外
マグネット
底面マグネット
電球の種類
LED
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
165(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
連続使用時間(時間)
約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)
約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリー
リチウムイオン
光源
高輝度LED
能力
照度12灯400ルクス(240ルーメン)。照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリー
A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)
0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
マグネット(180°回転)
フック付き
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
COB LEDパネル 210、LEDトーチ 20
好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様
用途作業灯に
電球の種類
LED
質量(g)
130(※電池含まず)
電源
単3形乾電池×3本(市販品)
全光束(Lm)
最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×35×220
電池寿命(時間)
エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時)
使用電球
白色LED(交換不可)
使用環境温度(℃)
5~40
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質
本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
270
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)
本体側面:560/280、先端:100
保護等級
IP44
光源
本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×57×310
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
取扱説明書
(3.9MB)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水)
550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
ストラップ
材質(本体)
アルミ
質量(g)
約191
電源
単3形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)
約550
直径×長さL(Φmm×mm)
46×133
保護等級
IPX8
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)
約213
取扱説明書
(1.19MB)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
171(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
光が均一で見やすいCOB LED搭載
※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類
LED
ワイド・スポットと同時点灯で便利なダブルLED!!
足元と前方と同時照射
電球の種類
LED
付属品
ACアダプター、充電器
質量(g)
255
タイプ
屋外型
明るさ(W)
LED:(スポット)2W+(ワイド)2W
寸法(Φ×mm)
37×301
バッテリー
リチウムイオン
色温度(K)
6500
照度(Lx)
(1m)スポット:6299、ワイド:82
寿命
球:40000時間
バッテリー電圧(V)
3.7
使用環境温度(℃)
-20~60
電池寿命
約500回
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
2200
照射角
(スポット)50度、(ワイド)120度
演色指数(Ra)
(スポット)74、(ワイド)78
定格光束(Lm)
(スポット)120、(ワイド)180
連続点灯時間(時間)
(スポット・ワイド)3、(同時点灯)1.5
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類
LED
付属品
フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1
質量(g)
約350
外形寸法(mm)
約41×57×415(本体のみ)
定格
充電/DC5.5V、2A
光源
白色LED×70
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
使用時間
約3.5時間(1回の充電に対して)
バッテリー電圧(V)
3.6
使用環境温度(℃)
0~45
充放電回数
約500サイクル
保存環境
-10~70℃
バッテリー容量(mAh)
4200
明るさ(Lm)
380(LED合計/参考値)
防水保護等級
IP67準拠
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。
仕様
防滴仕様
付属品
ストラップ
材質(本体)
アルミ
全光束(Lm)
3
使用電球
LED
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
180°可動グリップ
大型背面クリップ:作業ベルト等に挟んで使用可能。
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類
LED
設置場所
屋内外兼用
保護等級
耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
マグネット
マグネット
付属品
専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)
約97(電池含む)
光源
高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度
約50カンデラ(トップライト)/ 25カンデラ(Ecoモード時)/ 75カンデラ(Highモード時)
使用電池
リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命
充放電 約500回
充電時間(時間)
約2.5
明るさ(Lm)
約110(トップライト)/ 50(Ecoモード時)/ 150(Highモード時)
照射距離(m)
約17(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約30.5×157.5×21.4
点灯時間(時間)
約3(トップライト)/ 7(Ecoモード)/ 2.5(Highモード)
照射角度(°)
165
落下耐久(m)
2
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル×1本
材質
本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
128
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh)
全光束(Lm)
本体側面:320/160、先端:60
保護等級
IP20
光源
本体側面:3W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58.8×35.4×117.7
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 1400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.6MB)
連続点灯時間(時間)
本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。
背面ダブルフック
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類
LED
設置場所
屋内外兼用
保護等級
耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
マグネット
マグネット
付属品
専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)
約130(電池含む)
光源
高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度
約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時)
使用電池
リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命
充放電 約500回
充電時間(時間)
約2
明るさ(Lm)
約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)
照射距離(m)
約15(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約30.5×220×36.5
点灯時間(時間)
約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)
照射角度(°)
170
落下耐久(m)
2
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は115メートルに到達しています。5段階明るさ切替機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品
USB Type-C充電ケーブル、ストラップ
トラスコ品番
270-9717
材質
A6061-T6(アルミニウム合金)、PC
幅(mm)
127
全長(mm)
130
色
ブラック
高さ(mm)
26
奥行(mm)
37
電源(V)
USB充電タイプ
全光束(Lm)
300
保護等級
IP66
充電時間
約1時間40分
光源色
白
明るさ(Lm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
115
最大点灯時間
約9時間(100lm時)
落下耐久(m)
1.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト。白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能。最大1100ルーメンの高出力 6時間の連続点灯。Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は27時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(100ルーメン/49時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在。底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電。本体に直接ケーブルを差しての充電も可能。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能
IP64
光束(Lm)
約1100~100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
39.1×352.0×33.5
質量(g)
360
電源
リチウムイオン充電池3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵)
連続点灯時間(時間)
約6~49
照射距離(m)
約44
落下耐久(m)
2
付属品
専用充電スタンド、専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/2A)
充電時間(時間)
約5(内蔵充電池使用)
電池寿命
充放電約300回(内蔵充電池使用)
消費電力(W)
33.3
フック
ダブル背面マルチフック
使用場所
屋内外
マグネット
ダブル背面マグネット
電球の種類
LED
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
1800
色(本体)
ブラック
防水性
IPX4相当
材質
アルミニウム合金
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×33×33
質量(g)
160
インターフェイス
micro USB
付属品
充電用USBケーブル
点灯方式
通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)
電池
リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
遠近で照準ピタリ。スライドフォーカス搭載
用途現場作業用LEDハンドライト
規格
ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
防水性
Water Resistant/IPX4
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2
充電式多目的作業灯 ポケットにも入る小型のハンディモデル
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)2段階照射に加え、トップライトも搭載
小型ながらMAX270ルーメンの出力
充電中(赤色)、充電完了(緑色)を色で表示するチャージングインジケーター搭載
電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
背面マグネット付きフックスタンドで設置場所自由自在
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
専用Micro USBケーブル(50cm)
質量(g)
113
電源
リチウムポリマー充電池3.7V 1600mAh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47.0×123.0×24.0
防塵防水性能
IP64
防塵・防滴
IP64
充電時間(時間)
2.5
光束(Lm)
270
明るさ(Lm)
270~50
照射距離(m)
22
電球の種類
LED
充放電回数(回)
500
連続点灯時間(時間)
4~12
落下耐久(m)
2
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷