- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- LEDハーネスのおすすめ人気ランキング
LEDハーネスのおすすめ人気ランキング
2025/07/27更新214件の「LEDハーネス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォーニングキャンセラー」、「ハーネス」、「LEDユニット」などの商品も取り扱っております。
用途バックランプ2個付車用接続ハーネス
コード長さ(mm)
500
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス
用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 バックランプ用分岐ハーネス長尺タイプ
用途バックランプ分岐
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト
電球の種類
LED
全光束(Lm)
最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
連続使用時間(時間)
モード1:21、モード2:12、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。
照射距離(m)
35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様
Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)
モード1:50、モード2:250、モード3:500
落下耐久(m)
2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
照射方式
フラッド照射
外形寸法(mm)
150×73×40(セフホルダー含まず)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
意匠登録済みのフルハーネスの形状に合わせた画期的なデザイン!
ショート丈(着丈40cm)なので腰道具や空調ファンの邪魔になりません。
フルハーネスのX型、Y型の両方に対応またどのメーカーのフルハーネスにも対応しています。
ベスト内側の面ファスナーベルトでフルハーネスと固定することで体とフルハーネスがぴったりフィット!
フルハーネスと同時にベストの着脱も可能です。
種類
ベスト型
サイズ
F
材質
メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン(破れにくいよう丈夫なターポリン生地で補強)
幅(cm)
【反射材】7
方式
点灯・点滅式
着丈(cm)
約40
連続使用時間(時間)
約40
使用電池
単3電池2個
LED色
赤
LEDランプ
あり
LED使用数(個)
15(前6・後ろ9)
丈区分
ショート丈
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 バックランプ用分岐ハーネス標準タイプ
用途バックランプ分岐
つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)
DC12
サイズ
Φ5(拡散砲弾型レンズ)
消費電流(mA)
14
日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
色
レッド
質量(g)
2400
タイプ
ノーマルターン
消費電力(W)
テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2
適合車種
日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型)
電球の種類
LED
LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトハーフ(LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)、LEDラインライトスラントショート(LEDLL24SSL/R/LR)に適合した入力ハーネスです。
セット内容
2(オス1・メス1)
長さ(mm)
ハーネス:150
適合品番
LEDLL24、LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDLL24LSL、LEDLL24SSL/R/LR
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品
専用レンズカバー・両面テープ
材質
本体/ABS。レンズ/アクリル。コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
200
消費電流(mA)
20
コード
太さ/0.2sq相当
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
レンズカバー/30×19.5×8
ハーネスに装着できるワークライト。
ハーネスの縦ベルトに装着できる後付セフ付。
選べる明るさ3モード。
目に優しいロースタートプッシュスイッチ付き。
用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリー
全光束(Lm)
(モード1)15、(モード2)150、(モード3)350
付属品
セフ後付ホルダー(縦ベルト用)
外形寸法(mm)
129×62×34(セフホルダー含ます)
適合ベルト幅(mm)
48以内
本体質量(g)
91
連続使用時間
(350Lm)8、(150Lm)20m、(15Lm)65
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)
色温度(K)
5000~8300
照射モード
ワイド
光学系
コリメーターレンス
防水仕様
WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番
64-8592-83
照射距離(m)
106※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
適合ベルト厚(mm)
3以内
落下衝撃(m)
2
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
LEDランプ
あり
LED色
赤
付属品
マンガン電池×2本
ウエスト(cm)
~135
着丈(cm)
60
LED光源(mcd)
14000
電池寿命
約80時間(マンガン電池×2本使用時)、約200時間(アルカリ電池×2本使用時)
LED
赤色×16個
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
シーソースイッチ
定格電圧(V)
24
スイッチ
ON-OFF
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なリレーや、メーカー別配線端子類適合する変換コネクターるを多く開発して対応しています。
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
エルフ車両専用のバックライト(後退灯)に繋ぐためのハーネスキットです。
用途後退灯に取り付ける為のハーネスキット(1個分)です。左右で使う場合は2個必要になります。
仕様
コネクターハーネス
適合車
標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ショート丈なので、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔になりません。フルハーネスY型とX型の両方に対応しています。穴周辺は丈夫なターポリン素材で補強しているので、万一ランヤードの先が当たっても破れにくくなっています。肩部分には肩ずれ防止帯を設けているので、作業中ベストがずり落ちにくくなっています。
用途フルハーネス着用作業の際に。交通整理や現場作業の際に。
仕様
赤LED15個付き(前6個・後ろ9個、点灯・点滅式)、背中に肩ずれ防止帯あり
材質/仕上
メッシュ部:ポリエステル、反射帯:エンビ、前側穴開き部分:ターポリン
サイズ
フリー
質量(g)
300
着丈(cm)
40
使用乾電池
単3電池×2個(別売)
LED色
赤
LEDランプ
あり
胴回り(cm)
約90~120