- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- LEDフィラメント球のおすすめ人気ランキング
LEDフィラメント球のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新141件の「LEDフィラメント球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led電球 e17 電球色 40w」、「ミニボール球 E26」、「電球 レトロ」などの商品も取り扱っております。
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
電源(V)
100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ51×87
対応
密閉形器具
使用場所
屋内用
シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
定格消費電力(W)
2
全光束(Lm)
260
全長(mm)
110
色
クリア
質量(g)
28
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
定格入力電流(A)
0.04
エネルギー消費効率(Lm/W)
130
外径(mm)
35
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
小丸球25形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
質量(g)
18
外径×全長(mm)
51×80
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
口金
E26
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100
外径(Φmm)
60
定格寿命(時間)
40000
対応
密閉型器具・屋外器具
色温度(K)
2700
光源色
電球色相当
演色指数(Ra)
90
小丸球40形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
質量(g)
18
定格電圧(V)
100
口金
E17
外径×全長(mm)
51×80
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ミニボール球
白熱電球のように光が広がり、ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。
クリアガラスで華やかな明かり。長寿命で約20000時間取り替え不要。密閉形器具にも対応。
口金
E26
小丸球40形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
質量(g)
24
消費電力(W)
3.4
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径×全長(mm)
51×87
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ミニボール球
入力電流(A)
0.059
白熱電球のように光が広がり、ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。
クリアガラスで華やかな明かり。長寿命で約20000時間取り替え不要。密閉形器具にも対応。
口金
E17
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番
383-8095
材質
ガラス等
全長(mm)
93
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
4
電球(W)
相当:40
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
20000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
クリア
配光角度(°)
290
明るさ(Lm)
440
演色指数(Ra)
80
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
消費電力4.0Wで40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
定格消費電力(W)
4
全光束(Lm)
440
全長(mm)
110
質量(g)
28
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
外径(mm)
35
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。
材質
ガラス
口金
E26
寸法(Φ×高さH)(mm)
65×140
定格消費電力(W)
9
全光束(Lm)
900
色温度(K)
2700
寿命
15000h
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
径(Φmm)
32
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。
材質
ガラス
口金
E26
寸法(Φ×高さH)(mm)
60×105
定格消費電力(W)
9
全光束(Lm)
850
色温度(K)
2700
寿命
15000h
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
E12口金
電球色
全長(mm)
104
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
口金
E12
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
シャンデリア球
光色
電球色
電球の種類
LED
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。
材質
ガラス
口金
E17
寸法(Φ×高さH)(mm)
35×93
定格消費電力(W)
5
全光束(Lm)
500
色温度(K)
2700
寿命
15000h
電球の種類
LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
消費電力6.3Wで60形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
口金
E26
定格消費電力(W)
6.3
全光束(Lm)
830
全長(mm)
103
色
クリア
質量(g)
37
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
電球形状
A形
定格入力電流(A)
0.1
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.7
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
60
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
小丸球25形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
質量(g)
23
外径×全長(mm)
51×87
全光束(Lm)
279
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
エネルギー消費効率(Lm/W)
146.8
入力電流(A)
0.032
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
21×31
色
ホワイト
タイプ
T10×31
定格電力(W)
1.0
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
80
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
全光束(Lm)
約110
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷