- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- LEDボタンスイッチのおすすめ人気ランキング
LEDボタンスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,080件の「LEDボタンスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 付き スイッチ」、「ランプ 付き 押し ボタン スイッチ」、「スイッチ 200v」などの商品も取り扱っております。
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は5Aまで。
モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。
推奨取り付け穴 19mm
質量(g)
5
電圧(V)
DC12~24
電源
DC12V/24V
寸法(Φ×mm)
19×20
取付穴径(Φmm)
推奨19
スイッチング方式
モーメンタリー
防水保護等級
IP64相当
スイッチ容量
5Aまで
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
照光色
白
ボタン形状
丸
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65(閉鎖型)
エスコ品番
EA940D-103
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
【USB電源のLEDフレキシブルライト】『USB入力の簡単取付』で好きな色でお手軽にライトアップできるRGB-LEDのフレキライトです。
【スイッチ操作で7色変化】単色固定点灯と7色変化するオートモード搭載。プッシュスイッチ操作で点灯色変更とON⇔OFFの切り替えができます
【ラストメモリー機能付き】エンジンを切っても設定を記録してくれるメモリ機能搭載です。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
269×22×10
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
ドリンクを置くとファイバーLEDが光る。
エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果がある。
取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップで挿し込むだけの簡単装着。
ファイバーLEDのON/OFFスイッチ付き。
底面にカタカタ音を軽減するクッション付き。
ドリンクがスムーズに出し入れできる新形状スペーサー。
コイン電池式。(リチウムコイン電池CR2032:1枚)
色
ブラック・ブラックメッキ
仕様
コンビニコーヒー・600mLペットボトル・500mLペットボトル・350mL缶・細缶・ブルー光
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
仕様
RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
アクチュエータの種類
丸形
定格電圧(V)
AC250
接点構成
DPDT
ボタン色
銀
動作特性
モーメンタリ
ケース色
ナチュラル
端末仕様
Solder Pin
保護等級
IP67
照明
あり
LED色
赤
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
最大55
カットアウト直径(Φmm)
(パネル)19
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
5
コンタクト定格電圧(V)
AC250
レジェンド
電源記号
1個
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
自動送り、自動カット
安全シャッター付
カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。
クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。
メモリー機能・安全機能を搭載
軽作業から中型生産ラインに適しています
7セグLEDデジタル3桁表示
設定長バックアップ
トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。
機能性と整備性に優れた設計。
安全性能がある製品。
巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様
●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
アズワン品番
68-1868-28
危険物の類別
非危険物
1個
¥68,000
税込¥74,800
翌日出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
保護構造
IP40
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
丸型
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
色(本体)
黒
回路
SPST(2P)
スイッチ特性
OFF-ON
電流容量
3A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
アクチュエータタイプ:プッシュボタン。ターミナルタイプ:PCB。コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)。IP評価:IP68。操作力:3 → 6 N。動作温度 Min:-30℃。動作温度 Max:+85℃。動作温度範囲:-30 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!
大きなLEDのリングが特徴
スイッチの面積が広く押しやすい!
スイッチ部形状:フラットタイプ
スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯
DC12~24V用
ノイズレス回路
スイッチタッチ部分はステンレス製
スイッチ容量は20Aまで。
オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
推奨取り付け穴:25mm
オプションの配線カプラーは20A用が使用可能
電源(V)
DC12/24
スイッチ容量
20Aまで
スイッチ
方式:オルタネイト、表面:フラットタイプ(平面)
防水保護等級
IP64相当
寸法(mm)
Φ25×40
質量(g)
36
取付穴径(Φmm)
25(推奨)
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
ボタン色
白
ボタン形状
角
取付穴径(Φmm)
16.2
保護構造
IP40(閉鎖型)
エスコ品番
EA940D-229
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸(平形レンズ)
取付穴径(Φmm)
22
保護構造
IP65
照光種別
LED
取付は、パネル孔に挿入するだけで固定できるスナップイン取付方式を採用。
端子部は、コネクターがワンタッチで取付けられます。
PC基板を使用しないコネクター一体型端子。
ドーム形接点の採用によりシャープなクリック感を実現。
用途アミューズメント用遊戯具の操作用ボタン。
各種信号入力用操作ボタンとして最適です。
ストローク(mm)
0.25
種類
照光式
使用温度範囲(℃)
-25~+70
定格
1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.
接点
銀メッキ
ボタン形状
丸
ボタン色
グレー
動作方式
モメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N 荷重時)
保存温度範囲(℃)
-40~+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
バウンシング
10ms以下(初期値)
電気的寿命
30万回
耐電圧(V)
AC250 1分間
作動力
1.37±0.39N(ピーク荷重)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類
照光式
ボタン形状
長角(平形)
取付穴径(Φmm)
16
ボタン部寸法(mm)
18×24
耐電圧(V/min)
充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)
-40~70
電気的耐久性
10万回以上(AC220V 0.7A)
短絡保護装置
Fuse 1A
条件付短絡電流
1000A
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)
誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!使いやすい22mmサイズ
LEDがリングで点灯
スイッチの面積が広く押しやすい!
DC12~24V用
ノイズレス回路
スイッチタッチ部分はステンレス製
スイッチ容量は20Aまで。
モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態
推奨取り付け穴:22mm
オプションの配線カプラーは20A用が使用可能
電源(V)
DC12/24
スイッチ容量
20Aまで
スイッチ
モーメンタリー
防水保護等級
IP64相当
寸法(mm)
Φ22×40
質量(g)
26
取付穴径(Φmm)
22(推奨)
仕様
IDEC製
型式
ALFN22611DNG
保護構造
IP65
定格電圧
AC200/220V
接点構成
1a1b
ボタン色
緑
1個
¥6,610
税込¥7,271
翌日出荷
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(大形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
22
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様
注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状
丸型
寸法(mm)
Φ18×(H)11
接点構成
1c
電源(DC-V)
LED:24、13mA
最小適合負荷
DC5V、1mA/AC5V、1mA
動作
モーメンタリ
端子
ハンダ付け端子
取付穴寸法(mm)
Φ16
接点定格
DC250V、5A/AC250V、5A
大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
保護構造
IP40