LEDルームランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
504件の「LEDルームランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車種別LEDルームランプ」、「LEDバルブ」、「ルームランプ 電球」などの商品も取り扱っております。
1箱(10個)
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト 定格電圧(V) 12
1セット(3個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

やさしい光の間接照明。インパネやコンソールボックス、トランクルーム等の12Vアクセサリーソケット(シガーソケット)で使えるLEDランプです。シェードがまぶしさを軽減させてブルーのやさしい光を放ちます。※シェードの向きを変えたり着脱したりすることはできません。
用途車内のLED間接照明 質量(g) 29 電源電圧 DC12V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×32×85
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)LED ルームライト
LEDルームライトがとても明るい充電式照明灯です。 充電式なので繰り返し使え、場所を選ばず家はもちろん、車やキャンプなどでも大活躍。 背面に磁石が付いているので付属の磁石、両面テープで固定することも可能。
付属品 充電ケーブル×1、両面テープ×1、磁石×1 寸法(mm) 122×92×25 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) 21×31 ホワイト タイプ T10×31 定格電力(W) 1.0 定格電圧(V) 12 消費電流(mA) 80 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 12 口金 その他 全光束(Lm) 約110 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷

本体色にブラックとシルバーの2種類をご用意。ダーク系の内装にはブラック、明るめの内装にはシルバーを合わせるなど、愛車にぴったりの色を選べます。 リアシートで、モニターを使用する時は開いて、大画面の迫力ある映像を楽しむことができます。また、モニターを使用しない時は折りたたんで天井にすっきり収納できるので、運転の邪魔をしません。 本体を囲むように埋め込まれた高級感あふれるブルーLEDイルミネーション。車室内をスタイリッシュに彩ります。 点灯部のデザインにもこだわった8連の「ホワイトLEDルームランプ」を搭載。ドアの開閉と連動して点灯するので、夜間での乗り降りにも安心です。さらに点灯、消灯時には3パターンの演出機能を用意。車室内を高級感で満たします。また、付属のリモコンでLEDルームランプの点灯、消灯も行えます。 専用のフリップダウンモニター用取付キット(別売)を使えば、ミニバンから軽自動車まで幅広い車種に美しくスマートに取付けられます。モニターを閉じた時の高さはわずか31.8mm。車室内でも邪魔にならない薄型設計を実現しています。 サイバーナビや楽ナビなどとつなげることで、地デジ番組や映画DVDなどをフリップダウンモニターに映してリアシートで鑑賞できます。また、カーナビを介することで、家族や仲間と旅行先でスマートフォンやビデオカメラに取りためた映像もみんなで楽しめます。フリップダウンモニターで、あなたのカーライフがもっと彩り豊かで快適な時間に変貌します。
仕様 マイナスアース方式 付属品 本体、電源・AVインターフェースケーブル×1、リモコン、リチウム電池(CR2025)、カバー×2、保証書 高さ(mm) 設置後:パネル閉時(0°)31.8、パネル開時(90°)200.5 使用温度範囲(℃) ‐10~+60 使用電圧(V) DC14.4(10.8~15.1使用可能) 本体質量(kg) 約2.0 光源 LED 角度調整範囲 0°~180°(無段階) 液晶パネル 画面サイズ:11.6V型、有効表示エリア:横256.13mm×縦144mm、表示方式:透過型IPS 液晶、駆動方式:TFT アクティブマトリックス方式、解像度:ワイドXGA (横1366×縦768) 最大消費電流(A) 1.5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 316×37.8×240(突起部含まず) 入出力端子 ビデオ入力端子:2系統、音声出力端子:1系統、HDMI入力端子:1系統 (480i/480p/1080i/720p/1080p)
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED鮮明発光で車内をライトアップ。3種のアダプター(1T10型2T10×31型3G14型)を付属してますので、ほとんどの国産車に取付できます。
用途ルーム灯。ドアサイド灯他。 発光色 ホワイト タイプ T10 口金 その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V) 12 付属品 アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31) タイプ T10 口金 その他
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モニターが開いているときはもちろん、モニターを閉じた状態でも映像を視聴することができる「エニタイムビジョン」を搭載。前席シートを倒した状態でもゆったり映像を楽しむことができます。 映像だけでなく、青空/星空/オーロラの3種類の動画が表示できる「ムードピクチャー」をプリセット。サンルーフのような演出で車室内を特別な空間に彩ります。 開閉方法とモニター設置面をこれまでとは逆に設計した「バックフリップ」機構を新開発。モニターと後席との距離が近づくことでより迫力を増した映像を楽しめます。また、画面サイズが大きくなることによる後方の視界の妨げを軽減するのはもちろん、バックミラーへの映り込みも大画面化の影響を感じさせないように設計。ドライバーがストレスを感じない取付を実現します。 ハーフミラー仕様のブルーLEDイルミネーションを搭載。昼と夜で見え方が異なるデザインで高級感あふれる美しさを演出します。 点灯部のデザインにもこだわったホワイトLEDルームランプを搭載。高品位なライトが夜間での乗り降りにも安心をもたらします。 専用のフリップダウンモニター用取付キット(別売)を使えば、幅広いミニバン車種に美しくスマートに取付けることが可能。アルファード/ヴェルファイアに関しては専用開発した取付キット「KK-Y301FDL」を使うことで13.3V型大画面でも車室内に美しく取付けることができます。
仕様 マイナスアース方式 付属品 本体、電源・AVインターフェースケーブル×1、リモコン、リチウム電池(CR2025)、カバー×2、保証書 高さ(mm) 設置後:パネル閉時(0°)31.8、パネル開時(90°)222.9 使用温度範囲(℃) ‐10~+60 使用電圧(V) DC14.4(10.8~15.1使用可能) 本体質量(kg) 約2.4 光源 LED 角度調整範囲 0°~125°(無段階) 液晶パネル 画面サイズ:13.3V 型フルHD(有効表示エリア:横293.76mm×縦165.24mm)、表示方式:透過型FFS 液晶、駆動方式:TFT アクティブマトリックス方式、解像度:横1920×縦1080 最大消費電流(A) 2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 385×37.8×242.5(突起部含まず) 入出力端子 ビデオ入力端子:2系統、音声出力端子:1系統、HDMI入力端子:1系統(480i/480p/1080i/720p/1080p)
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷

高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。CV1W・2W・5WのデリカD:5専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
付属品 固定用ブラケット(A・B)×各1、ボルト×4、なべ小ネジ×4、バインド小ねじ×5、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ×2、ギボシ端子(オス・メス)×各3、クッション(A・B)×各1、型紙、電源延長コード、ルームランプアダプター、LED延長コード
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用 寸法(mm) 29×10 定格電力(W) 1.2 明るさ(Lm) 約130 LED使用数(個) 10
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V) 12
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色 仕様 DC12V車専用、LED6灯 消費電流(mA) 70 コード長さ(cm) 30 太さ(sq) (コード)0.2相当
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用 口金 T10×31 ホワイト 質量(g) 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 10×20.4×29 光源 ホワイト光 3chip SMD LED6灯 色温度(K) 10000 明るさ(Lm) 138
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用 寸法(mm) Φ10×26 タイプ T10 定格電力(W) 1.5 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 1(COBタイプ)
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

冷凍車の結露等による水の侵入を防ぐことができる。
用途24V車用 材質 樹脂 使用温度範囲(℃) -20~65
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ルームランプに 口金 S8.5/8.5 ガラス球形式 T10×31 色温度(K) 14000 入数 1個入り
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品 BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用 ホワイト 消費電流(mA) DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) Φ10×23 タイプ T10 定格電力(W) 1.5 定格電圧(V) 12 消費電流(mA) 120 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 12 口金 その他 光色 ホワイト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷