- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- LFPのおすすめ人気ランキング
LFPのおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新421件の「LFP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24v用バッテリー」、「12v リチウム イオン バッテリー」、「リチウムイオンバッテリー バイク」などの商品も取り扱っております。
長手と短手を簡単に連結でき、作業スペースを確保できる低床作業台。
配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所にも最適です。
アジャスターが標準装備されているので高さ調整により水平を保つことができます。
縞板天板により防滑性が向上し、より安全な作業が行えます。
LFPには、縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した
オリジナルの凸プレートを採用。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
TLP125LFPK-5S(crevio BASIC BK)(PD65W モバイルバッテリー & 充電ステーション crevio-Long Life x 5)の、バッテリー単品の追加導入オプション品となります。USB-Cケーブル1mが1本付属します。
色
ホワイト
質量(g)
約635
バッテリー容量(mAh)
18000
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
最大20.48kWhの電力拡張に対応。最大4つのバッテリーを直列接続、または最大8つのバッテリーを並列接続することができます。ニーズに応じて、4直列4並列の構成にも対応可能で、あらゆる冒険に必要な電力を確保します。スマート自己発熱。圧倒的な加熱速度、極限のパフォーマンス。Renogy DuoHeat技術があらゆる天候で安定した電力を供給し、特に寒冷地での使用においてバッテリーの性能を最大限に引き出します。省エネ設計。冬でも頼れる効率設計。DuoHeat技術はバッテリーの自己加熱機能を備え、5℃で自動作動して低温による負担を軽減し、10℃で停止してエネルギーを無駄なく活用します。冬のキャンプやオフグリッド環境でも安心して使用できます。デュアルヒーティングパッド。最先端の加熱設計が実現する安全性と信頼性。Renogy独自のデュアルヒーティングパッドがバッテリーセル全体に安定した暖かさを提供します。内蔵の酸素ボードが加熱フィルムを各セルに密着させ、均一な熱分布を実現しながら外側の温度を抑制します。安定出力。最大限の性能を発揮。精密な温度管理でバッテリーを保護し、充電中の損傷を防ぎます。必要なときに信頼できる電力を提供し、強化された放電保護があらゆる状況で安定したパフォーマンスを保証します。Renogyがあなたの冒険に安心の電力をお届けします。コンパクトながらパワフル。45%小型化された設計で、優れたパフォーマンスを実感できます。Renogy 12V 100Ah CoreシリーズLiFePO4バッテリーは、軽量設計でありながら強力なパワーを提供し、従来品のバッテリーより11%軽量です。冒険には広いスペース、旅には十分なパワーを提供します。徹底した品質管理と厳格なテストで安心の性能。Renogy 12V 100Ah LiFePO4バッテリーは、MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、IC、RoHS、UKCAなどの安全認証を取得しています。各ユニットは、信頼できるパフォーマンスを保証するために徹底的にテストされています。
用途RVライフに欠かせない信頼の電力。厳冬の釣りでも安心の電力。ひろがる力、広がる可能性。住宅・RV・防災・ソーラーヨット・アウトドア??多様なシーンに対応する拡張型電力システム
寸法(mm)
229×138×213
質量(kg)
9.7
接続方法
直列と並列接続 (4S4P)
公称電圧(V)
12.8
寿命
(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD)
充電電圧(V)
14.6
充電電流(A)
【推奨】50【最大連続】100
最大放電電流(A)
100 / 【ピーク】300@10s
取扱説明書
(5.94MB)
公称容量(Ah)
(0.5C、25℃)100
定格電圧範囲(V)
10 ~ 14.6
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
【グレードAセル&角型セル採用】Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、グレードAの角型セルを使用し、高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、高速な充電速度を提供します。 【3500サイクル&10年寿命】徹底した材料の選定と工程管理により、3500回のサイクル寿命(80%のDOD)と10年の耐用年数を持ち、長寿命と信頼性の高い性能を保証します。 【40.96kWまで容量拡張】4直列4並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)200Ah、10.24kWhのシステム拡張が可能です。家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。 【高精度なBMSによる安定稼働】Renogyのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、安全性と効率を向上させる高度なバッテリー管理システム(BMS)を搭載しており、MSDS、UN38.3、FCC、CE認証を取得しています。 【軽量&持ち運び易い】携帯性と耐久性を考慮して設計された12V 50Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、重量わずか5.35kgで、持ち運びや設置が容易です。IP65の防塵防水機能を備え、屋外での使用に最適です。
用途Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、優れた性能と耐久性を備えた先進的なエネルギー貯蔵ソリューションです。アウトドアアドベンチャーや重要なシステムのバックアップバッテリーとして信頼できる電源が必要な場合、12V 50Ahバッテリーはエネルギー貯蔵ニーズに最適な選択肢です。【従来の鉛バッテリーとの違い】。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか5.35kgと鉛バッテリーの約1/3でありながら、3500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。【主なご利用場面】。軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器】。メーカーではリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器を別途販売しております。AC電源から充電をご希望の方は、こちらも合わせて購入をご検討ください。
長さ(mm)
198±3
幅(mm)
165±3
質量(kg)
5.35
高さ(mm)
169±3
電流(A)
最大継続放電:50
電圧(V)
12、放電停止:10
温度(℃)
充電:0~55、放電:-20~60
公称電圧(V)
12.8
寿命
3500サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)
バッテリー容量(Ah)
50
充電電圧(V)
14.4
充電電流(A)
最大:50、推奨:25
保存温度範囲(℃)
-25~65
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
MSDS、UN38.3、FCC、CE、UKCA、PSE
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
用途大容量・軽量・ミニサイズ!低温遮断機能により、旅行にも家庭用にも最適!。より軽く、よりパワフルに。14%軽くなった25Kgの本体は、持ち運びしやすい設計です。3840Whの大容量と380Aの高出力により、非常時やアウトドアでも必要な電力をしっかりと届けます。31%小型化設計。コンパクトでスリムなデザインにより、設置スペースを節約し、接続やメンテナンスが容易になるだけでなく、4Dおよび8Dサイズのさまざまなバッテリーボックスにも対応しています。寒冷時の充電保護。内蔵のBMSが低温遮断機能を備えているため、リチウムバッテリーを手動で遮断する心配はありません。冬の旅行中もリラックスして快適に過ごせます。直列または並列で構成。あらゆる旅に対応する電力システム。ニーズに合わせて電力システムを自由にカスタマイズできます。直列または並列接続により、用途や容量に応じた柔軟な構成が可能です。最大構成(4直列4並列)。暮らしを支える最大61.44kWhの電力。4直列4並列接続により、最大16台のバッテリーを組み合わせた48V(51.2V)1200Ah、61.44kWhのシステム構築が可能です。
寸法(mm)
384×194×253
質量(kg)
25
接続方法
直列と並列接続 (4S4P)
公称電圧(V)
12.8
寿命
(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD)
充電電圧(V)
14.4
充電電流(A)
【推奨】150【最大連続】150
最大放電電流(A)
200 / 【ピーク】300@5s
取扱説明書
(27.11MB)
公称容量(Ah)
(0.5C、25℃)300
定格電圧範囲(V)
10 ~ 14.8
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh。容量拡張:最大5kWhまで対応。バッテリー寿命:4000回以上。定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W。AC充電時間:<56分。ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)。UPS機能:切り替え時間<10ms。重量:約12.5kg。サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm。動作音:<30dB。保証期間:5年間
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
Renogyリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 24V 25Ahは、従来の鉛バッテリー(密閉型、AGM、Gel)と比べてコストパフォーマンスの高いバッテリーとして人気の商品です。従来の鉛バッテリーとの違い。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか6kgと鉛バッテリーの約1/3でありながら、2000サイクル以上可能と約6倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。BMSバッテリ保護システム/安全保護システム:高電圧保護、低電圧保護、過電流保護、高温保護、短絡保護、バッテリーパック容量の自動イコライゼーション。長持ち:伝統的な鉛蓄電池の約6倍の寿命で、2000サイクル以上という長いサイクル寿命を備えています。低自己放電:貯蔵と耐久性に優れた性能を持ち、自己放電は毎月3%以下です。省エネモード:バッテリーが充放電されていない時は、30秒以内に自動的に省エネモードに切り替わります。安全な設計:完全に密閉されたハウジングで、電池の漏れ、酸性ミスト、腐食がなく、操作およびメンテナンスのコストを削減します。
用途主なご利用場面。軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。24Vシステムに対応したインバーターを使用することで、電気ポッドや扇風機などの家電製品を使用することができます。
仕様
●エネルギー密度:116.5Wh/L●公称容量:640Wh
長さ(mm)
197±3
幅(mm)
166±3
質量(kg)
6
高さ(mm)
168±3
タイプ
端子:M8x1.25x12mm
電圧(V)
充電停止:29.2、放電停止:20
温度範囲(℃)
温度パラメータ操作:充電: 0~55、放電: -20~60、推奨: 23±5
定格容量
25Ah
公称電圧(V)
25.6
寿命
80% DOD 2000 サイクル
バッテリー容量(Ah)
25
保証期間
3年保証
充電電圧(V)
29.0± 0.2
充電電流(A)
最大:25、推奨:12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UKCA、MSDS、UN38.3、PSE
最大放電電流(A)
継続:25
取扱説明書
(1.01MB)
抵抗(mΩ)
内部:≦40
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
定格出力電力(W)
100
シリーズ
LFP
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力
Renogy Core シリーズ12.8V 200Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、鉛蓄電池の約半分の重さで、100%の放電深度まで安全に放電できます。車載用バッテリーセルで製造された本製品は、最高の安全基準と5000回以上のサイクル寿命が特徴です。さらに、信頼性の高いバッテリーマネージメントシステム(BMS)がバッテリーを総合的に保護します。【圧倒的なパフォーマンス】。市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。【高品質かつ長寿命】。徹底した材料の選定と工程管理によって実現した最新の車載用バッテリーセルを使用しており、5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)、200Aの連続充電/放電電流、広範囲の動作温度範囲を確保し、優れた耐久性を誇ります。【最大48Vシステムまで拡張】。直列接続により、最大48Vシステムまで拡張することができます。4直列4並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能です。【212Ahの大容量】。本製品の定格容量は200Ahですが、6%の余力を持たせており、最大212Ahの容量まで使用可能です。 BMSバッテリー保護システム:過電圧/低電圧保護、高温/低温保護、過電流保護、短絡保護。 長持ち:5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)。 軽量化:重量が21.45と、同容量の鉛蓄電池と比べ約半分の重さ。 認証取得:PSEやFCCなど複数の認証取得済み
用途お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。また、バッテリーを直列で増やすことにより、簡単にシステムサイズの変更ができますので、システム変更をお考えの方にもお勧めです。
仕様
●ライフサイクル(0.5C, 25℃):5000 サイクル(80%DOD)●端子サイズ:M8 x 1.25 x 15 mm
寸法(mm)
522×240×219
質量(kg)
21.45
電圧(V)
12
保護等級
IP65
バッテリー容量(Ah)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(11.78MB)
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
マルチペット構造が衝撃を吸収し、画面を保護する反射防止タイプの衝撃吸収フィルムです。
用途マルチペット構造が衝撃を吸収し、画面を保護する反射防止タイプの衝撃吸収フィルムです。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 。摩擦を軽減した表面仕上げで、指滑りがよい快適な操作を実現します。 。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。 。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付け易い加工になってます。 。※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合
A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696
セット内容
液晶保護フィルム(衝撃吸収・反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1
材質
接着面:シリコン、外側:PET
対応機種
iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
自動均等化:バッテリーセルを自動で均等化します。 並列接続:複数のバッテリーを並列で接続できます。並列台数は8台以内のご利用をお勧めいたします。 安全性:バッテリー管理システム(BMS)は、様々な保護機能が付いており、バッテリーの充電/放電を管理します。 高品質:ライフサイクルは4500回で、最大連続放電電流は50Aになります。 別売りのBT-2 BLUETOOTH モジュールを使用することで、バッテリーの容量や電圧値などの情報を、スマートフォンのアプリ(DC HOMEアプリ)から遠隔で確認することができます。
寸法(mm)
576×215×200
質量(kg)
27.6
サイズ
端子:M8×1×15mm
容量
2400Wh
電圧(V)
48(放電停止:42、充電停止:55.2)
温度範囲(℃)
充電:0~55
温度(℃)
(操作)-20~60、(放電)-20~60
接続方法
並列接続
保護等級
IP55
寿命
(0.2C、25℃)4500サイクル(80%DOD)
バッテリー容量(Ah)
50
保証期間
5年
充電電圧(V)
54
充電電流(A)
(推奨)25、(最大連続)50
使用電圧範囲(V)
42-55.5
保管温度(℃)
-25~65
通信ポート
RJ45
最大放電電流(A)
(連続)50
取扱説明書
(3.73MB)
公称容量(Ah)
50
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
【従来の鉛バッテリーとの違い】
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか12.7kgと鉛バッテリーと比べ軽量でありながら、3,500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。
BMSバッテリ保護システム/安全保護システム:高電圧保護、低電圧保護、過電流保護、高温保護、短絡保護、バッテリーパック容量の自動イコライゼーション
長持ち:伝統的な鉛蓄電池の約10倍の寿命で、3,500サイクル以上という長いサイクル寿命を備えています。
低自己放電:貯蔵と耐久性に優れた性能を持ち、自己放電は毎月3%以下です。
省エネモード:バッテリーが充放電されていない時は、30秒以内に自動的に省エネモードに切り替わります。
安全な設計:完全に密閉されたハウジングで、電池の漏れ、酸性ミスト、腐食がなく、操作およびメンテナンスのコストを削減します。
用途【主なご利用場面】
軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。24Vシステムに対応したインバーターを使用することで、電気ポッドや扇風機などの家電製品を使用することができます。
公称電圧(V)
25.6
寿命
80% DOD 3500 サイクル
抵抗(MΩ)
≦20
バッテリー容量(Ah)
50
蓄電池容量(Ah)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.21MB)
蓄電池容量(Wh)
1280
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
12V/24Vシステムに適用しています。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外です。バックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。
用途PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。【最大電流・入力電圧・入力電力】。最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。【LCD画面付き】。使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。【コンパクトで障害に強い】。コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。【負荷端子、USBポート付き】。負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)。【PWMチャージコントローラーのメリット】。PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。
仕様
【自己消耗S】<10mA
寸法(mm)
119×75×27.5
質量(g)
122.47
入力
(最大PV)50VDC
保存温度(℃)
-35~80
端末
【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ)
公称電圧(V)
12/24(自動認識)
充電電流(A)
10
動作温度(℃)
-35~-45
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.32MB) (3.56MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
定格出力電力(W)
240
シリーズ
LFP
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力