LFVのおすすめ人気ランキング

2025/12/28更新
100件の「LFV」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球色 フィルム」、「フラッシュライト 防犯」、「電線 lfv」などの商品も取り扱っております。
CCS(シーシーエス)LFV-PFシリーズ
入力電圧(V) DC48max. 材質(ケース) アルミ合金・ガラス 冷却方式 自然冷却 使用温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm) 300
1個
249,177 税込274,095
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LFV3シリーズ
付属品 取扱説明書 ケーブル長(m) 0.3 入力電圧(V) DC24 冷却方式 自然冷却 使用温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 極性・信号 1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタ SMR-03V-B
1個
80,353 税込88,388
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
高さ(mm) 2
1個
2,000 税込2,200
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カメラと同軸上から拡散光を均一に照射 【拡散効果を自由にカスタマイズ】 【高画素カメラに対応した同軸照明】 カメラ窓とハーフミラーに、高精度な光学ガラスを採用しました。 高画素カメラでの使用において、安定した撮像が可能です。
用途光沢表面や鏡面の欠陥・キズ・刻印・凹み検査/プリント基板のパターン検査/ガラスの寸法計測/樹脂成型品のキズ・凹み検査 など 照光種別 拡散光 光源 可視光 照射方式 斜光 照光形状 同軸落射形
1個
110,000 税込121,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱温度(℃) 80 使用温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
19,295 税込21,225
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LFV3-Gシリーズ
付属品 取扱説明書 適合規格 CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V) DC24 材質(ケース) アルミ合金、樹脂 冷却方式 自然冷却 使用温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定) 保存温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm) 300 極性・信号 1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタ SMR-03V-B
1個
98,824 税込108,706
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

偏光フィルターとの併用により、光の表面反射を取り除くことができます。
1個
4,143 税込4,557
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

照射光の平行度が上がり、ワークの特異点を効果的に撮像できます
高さ(mm) 0.63
1個
5,572 税込6,129
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

14.0型ワイド用の「のぞき見防止フィルター」です。上下2画面利用時、周りからより見えやすくなる問題を軽減します。4つの角が両面テープのタイプ、爪を貼り付けて使用するタイプの2種類のつけ方からお選びいただけます。"
サイズ 約301.8mm×188.9mm×0.345mm (幅 x 高さ x厚み) (突起部含まず) 本体質量(g) 約26 対応機種 VAIO Vision+TM 14/14P 紫外線防御率(%) 約98 可視光線透過率(%) 約68 対応インチサイズ 14.0型ワイド ブルーライトカット率 約53%
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷

鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品
用途電力用 全長(m) 5 試験電圧 1500V 構成 導体:単線 芯数 2芯 電線色 絶縁体厚さ(mm) 0.8 シース厚(mm) 1.5 線心識別 黒・白 最小絶縁抵抗(MΩ/km) 50(20℃/60℃)
1巻
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き1U棚板。内部奥行25cm、各種データ機器、IT/ネットワーク装置、ラックマウント非対応の装置を収納。優れた通気性:メッシュタイプのカンチレバー棚板でサーバーの動作熱を逃し、エアフローを確保。家庭やオフィススペース、スタジオ環境などでパソコンやAV装置のオーバーヒート防止にも便利。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行25cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加 幅(cm) 44 ブラック 耐荷重(kg) 20 長さ(cm) 25 高さ(cm) 4.3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き2U棚板。内部奥行41cm、各種データ機器、IT/ネットワーク装置、ラックマウント非対応の装置を収納。優れた通気性:メッシュタイプのカンチレバー棚板でサーバーの動作熱を逃し、エアフローを確保。家庭やオフィススペース、スタジオ環境などでパソコンやAV装置のオーバーヒートを防止。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重23kg)。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行41cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ブラック 耐荷重(kg) 22.6
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LEDフラッシュライト(音声報知器)
113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用ソフトウェアは必要ありません。 ED フラッシュはスイッチにより、2 パターンの点滅が可能です。 パターン(1):4回連続点滅と休止を繰り返します。パターン(2):一定の間隔で点滅を繰り返します。 最大4メッセージまでそれぞれに独立した入力による再生が可能です。 最大128MBの音声の再生が可能です。 電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力でLEDフラッシュ及び音声報知の起動が可能です。また、起動入力を短絡しておくことで電源入力による起動も可能です。 LEDフラッシュは音声報知と連動もしくは独立しての起動の切替が可能です。 スピーカー出力は1W8Ωを装備しており、外部スピーカーを接続することで、同時に鳴らすことが可能です。 防雨構造ですので、屋内・屋外問わず設置が可能です。 防犯用、異常報知用にと用途も広がります。
仕様 起動入力:音声起動入力 (4入力) 強制フラッシュ入力 (1入力)、それぞれに独立した無電圧a接点入力 材質 樹脂 配線接続 端子式 音量 音量ボリュームにて可変、内部スピーカー:無音~80dB以上(前方1mにて)、外部スピーカー:無音~103dB以上(前方1mにて)(CA-151使用時) 使用周囲温度(℃) -15~+55 (結露・氷結なきこと) フラッシュ (パターン1)0.4秒の間0.05秒点灯、0.05秒消灯を4回繰り返し、その後0.4秒休止する周期、(パターン2)0.05秒点灯、0.15秒消灯を繰り返す周期 設置場所 屋外・屋内 点灯色 赤色 (高輝度LED×12個) 動作接点 【音声起動入力】(音声動作)ワンショット入力時:メッセージを最後まで鳴動し終了、連続入力時:連続鳴動(接点復旧後、鳴動中のメッセージを最後まで鳴動し終了)、(フラッシュ動作)ON設定時:設定されたフラッシュパターンで動作、OFF設定時:フラッシュ動作をしない、【強制フラッシュ入力】接点動作に同期して設定されたフラッシュパターンを動作 音声出力 【スピーカー出力】内部/外部(同時鳴動可能)、【ファイル形式】MPEG1-AudioLayerⅢ (MP3)、【ビットレート】8~320kbps、【メモリーカード容量】128MB (メモリースロットに内蔵)
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

カメラと同軸上からLED光が照射される照明です。面状に配列されたLEDからの光は、拡散板を通して均一になった後、ハーフミラーによりカメラと 同じ方向(同軸方向)からの落射照明となります。 視野全体が明るい均一光となるので、光沢のある被写体などではテカリや反射ムラを抑え、コントラストのはっきりした画像の取り込みに効果を発揮します。
用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など 照光種別 反射光 コネクタ SM RoHS指令(10物質対応) 対応 照射方式 同軸落射 照光形状 バックライト形
1個
139,800 税込153,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
42,980 税込47,278
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

光ファイバーパッチケーブル 各ケーブルは2本で一対になっており、個別に保護包装しています。
変換タイプ オス - オス
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用に開発された特別クリーン洗浄・組立仕様の精密圧力調整器です。 二段式タイプなので、入口圧力が減少しても安定した調整圧力を得ることができます。 ステンレスSUS316製は錆や腐食に強く、耐圧性にも優れています。 パージバルブ付では、ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除でき、高品質ガスを供給することが出来ます。 流量計付では流量のモニターが可能になり、不必要なガス消費を防ぐ事に役立ちます。
用途ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用 高圧圧力計(MPa) 25(入口圧力14.8MPa以下)
1個
87,900 税込96,690
22日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 仕様 表示文字:別売 取付 壁面横付専用形 材質(本体) 鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格 固定出力 定格電圧(V) 100~242 色温度(K) 5000 使用電池 (Ni-MH)8H10DA 材質(カバー) 型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(常時) 点灯時間 (非常時)30分 演色指数(Ra) 83 材質(反射板) 鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性 S2
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)