- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- LIXIL タイル見切りのおすすめ人気ランキング
LIXIL タイル見切りのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新103件の「LIXIL タイル見切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタカラー」、「壁見切り」、「見切り材 黒」などの商品も取り扱っております。
端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
材質
アルミ
寸法(mm)
2700×13L
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質
アルミ
寸法(mm)
2700×10L
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質
アルミ
寸法(mm)
2700×10C
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質
アルミ
寸法(mm)
2700×9L
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
長さ(mm)
2700×8R
材質
アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
長さ(mm)
1820
仕様
4本/ケース
材質
ガルバリウム鋼板
厚さ(mm)
0.35
寸法(mm)
15×10(凹凸部分)
質量(kg)
1.5/ケース
玄関床タイルリフォーム工法用見切り材です。耐久性に優れたステンレス製。
仕様
10本/ケース
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)
14
高さ(mm)
6.87
寸法(mm)
2700
壁面の見切りを立体的なデザインで彩る高機能Zタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。コネクターは接着剤併用でご使用ください。
材質
ステンレス箔+樹脂
使用場所
屋内使用、軒下使用可
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
材質
ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)
3000
使用場所
屋内使用、軒下使用可
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質
アルミ
寸法(mm)
2700×7L
メタカラーLタイプ見切材。接着剤により取り付けてください。
材質
ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)
3000
使用場所
屋内使用、軒下使用可
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
磨き
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製の目地棒です。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ステンレス
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応