LM30UUのおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
4件の「LM30UU」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャフト軸受け」、「リニアベアリング」、「thk リニアシャフト」などの商品も取り扱っております。
リニアブッシュ THKランキング1位
3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形種別外筒両端シール形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

エコシリーズ標準型 LMタイプ オザック精工ランキング2位
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状標準型材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
1個
689税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

リニアブッシュ THKランキング3位
小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ケースユニット仕様ケースユニット種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
1個
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

リニアボールベアリング 30mm THKランキング4位
THK リニアブッシュは、最高精度のシリンダで形成された外径で、幅広い用途で使用されます。ストレートと入力します 全長( L )( mm ) 64 モーションリニアモーション ボールの循環タイプ
仕様●リニアベアリングの種類:リニアボールベアリング●シール:シールなし●内径:30mm●外径:45mm●長さ:64mm●コード番号:217-5226アズワン品番65-7884-70
1個
21,980税込24,178
7日以内出荷