LMBのおすすめ人気ランキング

2026/01/12更新
1,660件の「LMB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐アルコール ペン」、「共和電業 ロードセル」、「ライトニング タイプC 変換」などの商品も取り扱っております。
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様 ●D寸法差(μm):0/-16●Fw寸法差(μm):0/-10●鋼球条列:5 材質 保持器:炭素鋼製 形状 すきま調整形 材質(本体) 炭素鋼製 タイプ LMB シール シールなし 寸法D(mm) 31.75 寸法Fw(mm) 19.05 寸法(inch) Fw:45355 寸法D(inch) 1.25
1個
3,998 税込4,398
69日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。 グリーン購入法適合商品。
質量(g/本) 22 成分 アルコール系油性顔料 材質 キャップ、ノック部:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PP タイプ 中字 外形寸法(mm) 21×21×125 線幅(mm) 2.1 機構 プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 商品タイプ 使い切り 線の太さ 中字
1本ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) S45C 材質(バネ部) SUS304-WPB 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 焼付塗装
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。USB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※本製品はUSB OTG(USB On-The-Go)非対応です。USBメモリ、USBレシーバーなどの直接接続は正常に動作しない場合があります。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様 THINK ECOLOGYマーク 適合 最大20V/3A(60W) 規格 MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状 USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ 対応機種 Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど 対応 【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】× 保証期間 1年間 転送速度(Mbps) 最大480※理論値 パッケージ 紙箱
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
寸法(Φ×mm) 11×132 インク 油性インク
1組(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1組(2個)ほか
219 税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。 有効長(mm) 35 シャンクサイズ(mm) 19.05
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


長谷川工業安全巻付バンド
はしご上部を電柱に固定します。 LA3、LA2、LA1、USG、RSG型は取付穴が開いており、お客様にて取り付けていただけます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質 ナイロン 適合機種 LA1・LQ11.0・RSG・LA2・USG・LA3
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

本体はアルミダイキャスト製。パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き。※白色のみゴム板付き(2022年3月仕様変更)。外径19mm~25mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)。白色・黒色/2種類から選択可能。防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付き。メーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品 ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ 型式 MLブラケットM 寸法(mm) 75×25×50 取付穴(mm) 8 適合パイプ 19~25mm
1式
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1セット(2個)
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトながら毎時4.7Lのパワフルな加湿量で、広い空間をしっかり素早く加湿します。キャスター付きで簡単に移動可能です。操作パネルは文字が大きくボタンが少ない設計で、誰でも簡単に操作できます。給水タンクは18Lと大容量ながら6L×3本に分かれているため給水が簡単です。消費電力はたったの73Wで、パワフルに加湿するのに省エネ・経済的です。
本体質量(kg) 45(タンク空水時) タンク容量(L) 18(6タンク×3本) 加湿能力(L/H) 4.7 面積(m2) 100~150(加湿) 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦長サイズ&肩掛けできる長めのハンドルなので持ち運びにも便利、落ち着いた色味がおしゃれで使いやすいトートバッグです。 イベントや展示会、オープンキャンパス等でのノベルティや資料の配布用におすすめです。
材質 不織布 形状 マチなし 厚さ(g/m2) 75
1パック(10枚)ほか
879 税込967
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラパラ・ジャパンライテッド マーカーブイ
*内部にオン/オフスイッチ *水につけるとライトが自動で点灯 *本体サイズ:約15cm *ウエイト(鉛の重さ):約6oz *15cmナイロンコード付き *単3電池2本使用(電池別売)
用途朝方や夕方でも、一目で分かるマーカーブイ。 質量(g) 170(6oz) 全長(cm) 15 使用電池 単3電池x2本(別売)
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷