- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- LPガス栓用キャップのおすすめ人気ランキング
LPガス栓用キャップのおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新100件の「LPガス栓用キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス 栓 ゴム キャップ」、「ガス栓用プラグ」、「ガス 栓 キャップ」などの商品も取り扱っております。
使用ガス
LPガス
エスコ品番
EA467A-12
形状
キャップ
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
用途ガス栓用安全キャップ
使用ガス
LPガス
1袋(2個)
¥229
税込¥252
当日出荷
G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A用オイルキャップです。
トラスコ品番
152-3933
適合機種
G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A
材質
PPS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
使用ガス
LPガス
材質
EPDM
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
1セット(2個)
¥419
税込¥461
6日以内出荷
使用ガス
都市ガス
エスコ品番
EA467A-11
形状
キャップ
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CJ-1
全長(mm)
12
質量(g)
約11
六角幅(mm)
14
ねじ有効長(mm)
9
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ガス栓からの取り出し方向が自由に変えられます。
仕様
質量:50g/個 接続方法:入口側=コンセント型ガス栓又はガス栓用プラグ、出口側=Φ9.5ゴム管 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、ホースエンド部/黄銅鍛造(C3771B)、キャップ/合成樹脂(高弾性塩化ビニル)
アズワン品番
6-678-12
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途ガス栓用安全キャップ
使用ガス
都市ガス
材質
PVC
接続方法はボールロック方式です。
仕様
質量:65g/個 接続方法:入口側=ゴム管差し込み型ガス栓、出口側=ゴム管用ソケット又はガスコード 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、キャップ/合成ゴム(EPDM)
アズワン品番
6-678-11
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在
適合器具
消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。
検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。
また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
寸法A(mm)
66.9
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
47.1
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。
JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス
都市ガス・LPガス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
バンド付
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状
キャップ
規格
JIS B2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
使用ガス
LPガス
仕様
二口
適合器具
消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状
プラグ
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
ガス用ホースの接続箇所を止めるバンド。
ガスホース用のバンドとして安全性が高く評価されています。
使用ガス
LPガス
ねじ寸法
R1/2×Rc1/2