- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- LSP サムターンのおすすめ人気ランキング
LSP サムターンのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新113件の「LSP サムターン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダー錠 サムターン」、「簡易オートロック」、「サムターン」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛合金
仕上
ニッケル
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品
鍵3本付
色
ST
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品
鍵3本付
色
SV
勝手
左右勝手共用
適合扉厚(mm)
33~41
3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。
従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。
ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。
外部リーダ1台+電動サムターン×2台セット。
無加工でオートロック化。
Felica & Mifareが利用可能。
ツーロック対応可能。
スマホアプリで解錠可能。
Bluetoothを利用したワンタイムキー。
仕様
2ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)
セット内容
外部リーダ1台+電動サムターン×2台、Mifareカード×2枚、リチウム電池×8本
寸法(mm)
【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)
寸法
(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm
電源
アルカリ9V角電池
対応OS
iOS or Android OS+Bluetooth
使用電源
リチウム電池CR123A×8本
入力端子
ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)
電池寿命
1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)
適合扉厚(mm)
33~50
錠前
■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)
防水性
IP54取得(OUTBODYのみ)
動作温度範囲(℃)
-20~50
1台
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
簡易タイプの両面サムターン錠セットです。
仕様
片面サムターン+片面サムターン
材質
亜鉛合金
仕様1
フロント・ストライク形状:角
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
B/S51
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様
シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角
適合扉厚(mm)
28~40
キー
ディンプルキー(リバーシブル仕様)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品
鍵3本付
色
ST
適合扉厚(mm)
33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質
本体:ポリアリレート樹脂。パッキン:ニトリルゴム
安心・簡単・便利をお約束。
はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
防犯用の追加補助錠として最適です。
解錠番号の変更は可能です。
材質
亜鉛ダイカスト
表面処理
シルバー塗装
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
付属品
鍵3本付
材質
(シリンダー・サムターン)ステンレス
タイプ
U9シリンダー
径(Φmm)
(丸座)44
適合扉厚(mm)
33~42
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質
(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金
仕上
(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。
スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。
付属品
本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等
質量(g)
約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)
電源(V)
DC6(CR123Aリチウム電池2本)
対応OS
【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約61×70×124
通信方式
Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。
動作時間
リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)
動作温度(℃)
-10~50
周波数帯域(Hz)
2.4
回すから押すへ。キーレスで玄関キーをスマートに。ボタン一つで施開錠できるリモコン錠。両手がふさがっていてもボタン一つで解錠。リモコンで解錠したあと一定時間が経つと自動施錠する、オートロック機能。取り付けが簡単。ドライバーで一本で取り付けできるので工事は不要。電池式だからもしもの時も安心。電池切れでも手動で開けられる。停電時でも安心。
セット内容
本体(LAタイプは本体にシート、ブラケット、本体固定ビスが組みつけれています。)、キー収納リモコン、ミニリモコン、単三アルカリ電池4本、取り付け説明書、取扱説明書
適合扉厚(mm)
33~40
取付
(取付可能な錠前のタイプ )開き戸、サムターンの回転が90度、バックセット:64mm以上
適合メーカー
MIWA LA/LAF/LAG/LAMA/LASP/LV/PA/PASP/WLA/13LA/LVF/DVF/DA2F/DAF/DA/DV
電池寿命
(本体)約1年、(リモコン)約2年
動作距離(m)
約3
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
(本体)87×126.9×37.3、(リモコン)38.8×77.4×18、(ミニリモコン)37.2×48.6×14.8
電源
(本体)単3形アルカリ乾電池×4本(寒冷地でご使用の場合は、単3形リチウム乾電池の使用を推奨)、(リモコン)CR2025リチウムコイン電池×1個
使用温度範囲(℃)
0~50
周波数(MHz)
搬送/315
電子キー採用により、安全性が拡大しました。
1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。
乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。
操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。
左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック