LSP-1のおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
96件の「LSP-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サインブラケット」、「センサー ライト 電球 交換」、「プレート 使用中」などの商品も取り扱っております。
ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。 付属品 キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個 質量(kg) 12.5 極数 2 使用温度範囲(℃) 0~40 ケーブル長(m) 5 モーター 乾式水中形誘導電動機 関連資料 (0.5MB)
1台
82,900 税込91,190
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポール式でお好きな場所に設置できる大型の独立ポスト。
関連資料 (0.05MB)
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷

1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

共有スペースの使用状況をライトで知らせる表示プレート。カバーをスライドするとライトがゆっくりと点滅して、使用状況を知らせます。軽い力で簡単に操作できます。暗い場所でも見やすいバックライト搭載。識別しやすいカラーとフォントを採用。差し替え可能な表示シートでアレンジ自在。3WAY取付可能。メッセージ・タイムシートでより便利に
用途会議室、個室、共有スペースの空室確認に セット内容 LSP10本体、メッセージ・タイムシート(1枚)、取付補助板、表示シート(3種類各1枚)、取扱説明書(保証書付) 文字内容 使用中/空室 質量(g) 約110(電池含まず) 電源 単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約179×29×55 保存温度(℃) -10~55 電池寿命 【お知らせ用ライト点灯時】約480時間【お知らせ用ライト+バックライト点灯時】約250時間(※「オートオフ機能」:連続約6時間で自動消灯します。※使用条件によって異なります。) 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 30~80(非結露) 保存湿度(%) 5~80(非結露)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ハロゲンセンサーライト用の交換球です
口金 G6.35 入数 2個入り 電球の種類 ハロゲン球
1個
939 税込1,033
当日出荷

高い剛性と防水性を兼備
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハロゲンセンサーライト用の交換球です
長さ(mm) 約78.3 口金 R7s口金(両口金) 入数 1個入り 電球の種類 ハロゲン球
1個
649 税込714
当日出荷

おしゃれな仕上がりのラベルを簡単に スマホで簡単。場所を選ばずラベルが作れる ハーフカット機能付きオートカッター搭載 24mm幅までのテープが使える PC接続もできる
用途お名前付けやラッピング 付属品 ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブル 質量(g) 約710(電池を除く) 種類 【絵文字・記号】1141(スマホ版)/1289(PC版) 電源 ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です フレーム 56 入力方式 スマホ(iPadはiPhoneの互換モードで動作します)、PC 機能 コピー/ペーストあり(※PC版のみ対応)、タイムスタンプ/タイムスパンあり、バーコード/QRコード印刷あり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、 対応テープ幅(mm) 3.5/6/9/12/18/24 印字密度 200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数 最大印字行数 9行(24mm幅テープ使用時) 最大印字幅(mm) 18(24mm幅テープ使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×173×152.5 ※高さは足を含んだサイズです 印字速度 2倍 ※KL-M7との比較。印刷条件により異なります。 書体 LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版) LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版) スマホ・PC搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります フォント 22書体[漢字11/かな11/英数22] フォーマット形式 180 (スマホ版)/682(PC版)※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています 拡大印刷 あり ※対応テープ幅:18mm / 24mm(スマホ版のみ) インターフェイス 【スマホ】Bluetooth(R) Low Energy【パソコン】USB 関連資料 (0.42MB) カッター ハーフカット機能つきオートカッター 対応ソフトウェア 【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2【パソコン】LABEL DESIGN MAKER
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
13,980 税込15,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
139 税込153
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハロゲンセンサーライト用の交換球です
長さ(mm) 約78.3 タイプ 110V100W 口金 R7s口金(両口金) 定格ランプ電力(W) 100 入数 1個入り 電球の種類 ハロゲン球
1個
649 税込714
当日出荷

操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
材質 スチール
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器シリーズ! 直径約12.5cmの持ち手付きスープカップ。 収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪
材質 本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC 質量(g) 80 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約Φ128×52(ハンドル含まず) 表面処理 アルマイト加工 アズワン品番 64-8927-35 満水容量(L) 0.5
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
76 税込84
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器シリーズ! 直径約12.5cmの持ち手付きスープカップ。 収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪
材質 本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC 質量(g) 80 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約Φ128×52(ハンドル含まず) 表面処理 アルマイト加工 アズワン品番 64-8927-33 満水容量(L) 0.5
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など 材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 (ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン。(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー 仕上 ヘアライン仕上 ストッパー 全開時ロック 開き方 上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N) 294 ステー種類 フラップステー
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護構造 IP67(IEC 規格) アクチュエータの種類 プッシュプランジャ形 絶縁抵抗(MΩ) 非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて) 使用周囲温度(℃) -10~+80 機械的耐久性 1000万回 耐衝撃(m/s2) 300 耐振動 複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間) 使用周囲湿度(%RH) 95以下
1個
3,898 税込4,288
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm) 【本体】179×252【本文】179×252 サイズ セミB5(学用3号) 質量(g) 121 タイプ 糸綴じ 枚数 30枚 10mm方眼罫 対象 小学4年生、小学5年生、小学6年生 グリーン購入法 適合 グリーンマーク 認定
1冊
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスなので、電源がない所でも使用可能。 。水道圧に近い水圧で散水が可能。タイマー機能付きでスプリンクラーなどにつなげて使用も可能。
用途清水の汲み出しや、水源の確保が難しい場所での散水や洗浄作業に。防災・レジャーにも。 仕様 (最大深さ)2m 電圧(V) 18 口径(Φmm) 20 最大吐出量(L/min) 約30 最大揚程(m) 約17 取扱液 清水/水道水 運転水位(mm) (最低)50 使用水温(℃) 5~40 防水性 (ポンプ)IPX8/(バッテリーカバー)IPX4
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷