- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- リーマ
- M-R35のおすすめ人気ランキング
M-R35のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新1,199件の「M-R35」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M14 六角ボルト」、「ローヤルアロー」、「純正 ワイパー 替えゴム」などの商品も取り扱っております。
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に
全長(mm)
180
材質
炭素鋼
質量(g)
310
使用範囲(mm2)
0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。
材質
ポリエステルモノフィラメント
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+150
特性
伸縮性
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質
マグネット:ネオジム
表面処理
マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状
六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)
SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)
CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
メタルラック、メタルミニ共通の別売バスケットです。
棚板・メッシュパネルに取り付け可能です。
材質
スチール
耐荷重(kg)
約15
表面処理
クロムメッキ
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!
グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。
ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
タイプ
板バネ付
商品タイプ
グラファイト
カラーが異なるリバーシブル仕様です。色の組み合わせで様々なデザインを楽しめます。水洗い可能なのでニオイのある汚れもきれいに洗い流せます。サイドパーツを取り付けることで隙間へのゴミを防ぐことができ、お掃除しやすくなります。弾力のある素材でペットや家具による傷を防止します。表面は滑りにくい安心の凹凸加工です。
材質
ポリエチレン
入数(枚)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×20
厚さ(cm)
2
適用畳数
江戸間(88×176cm):6枚/京間(95×191cm):8枚
床暖房
使用可
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
表面処理
ノンコート
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化
ハブ外径を小さくできる
センタリング機能あり
勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり
ハブ内径を貫通加工で使用可
全長の短いハブでも採用可
組み付け時間短縮
材質
【内輪、外輪】S45C相当。【六角穴付きボルト】SCM435
種類
締結具
表面処理
【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
抗菌・消臭効果のある緑茶エキスを配合!。水で洗い流す必要のないウェットタイプ。厚手&メッシュ生地で抜け毛もキャッチ!。ノンアルコール・アミノ酸系の洗浄成分なので、皮膚や被毛にやさしい!
成分
界面活性剤・保湿剤・精製水・緑茶エキス
材質
シート:レーヨン系不織布
質量(g)
約130
寸法(cm)
【一枚あたり】20×30
対象動物
うさぎ・フェレットなどの小動物
1袋(14枚)
¥339
税込¥373
4日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンク
モールステーパシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
スパイラル
略号
SPMR
ねじれ角
左ネジレ8度
食付角(°)
45