- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- Mバークリップのおすすめ人気ランキング
Mバークリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新102件の「Mバークリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シングルバー」、「チャンネルクロス金具」、「Mバー」などの商品も取り扱っております。
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。
U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。
適合
野ぶち受け:38×12と38×12
天井フトコロが支持バー高さより105mm以上必要なT38Mに比べ、T38MCは10mmの余裕があれば器具支持が可能です。
クリップ式により楽に取り付けが行えます。
適合
(支持バー)TK315、TK315S、TK415、TK415D、TK515。(野ぶち受け)38×12
1個
¥118
税込¥130
3日以内出荷
長さ(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1箱(500個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。
質量(g)
195
チェーン長(mm)
300
適合吊りボルト
W3/8
1セット(2本組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽天チャンネル、野縁受け材より露出型蛍光灯器具を支持する金具です
適合
F38
材質/仕上
電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。
HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。
表面処理
ダクロタイズド塗装
許容静荷重
245N(25kgf)
日本製スタンダードのゼムクリップ。
ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
リーズナブルなお値段。
材質
鉄線(Niメッキ)
色
シルバー
厚さ(mm)
0.8
色
表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応