M型 コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
7,770件の「M型 コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸コネクター m型」、「jjコネクタ」、「アンテナ端子 変換」などの商品も取り扱っております。
1台
8,698 税込9,568
9日以内出荷

1台
7,698 税込8,468
9日以内出荷

普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として 種類 コネクタ コネクタタイプ M型 特性インピーダンス 不整合 材質 本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ JIS規格 JIS-C-5419 周波数(MHz) 定格:DC~200 定格電圧 500Vrms 耐電圧 1000Vrms 接触抵抗(mΩ) 3max 絶縁抵抗(MΩ) ≧100 引張強度(N) 3 仕様 勘合保証回数:500回
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 アダプタ アダプタタイプ M型-M型 嵌合部形状 ジャック・ジャック 表面処理 Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
9日以内出荷

クラリオン (Clarion)7型ワイドLCDモニター
RGB接続対応WVGA7型ワイドLCDモニター。 ダッシュボード内に装着しても操作可能な前面ボタンを採用。 118°/ 130°/ 160°カメラに対応した距離マーカー。1m、3m、5m、7m の参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。 取り付け位置に合わせたマーカー表示7 パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。 カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できないときは、バックアップ端子をACC に接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。) メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル / ミラー(左右反転)設定が可能。 CQ-8003との組み合わせで高精細な地図を表示。 RGB 入力 1系統。 小型でロック付きのNDコネクタを採用。(オンダッシュスタンドは同梱されていません)
仕様 リモコン受光部:○ 付属品 モニターケーブル 質量(g) 約400(モニター本体) 使用温度範囲(℃) -10~+60 電源(V) DC12/24 消費電力(W) 約6(DC24V、CC6500接続時、ナビゲーション接続時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 188×110.5×28 入力端子 接続端子 RGB接続端子:○ 出力端子 - モニタ 7型透過型液晶パネル 接続台数 カメラ:2
1台
66,980 税込73,678
9日以内出荷

種類 コネクタ コネクタタイプ M型 嵌合部形状 ジャック 結線方式 (中心)半田、(外部)半田 形状 L形 寸法A(mm) 38 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 コネクタ コネクタタイプ M型 嵌合部形状 ジャック 結線方式 (中心)半田、(外部)半田 寸法A(mm) 16 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm) 43.5 寸法C(mm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 アダプタ アダプタタイプ M型-M型 嵌合部形状 ジャック・ジャック 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
689 税込758
7日以内出荷

使用温度範囲(℃) -25~70 保護構造 IP67(IEC60529) 使用湿度範囲 20~85%RH 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 40以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 材質(Oリング) ゴム 材質(コンタクト) 黄銅 材質(固定金具) 黄銅 耐電圧(V/min) [コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトブロック) PA樹脂(UL94V-O) 挿抜耐久(回) 200 表面処理(コンタクト) 金めっき 表面処理(固定具) 銅合金
1個
769 税込846
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。
種類 コネクタ コネクタタイプ M型 嵌合部形状 プラグ 材質(コンタクト)/処理 黄銅/ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷


低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 ケーブル 5D-2V 耐電圧 1000V/分 材質(シース) PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体) PE(ポリエチレン) 静電容量 100nF/km 概算質量(kg/km) 81 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 11.7 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体構成(本/mm) 1/1.4 導体外径(Φmm) 外部1/5.5、外部2/- 絶縁体外径(mm) 4.8 シース外径(Φmm) 7.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 183(400MHz時)、281(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω) 50
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)M型コネクタ/プラグ
インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高いコネクタです。
仕様 ●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:不整合●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:200MHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて100MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け アズワン品番 67-0361-70
1個
768 税込845
3日以内出荷


省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃) -25~+70 保護構造 IP67(IEC529) 定格電流(A) 1.5 引張強度 組立部固定:98N/15s 使用湿度範囲 20~85%RH 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー) ソフトPBT(UL94V-0) 材質(Oリング) ゴム 材質(コンタクト) リン青銅 ケーブル保持力(N/15s) 外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29 耐電圧(V/min) コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトブロック) PBT樹脂(UL94V-0) 材質(固定具) 黄銅 挿抜耐久(回) 200以上 表面処理(コンタクト) Ni下地金メッキ0.4μm
1個ほか
特価
899 税込989
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-5Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 5D-2V ケーブル外径(Φmm) 7.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

M型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタMP-3を使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 3D-2V ケーブル外径(Φmm) 5.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
1本
3,598 税込3,958
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)