- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- M1.6のおすすめ人気ランキング
M1.6のおすすめ人気ランキング
2025/07/09更新12,394件の「M1.6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m1.6 ねじ」、「ネジ ボルト M2.5」、「ローレット ネジ m3」などの商品も取り扱っております。
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気、水
接続方式
ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
黒ニッケル
十字穴番号
0
寸法k(mm)
0.5
材質(本体)
(スティール)SWCH10R
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
表面処理(本体)
バフ研磨、クロムメッキ
材質
SCM435
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質
真鍮製
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
両路開放型
材質(シール)
NBR
使用温度(℃)
-20~80
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質
ステンレスSUS304
材質
SUS316L
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部
めねじ
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
最高使用圧力(MPa)
3
材質(本体)
黄銅
材質(シール)
NBR
材質
ステンレス
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
材質/仕上
鉄/ユニクローム
種類
平ワッシャー
表面処理
ユニクローム
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
0.5
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル細目
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)つや消し黒
種類
丸形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
特性
高品質。ヒューマンなデザイン。