M1.6のおすすめ人気ランキング

2025/07/10更新
12,398件の「M1.6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「すり割り付き止めねじ」、「m1.6 ねじ」、「ネジ ボルト M2.5」などの商品も取り扱っております。
1箱(100個)
8,898 税込9,788
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気、水 接続方式 ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部) (スティール)SUM22L 取付部 おねじ(段付) 種類 多角形 表面処理(ねじ部) 三価クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

頭部形状 ナベ 材質 穴の形状 十字穴 表面処理 黒ニッケル 十字穴番号 0 寸法k(mm) 0.5
1箱(1000個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



材質(本体) (スティール)SWCH10R 材質(取付部) (スティール)SWCH10R 取付部 おねじ(段付) 種類 丸形 表面処理(本体) バフ研磨、クロムメッキ
1個
特価
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質 SCM435 表面処理 ユニクローム 頭部形状 六角穴付き皿 穴の形状 六角穴
1パック(10本)ほか
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質 真鍮製 ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 両路開放型 材質(シール) NBR 使用温度(℃) -20~80
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部 めねじ 種類 多角形 表面処理(ねじ部) 三価クロメート処理
1個
209 税込230
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質 SUS316L 頭部形状 六角穴付き皿 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1個ほか
479 税込527
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質 ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

1個ほか
特価
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。 内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
最高使用圧力(MPa) 3 材質(本体) 黄銅 材質(シール) NBR
1個
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表面処理 ユニクロ 寸法C(mm) 0.5 頭部形状 六角穴付き皿 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル細目
1箱(60個)ほか
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)