- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- M10 スクリューボルトのおすすめ人気ランキング
M10 スクリューボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新343件の「M10 スクリューボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木 ボルト スクリュー」、「コークスクリュー」、「コーチボルト m8」などの商品も取り扱っております。
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
材質/仕上
鉄/ユニクローム
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定
2018年トラスコ掲載ページ
2 0514
ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質
ステンレス
材質
鉄
表面処理
生地
材質
JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼)
表面処理
JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
材質
ステンレス
頭部形状
六角フランジ
穴の形状
プラスマイナス
ねじ径
M12
材質
鉄
表面処理
クロメートメッキ(JIS G8610 2種2級EP-Fe/Zn5/CM2相当)
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質
ステンレス
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
用途ALC、ブロック、木材
適合材
ALC、ブロック、木材
仕様
座付ナット付、パック入
材質
ステンレス
頭部形状
六角フランジ
穴の形状
プラスマイナス
素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス
頭部形状
六角
寸法u(mm)
5
「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
用途木材に対してのおねじ設置。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート
トラスコ品番
856-1569
質量(g)
71.6
表面処理
三価クロメート
2018年トラスコ掲載ページ
2 0472
1セット(4本)
¥899
税込¥989
当日出荷
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
サビに強いステンレス製。
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです。
平座金付き2本入りパック。
NewHikariのランドリーホルダーシリーズ(屋外用)に適合!
材質
SUS304
セット内容
SUS304六角コーチスクリュー:2本、SUS304平座金(呼び径8):2枚
強度に優れ、頭飛びをなくしました。
カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
トラスコ品番
848-9589
材質
SCM435
長さ(mm)
10
質量(g)
1.9
ねじ径
M4
1個
¥87
税込¥96
10日以内出荷
ライザー等キャップスクリューのネジ穴を隠してすっきりと見せるドレスアップキャップ。クロームメッキ仕上げ。M10キャップスクリュー用。8個入り。
ねじの呼び
M10
仕様
・M10キャップスクリュー用(レンチ対応8mm用)。・8個入り
1個
¥669
税込¥736
当日出荷