- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- M10 ナットのおすすめ人気ランキング
M10 ナットのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新6,558件の「M10 ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルブラケット」、「ナット 17mm」、「ナット 脱落 防止」などの商品も取り扱っております。
特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSⅡ対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1~0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション
用途お勧め使用箇所:建材(キッチン、什器、グレーチング)の色調合わせ、アップグレードRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥348税込¥383
4日以内出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-10材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)24使用荷重(kg)150寸法D(mm)8寸法B(mm)160ねじの呼びM10
1個
¥1,440税込¥1,584
当日出荷
ホーリックHDMI→VGA変換ケーブル
金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC色ブラック最大解像度1920x1080/60p(Full HD)アダプター型式アクティブオス形状HDMIメス形状VGA変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
1個
¥400税込¥440
翌日出荷
主な適合純正品番90301-KM1-010
1個
¥219税込¥241
当日出荷
仕様セレート無材質ステンレスねじピッチ1.25寸法L(mm)8.8寸法H(mm)10寸法t(mm)(最小)1.7寸法D(Φmm)20寸法B(mm)17寸法C(mm)(参考)19.6寸法b(mm)-寸法db(mm)-ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
1個
¥439税込¥483
当日出荷
昭和コーポレーションステンレス門型ブラケットベース
セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M10×25L)、丸ワッシャー8枚(M10)となります。
用途門型ブラケット用のベースプレートです。材質SUS304幅(mm)44寸法(mm)100x50穴径(Φmm)(丸穴)13板厚t(mm)4
1セット
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ネグロス電工ツーボルトクリート(ダクターチャンネル用)
材質アルミニウム合金鋳造。全ねじ・ナット:電気亜鉛めっき(C)寸法C(mm)40
ねじM10エスコ品番EA948BW-55材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)寸法A(mm)8寸法D(mm)36寸法Lf(mm)10
1個
¥700税込¥770
当日出荷
TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ12×M6)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)10質量(g)7ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10323
1個
¥30税込¥33
当日出荷
長さ(mm)140寸法S(mm)17ねじの呼びM10ナット高H(mm)8ワッシャー外径(mm)22ワッシャー厚さ(mm)1.8
1個
¥667税込¥734
翌々日出荷
富士インパルスヒータートメビス 2個入
ヒーターと止める平型のプラスビスです。
寸法(mm)M4×10質量(g)2対応FI-600Y-10W/Fi-400Y-10W/CV-300-10W/CV-300-10WK/V-300/FA-300/FI-600Y-10C(200V)/FIK-450-2/FIK-300/FI-600YC-10(200V)/CA-300/Fi-400YC-10 PK/FA-600-10(200V)/FA-300-10/Fi-600YC-10 PK/Fi-300/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-400YC-10SB(200V)/CA-600-10(200V)/CA-450-10(200V)/FA-200-10/CA-450-5/FI-WA300/FA-600-5W/FA-300-5W/Fi-600Y-10C PK/CA-600-5/CA-300-5W/OPL-300-5/Fi-400Y-10C PK/FIK-450-5/Fi-300-10/CA-450-5W/FA-450-5W/Fi-600Y-5W PK/FR-450-5/FR-450-2/Fi-400Y-10C SB/CA-600-5W/FA-450-10(200V)/OPL-300-10/FI-600Y-5W/FIK-300-10/FR-450-10(200V)/FIK-600-5/FIK-200-10/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-5W SB/OPL-200-10/FI-WA300-10/FIK-600-5W/FIK-600-2/FIK-450-5W/Fi-600ヨウダン/FR-450-5 SB/FA-200-10WK/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/FI-400YC-10/Fi-200-10/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-10 PK/FI-600Y-10(200V)/FR-450-5W/FIK-600-10(200V)/FIK-450-10(200V)/Fi-600-5/Fi-400Y-10W SB/FR-450-2 SB/FA-200-10W/OPL-450-10(200V)/FIK-300-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/Fi-300-5W/Fi-600Y-10W SB/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-10 SB(200V)/FR-450-10 SB(200V)/FA-450-10W/FIK-600-10W/Fi-600-5W/CA-450-10W/FI-WA300-5W/FR-450-5W SB/CA-600-10W/FA-300-10W/OPL-600-10(200V)/Fi-400Y-10C(200V)/CA-300-10W/FA-600-10W/FIK-200-10W/Fi-600-10W/Fi-300-10W/CA-600-10WK(200V)/CA-450-10WK(200V)/FI-WA300-10WK/FIK-450-10W/Fi-200-10W/Fi-400Y-10(200V)/CA-300-10WK/FIK-300-10W/FR-450-10W SB/Fi-400Y-5W/FI-WA300-10W/FR-450-10W/FIK-600-10WK(200V)/FR-450-10WK(200V)/FIK-450-10WK(200V)/FIK-300-10WK/Fi-600-10WK(200V)/CV-300-10/OPL-200-20アズワン品番62-9101-27構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1セット(2個)
¥179税込¥197
5日以内出荷