M10 座金のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
3,241件の「M10 座金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 3点セムス」、「平ワッシャー M10 ステンレス」、「平ワッシャー M8」などの商品も取り扱っております。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様 丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質 低炭素鋼 種類 P=3(SW+JIS W組込) 表面処理 三価クロメート(白) 頭部形状 ナベ組込 穴の形状 十字穴 強度区分 4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

種別 半ねじ 材質 ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm) 1.5 仕上 黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS) 6g 頭部対辺(mm) 17 入数 8個 ねじサイズ M10×20
1袋
570 税込627
当日出荷

平座金の一部が切れてコイル形状をしています。この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。
1個(900個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別 半ねじ 材質 ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm) 1.5 仕上 黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS) 6g 頭部対辺(mm) 17 入数 8個 ねじサイズ M10×30
1袋
635 税込699
当日出荷

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様 丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質 低炭素鋼 種類 P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理 三価クロメート(白) 頭部形状 ナベ組込 穴の形状 十字穴 強度区分 4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


M6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。. RS Pro A2 ステンレススチール製平ワッシャです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらのステンレススチールワッシャは、通常、機械ねじ式留め具やナットと併用して、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。ステンレススチール製なので、耐腐食性の要素を備え、多くの環境での使用に適しています。. どのように機能するのですか.. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。. 特長と利点. A2 ステンレススチール構造で耐久性を向上 BS4320 さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。. 平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか.. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様 ねじ/ボルトサイズ = M10 (Form B)。材質 = ステンレス鋼。内径 = 10.5mm。外径 = 21mm。強度クラス = A2 304。厚さ = 1.25mm。表面処理 = プレーン RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
69 税込76
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別 半ねじ 材質 ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm) 1.5 仕上 黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS) 6g 頭部対辺(mm) 17 入数 8個 ねじサイズ M10×40
1袋
725 税込798
翌日出荷

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様 丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質/仕上 低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白) 種類 P=3(SW+JIS W組込) 表面処理 3価クロメート 頭部形状 六角トリーマ組込 強度区分 4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(20個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質 SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ 仕様 スプリングワッシャー、丸ワッシャー付 2018年トラスコ掲載ページ 2 0446
1セット(75本)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付 材質 ステンレス 仕様 箱入
1セット(100個)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

エスコ品番 EA949WG-10 材質 鉄(ユニクロメッキ) サイズ M10 種類 スプリングワッシャー 表面処理 ユニクローム
1セット(45個)
255 税込281
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ平ワッシャー
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
材質 スチール 表面処理 ユニクロ
1パック(100個)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 SUS304 種類 丸ワッシャー
1パック(20個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。 米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付 材質 スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ 仕様 箱入
1セット(150個)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)