M10エルボのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
392件の「M10エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「継手 l字」、「グリスニップル用変換継手」、「M10 六角ネジ」などの商品も取り扱っております。
●回路ポジショニングや患者の動きを楽にするフレキシブルなNPPV(非侵襲的陽圧換気療法)用インターフェイスです。●優れたフィッティングとシーリングを実現するストラップ付きの4点式ヘッドギアです。●快適な装用感と安定性を両立する調整式のラージシリコン額パッドを採用しています。●軽くてフィット感に優れ患者負担を軽減する無臭のシリコンデザインマスクです。●クイックリリース・ストラップにより、スピーディーにマスクの取り外しができ、再装着時の過度な締め付けを防止します。
材質 マスク・額パッド/シリコン、フェイスプレート・額アーム・コネクタ/ポリカーボネート、ヘッドギア/ナイロン コネクタ ダブルスイベルエルボ 22mm F(クリアブルー)・メスコネクタ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X10357000024 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(10個)
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。 材質 真鍮 形状 エアー配管継手(エルボ) 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続ねじ おねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8 使用流体 空気
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷


袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状 PTエルボ 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 黄銅 接続ねじ種類 RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。 使用流体 圧縮空気 形状 エルボ 角型 材質(本体) 真鍮 ねじの種類 R/Rc 表面処理 メッキ仕上 ねじ規格 インチサイズ 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 1.0
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質 SUS316 使用温度範囲(℃) -196~360 最高使用圧力(MPa) 25.5
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 エルボ 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口 形状 エルボB 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類 MXR 材質 金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ 分配型タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用 使用温度範囲(℃) -45~150 最高使用圧力(MPa) 2.94
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 PTエルボ 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) SUS304 接続ねじ種類 RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質 SUS316 使用温度範囲(℃) -196~360 最高使用圧力(MPa) 25.5
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質 ステンレス 形状 ユニオン 取扱説明書 取付手順(0.55MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)