- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- M12 両 ボルトのおすすめ人気ランキング
M12 両 ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新202件の「M12 両 ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板付きナット」、「m16 スタッドボルト」、「寸切 ステンレス M12」などの商品も取り扱っております。
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様
両平先
種別
全ねじ
材質
チタン
ピッチ
1.75
ねじの呼び
M12
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
25~30
熱処理
あり
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質
S45C
表面処理
黒染め
硬度HRC
20~25
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
材質
JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
表面処理
エコートWH処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルト径
M12
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
硬度HRC
40未満
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M2
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
310S
ピッチ
1.75
仕様
両平先
材質/仕上
鉄/ユニクローム
種別
半ねじ
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
ボルト径
M10
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
硬度HRC
40未満
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。
傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。
形状
丸形
タイプ
両ボルト
接続方式
両端おねじ
材質(金具)
一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ゴム硬度
60°
適合用途
防振
梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合に。
付属品
M12六角ナット 2個/本
材質
JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
厚さ(mm)
【六角ナット】10
呼称(mm)
【ねじ】M12
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M14
材質
S45C
ねじピッチ
2.0
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M20
材質
S45C
ねじピッチ
2.5
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。
本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。
本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。
スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
形状
自在車
荷重種別
高荷重
使用温度(℃)
-10~+90
特性
耐食性
材質(ホイール)
ナイロン6