- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- M12 X 0.75のおすすめ人気ランキング
M12 X 0.75のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新171件の「M12 X 0.75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「7ピンコネクタ」、「M8 コネクタ」、「工具 タップ m39」などの商品も取り扱っております。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。
RoHS2指令に対応(規制10物質)。
従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
イシハシ精工TiNコーティングコバルトスパイラルタップ
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ねじの種類M
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
BIGM(丸山製作所)ナット
規格M12X0.75カンヨウ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.87MB)図解NoBC20M エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ナット_No.51、CSR311M-PW ハンドル部品 ナット_No.24、BC32M エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.54、MLC3100R(12) ハンドル部品_No.24、CSR310S ハンドル部品 ナット_No.24、JH311CSR ハンドル部品_No.24、CSR311S ハンドル部品 ナット_No.24、CSR311M ハンドル部品 ナット_No.24、MCV3100(14) ハンドル部品_No.24、CSR310M-PW ハンドル部品 ナット_No.24、GKC3100R(12) ハンドル部品_No.24、MCV3100PW(14) ハンドル部品_No.24、CSR311S-PW ハンドル部品 ナット_No.24、BC30M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル、リコイルスタータ部品_No.54、MCV3100(12) ハンドル部品_No.24
1セット(5個)
¥369税込¥406
9日以内出荷
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。
・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易
・無電解ニッケルめっき付。
・軽い締付トルク、確実なシール。