- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- M12細目のおすすめ人気ランキング
M12細目のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新209件の「M12細目」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定用ボルト」、「M12 細目 ボルト」、「M12 1.25」などの商品も取り扱っております。
材質鉄(SCM435)ねじピッチ1.25色黒表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM8材質鉄ねじピッチ1.25寸法S(mm)13表面処理ユニクロ寸法e(mm)約15寸法Z(mm)約1.2頭部形状六角寸法K(mm)5.5寸法ds(mm)8ねじ山種類メートル並目
材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM10材質鉄ねじピッチ1.25種別半ねじねじ長さ(mm)26表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。
材質SUS304種別全ネジ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
材質鉄規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様セレート無材質ステンレスねじピッチ1.25寸法L(mm)8.8寸法H(mm)10寸法t(mm)(最小)1.7寸法D(Φmm)20寸法B(mm)17寸法C(mm)(参考)19.6寸法b(mm)-寸法db(mm)-ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
1個
¥439税込¥483
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ。並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27。細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
1本
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目