- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- M14 ダイスのおすすめ人気ランキング
M14 ダイスのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新166件の「M14 ダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m16 ダイス」、「M14 タップ」、「ねじ切りダイスM16」などの商品も取り扱っております。
DIJET(ダイジェット工業)ダイマイスター5G モジュラーヘッドタイプ MXF
仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1適合インサートWNHU04T310ZER
TRUSCO丸ダイス (38径)
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS2厚さ(mm)13ねじピッチ2.00ねじ(加工ねじ)メートルねじ外径(Φmm)38
KOTOネジ山修正ダイスセット 14組
六角形状のため、専用ハンドルを使用せずにお手持ちのソケットやメガネレンチ等で作業ができます。便利な収納ケース付です。
セット内容修正ヤスリ( P0.8/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0) 修正ナット(M6P1.0/1.25,M8P1.0/1.25/1.5,M10P1.0/1.25/1.5,M12P1.25/1.5,M14P1.25/1.5) ヤスリ用グリップ六角ナットM6P1.0:10mm、M6P1.25:11mm、M8P1.0/1.25:13mm:P1.5:14mm、M10P1.0/1.25/1.5:17mm、M12P1.25/1.5:19mm、M14P1.25/1.5:22mm
1セット
¥12,980税込¥14,278
5日以内出荷
SK11ダイスハンドル25mm
オネジ切りダイス取付用のハンドルです。ダイス25mm径専用ハンドルです。軽量の為、簡単にねじ立てが出来ます。手回しで、ワーク材の食い付きが容易です。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。材質鋼タイプダイス用径(Φmm)25専用
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)汎用ソリッドダイス(HSS)メートルねじ用
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
用途リスレッディングツールセット(LN-RTTL)のスペアパーツ
イシハシ精工自動車整備用ねじ切り工具セット
M6~M20までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5486セット内容SKSハンド中タップ・SKS50径ダイス M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M20×1.5 各1 管用タップ1/8PT,タップハンドル#5・#6,ダイスハンドル 各1材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
1セット
¥149,800税込¥164,780
4日以内出荷
TRUSCO管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PSねじ)
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PSおねじ加工用。加工ねじ管用平行ねじPS材質低合金鋼(SKS2)
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
M14L、M14LW、M14J、M14JW用ステンバスケットです。網目はΦ1.5とΦ2.0の2種です。《ご注意》バスケットはメーカーによっては合わないものがありますので寸法をご確認ください。
仕様●材質:SUS304
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS被削材低炭素鋼