- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- M16 継手のおすすめ人気ランキング
M16 継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新996件の「M16 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m16 1.5」、「ナット M16 1.5」、「M16」などの商品も取り扱っております。
形状
フランジ
材質
ステンレス
二重安全ロック方式
独自の安全機構によって、使用中に思わぬ外力や振動によりスリーブが移動してソケットからはずれることを防止できるので、一般作業は勿論、建設現場その他の作業条件でも使用できます。
二重シール構造
二重安全シール構造によりソケットにプラグを接続する際の漏れを防止しています。
逆流防止弁付プラグ(PAC・PTC)
溶接作業中に万一異常があって、ガスが逆流しようとした場合、逆止弁が働き混合ガスの発生を未然に防止します。
形状
ソケット
材質(本体)
鋼鉄/クロムメッキ・真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~120
材質(シール)
特殊合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅C3604BD)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状
ソケット
材質(本体)
真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法A(mm)
26.5
寸法D(Φmm)
17
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.98(10)
適合チューブ
ウレタン・ナイロン
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.47(5.0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1.衛生的です。
鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。
2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。
耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。
3.拡管作業がスピーディです。
ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。
4.拡管式は独自の構造です。
(1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。
(2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。
(3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。)
(4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。
(パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。)
5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。
火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。
6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。
リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。
≪ナイスジョイントの仕様≫
(1)温度
温度
-15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。
流速
3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください)
(2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く)
JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14
JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316
(3)ゴムパッキンの材質・種類
(材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色
※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。
※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。
※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。
(4)パイプの適合範囲
(一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類
ステンレス管用継手
形状
フランジ
使用流体
水、エア、蒸気
材質
ステンレス(304・316)
呼び圧力
10K
圧力
1.0MPa以下
ねじ径
M12×1.0メネジ×9/16UNFオネジ
トラスコ品番
838-6468
セット内容
リングパッキン
材質
真鍮
形状
流量計用出口継手
質量(g)
30
ねじの種類
M、UNF
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
プラスチック製のボールバルブです。
用途灌水用資材
寸法(mm)
16/17
寸法(inch)
3/4M
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用
寸法H(mm)
19
規格
小池・日東ミニコック
仕様
酸素用
主な用途
溶断器用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。
材質
黄銅(C3604)
形状
ホースジョイント
ねじサイズ
R1/2
タケノコ外径(Φmm)
16
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
適合管
SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
材質
黄銅
形状
ニップル
ねじの種類
PTネジ
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
16mmポリエチレンパイプ専用のカップリング(オス)です。小さくコンパクトな継手です。
用途灌水用資材
適合
ポリエチレンパイプ
寸法(inch)
3/4M
適合パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
主な用途
溶断器直結用
仕様
小池・日東ミニコック
材質
本体/鋼。パッキン/ニトリルゴム。スプリング/ステンレス
タイプ
トーチプラグ
使用圧力(MPa)
1以下
使用温度(℃)
-10~+60
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する最小圧力値です)