- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- M16X35のおすすめ人気ランキング
M16X35のおすすめ人気ランキング
2026/01/17更新108件の「M16X35」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイボルト 規格」、「M8 全ねじボルト」、「ボルト M16×35」などの商品も取り扱っております。
1パック(2本)
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
エスコ品番
EA948DJ-32
形状
半球タイプ
材質(本体)
スチール(SCM45)
寸法A(mm)
35
表面処理
黒染め
材質(ボール)
スチール(SUJ2)
ボール径(Φmm)
12
寸法B
M16
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
エスコ品番
EA949MJ-1635A
ねじの呼び
M16
1パック(2本)
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
頭部形状
六角頭
ねじ山種類
メートル並目
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質
KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理
黒色酸化被膜
穴の形状
六角穴
強度区分
14.9
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176
穴の形状
六角穴
鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定
付属品
一種ナット2個付
材質
SS400
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ドブめっき
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質
SCM435
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角穴付ボルト
穴の形状
六角穴
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別
全ネジ
材質/仕上
SCM435
表面処理
黒色酸化被膜
頭部形状
六角
強度区分
10.9
ねじ山種類
メートル並目
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質
SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
表面処理
生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。
種別
全ねじ
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
1個
¥1,398
税込¥1,538
31日以内出荷
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
種別
全ネジ
材質
SCM435
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/三価めっき
頭部形状
小形六角頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状
六角穴付き
材質
KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理
黒色酸化被膜
穴の形状
六角穴
強度区分
14.9