- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- M2.6X4のおすすめ人気ランキング
M2.6X4のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新36件の「M2.6X4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ 樹脂用」、「ビデオ エンコーダ」、「M5 なべネジ」などの商品も取り扱っております。
頭部形状
平
材質
鉄
表面処理
ニッケル
ねじの呼び
M2
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA949NU-260
材質
真鍮
長さ(mm)
4
ねじ径
M2.6
頭部形状
皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
三価クロメート
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M2.6
長さ(mm)
4
頭部形状
ナベ
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番
EA949NT-260
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
エスコ品番
EA945AP-103
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
4
ねじ径
M2.6
頭部形状
鍋頭
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
付属品
取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、木ねじ(呼び径4 x 20 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm)2本(1本は予備)
材質/仕上
本体:PC/ABS セイルホワイト、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト
質量(g)
約110
電源
レシーバー側から供給
対応OS
Microsoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約76×約76×約36、BNCコネクターカバー装着および突起物を含む;約76×約156×約36
接続
(接続可能機器)PoE、PoE+ カメラまたは外部電源動作カメラ(ご使用のカメラによって、同軸ケーブルで接続可能な最大距離が変わります)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで
インターフェース
10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子× 1
使用環境
温度:-10℃~+50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)
対応ブラウザ
Internet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
仕様
●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 750mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 150mΩ●シリーズ: LQH43CN●最大自己共振周波数: 35MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のろ過インダクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。
材質
HSSV
ねじの種類
TFS
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質
HSSE
ねじの種類
W-TF
表面処理
TiCN
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質
HSSV
ねじの種類
TFL
ラジアル数
4
TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
材質
HSSV
ねじの種類
TIN-TF
1.4chモデルのレシーバー側の選択が可能。1台のレシーバー側で4台のカメラを接続・使用可能。省スペースなシステムを実現。
PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。
高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離500m以下)の高速通信ができます。
設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品
取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、BNCコネクターカバーキャップ 3個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)
材質/仕上
本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(4ch用):PC/ABS グレー
質量(g)
約270
消費電力(W)
(同梱ACアダプター使用時)DC57V:1.14A/約65、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)
電源
(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA
対応OS
Microsoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165
接続
(通信可能なカメラ側数)4台のカメラ側モデルを接続可能(カメラの組み合わせには制限があります)、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで
インターフェース
10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×4
使用電力(W)
DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)
使用環境
温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
対応ブラウザ
Internet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工
関連資料
(0.69MB)
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質
HSSP
表面処理
TiCN