M20 1.5のおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
8,390件の「M20 1.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト径 20mm」、「m20 1.5 ナット」、「M20 1.5 ネジ」などの商品も取り扱っております。
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質 ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類 M 食付 1.5P 精度表記 STD 種別 上タップ 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

鮮やかな発色で強烈にアピールします!M’SPORT M’LINES 蛍光テープ。車の外装(エクステリア)や内装(インテリア)から、バイク、モトクロス、自転車、ロードバイクなどにも最適です。ドレスアップテープ以外にも、ホワイトボードや体育館のラインなど、多機能テープとしてもお使いになれます。
用途車のエクステリアからインテリアまで様々なドレスアップに。 サイズ 幅20mm×1.5m巻 タイプ 蛍光
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G1/4 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:19、Y:17 最高使用圧力(MPa) 1.5 最小曲げ半径(mm) 55 ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 65 材質(外被) 耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 6 補強層 4C ホース外径(Φmm) 14 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/150 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水(0℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
蓄電池容量(Ah) 1.5 充電時間(分) 約22 蓄電池電圧(V) 10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~350、高速:0~1400 締付トルク(N・m) 1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 ねじ締め能力(mm) 小ねじ ねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45 質量(kg) 1.1(BSL1215装着時) モーター 直流モーター 先端形状 キーレスチャック 最大把握径10mm 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 166×217×65(BSL1215装着時) その他の機能 20段クラッチ、キーレスチャック、LEDライト付 使用電池 (使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ 蓄電池形名 BSL1215 充電器形名 UC12SL 穴あけ能力(mm) アルミ 12 穴あけ能力(mm)木材 29 穴あけ能力(mm)鋼材 10
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

1本
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1個ほか
特価
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

暗い夜道でもアピールします!M’SPORT M’LINES 反射テープ。車の外装(エクステリア)や内装(インテリア)から、バイク、モトクロス、自転車、ロードバイクなどにも最適です。ドレスアップテープ以外にも、ホワイトボードや体育館のラインなど、多機能テープとしてもお使いになれます。
用途車のエクステリアからインテリアまで様々なドレスアップに。 サイズ 幅20mm×1.5m巻 タイプ 反射
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法 M20 材質 スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ 1 1076
1本
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G3/8 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:22、Y:19 最高使用圧力(MPa) 1.5 最小曲げ半径(mm) 65 ホース内径(Φmm) 9.5 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 100 材質(外被) 耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 60 補強層 4C ホース外径(Φmm) 17.4 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/210 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水(0℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

軽快な取り回し、10.8Vスライド電池搭載で軽量・コンパクト。電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる。軽量1.2kgで抜群の取り回し
質量(kg) 1.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~350、高速:0~1400 モーター 直流モーター 先端形状 キーレスチャック 最大把握径10mm 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 181×217×65(電池装着時) 締付トルク(N・m) クラッチ1:約0.6、クラッチ10:約1.9、クラッチ20:約4.0、ドリル:38 蓄電池形名 BSL1220M 充電器形名 UC12SL 穴あけ能力(mm) アルミ 12 充電時間(分) 約30 蓄電池容量(Ah) 2 穴あけ能力(mm) モルタル 8 穴あけ能力(mm)木材 29 穴あけ能力(mm)鋼材 10
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。 サイズ、ピッチ等による共有はできません。
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質 規格 1種 ねじの種類 ナット 表面処理 生地 ねじ山種類 メートル細目
1箱(50個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1本
6,490 税込7,139
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ツールボックス工具セット
コンビネーションロック機構。取り外し可能なインサート。
セット内容 ツールボックス13301、1/4"ソケット5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm、1/4"ソケット用クリップ12916/10-40、ラチェットビットホルダー4008、ビットアダプタ3115/1、マイナスドライバー0.6×3.5×75・1.2×6.5×150・1.0×5.5×125mm(4620)、プラスドライバーPH1・PH2(4632)、コンビネーションプライヤー180mm(6501)、スリップジョイントプライヤー240mm(6551)、ヘビーデューティーサイドカッター6602、汎用ナイフ12965N、フラットコールドチゼル150mm(102/150)、プラスチックマレット35mm(10935)、センターポンチ120×10mm(105/120)、八角ドリフトパンチ120×2mm(104/120)、八角胴ピンポンチ150×4mm(108/150)、ハンマー500g(10961)、電圧テスター10554、両口径オープンジョースパナ6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・21×24mm(10/9N)、六角レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、木製折りたたみ式定規2m(013111) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×188×365 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 460×169×315
1セット
219,800 税込241,780
90日以内出荷

日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)